絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
モノタロウ・YAMAZEN(山善)・ライフオンプロダクツ・コイズミ(小泉成器)・TEKNOS・TOPLAND・CRECOTE・エスケイジャパン・タイムリー・ヒロ・コーポレーション・おおたけ・アイリスオーヤマ・ユアサ(ユアサプライムス)・多摩電子・シーズ・リズム(旧:リズム時計工業)・アピックス・ゼピール・マキタ・siroca・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 小型扇風機

531件中 521~531件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リビング扇風機(DCフルリモコン) エスケイジャパン

    リビング扇風機(DCフルリモコン)

    エスケイジャパン
    ¥11,900税込¥13,090
    1台
    3日以内出荷
    DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°) 12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 3枚羽根でパワフルな風
    羽枚数3モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整12段階リモコン有羽根径(Φmm)200左右首振30/60/90°上下首振30/60/90°立体首振○切タイマー最大8時間リズム風○
  • マスクファン 黒 Mask Fan KF-01(K) アスコ

    マスクファン 黒 Mask Fan KF-01(K)

    アスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1台
    6日以内出荷
    マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
    用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に付属品USBケーブル色黒消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5充電電圧(V)DC5/106mAバッテリー容量(mAh)1400商品タイプマスクファン
  • 充電式扇風機 エスケイジャパン

    充電式扇風機

    エスケイジャパン
    ¥14,900税込¥16,390
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
    質量(kg)4.4色ピンクハネ径(cm)30羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915風量調整4段階リモコン○左右首振○上下角度調整○切タイマー○最大電力(W)13
  • 充電式扇風機 エスケイジャパン

    充電式扇風機

    エスケイジャパン
    ¥14,900税込¥16,390
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
    質量(kg)4.4色ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915風量調整4段階リモコン○左右首振○上下角度調整○切タイマー○最大電力(W)13
  • クリップマスクファン レッドスパイス

    クリップマスクファン

    レッドスパイス
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    6日以内出荷
    マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を 涼しく快適にするマスク専用ファンになります。 不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。 通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。 軽量22gなので負担なく使用できます。
    用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。セット内容USBケーブル、専用ポーチ材質ABS、PP質量(g)22消費電力(W)0.5電源USB充電式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16連続使用時間(時間)約3.5充電時間(時間)約5商品タイプ扇風機
  • マイファンポータブル 大作商事

    マイファンポータブル

    大作商事
    ¥2,890税込¥3,179
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイファンポケット 大作商事

    マイファンポケット

    大作商事
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    3日以内出荷
    ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。 ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。 またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。 風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
    材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂質量(g)82電源USB充電式(専用USBケーブル使用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22風量調整3段階充電時間(時間)3動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA)
  • リモコン式室温センサー扇風機 シーズ

    リモコン式室温センサー扇風機

    シーズ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    使いやすい押しボタンタイプ
    用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×350×690~870センサー室温センサー機能風量3段階、タイマー付き、首振り風量3段階タイマー入切1/2/4/6リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振〇入タイマー〇切タイマー〇リズム風〇
  • リビングDC扇風機 シーズ

    リビングDC扇風機

    シーズ
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    5日以内出荷
    運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
    用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×670~870機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式風量9段階モードおやすみモード:〇タイマー切8時間リモコンあり左右首振〇入タイマー×切タイマー〇リズム風〇
  • ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付 トレードワン

    ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付

    トレードワン
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    4日以内出荷
    風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能
    付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C)材質ABS樹脂、シリコン 他寸法(mm)50×110×233入力DC5V/1A連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分タンク容量(mL)20充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200
  • ハンディファン スタンド付 トレードワン

    ハンディファン スタンド付

    トレードワン
    ¥1,180~税込¥1,298~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    USB充電式ハンディファン。スタント付きで卓上でもハンディでも使用可能です。裏面の突起により転がらず横置きもできます。風量は3段階(弱、中、強)で調整ができます。大小の6枚羽によってパワフルな風から静音の風まで使用可能です。
    付属品USBケーブル(USB Type-C)、スタンド、ハンドストラップ材質ABS樹脂 ポリプロピレン、他寸法(mm)42×105×212質量(g)145入力DC5V/0.5~1A連続使用時間(時間)弱:4.5、中:3、強:2充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/2000
小型扇風機