カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
色
ブランド
- モノタロウ(2)
- YAMAZEN(山善)(40)
- ライフオンプロダクツ(39)
- コイズミ(小泉成器)(26)
- TEKNOS(25)
- TOPLAND(22)
- CRECOTE(21)
- エスケイジャパン(15)
- タイムリー(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- おおたけ(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- 多摩電子(8)
- シーズ(8)
- リズム(旧:リズム時計工業)(7)
- アピックス(7)
- ゼピール(7)
- マキタ(6)
- siroca(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAZEN(山善)・ライフオンプロダクツ・コイズミ(小泉成器)・TEKNOS・TOPLAND・CRECOTE・エスケイジャパン・タイムリー・ヒロ・コーポレーション・おおたけ・アイリスオーヤマ・ユアサ(ユアサプライムス)・多摩電子・シーズ・リズム(旧:リズム時計工業)・アピックス・ゼピール・マキタ・siroca・ブランドをもっと見る
11ページ目: 小型扇風機
商品豆知識

5段階風量調節・約4時間30分使用可能 ディスプレイ搭載 ジェットハンディファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷大風量&ディスプレイ搭載のジェットハンディファン。本製品はジェットのような大風量が特長のハンディファンです。カラビナ付きなのでお出かけ先に持って行きやすく、夏にぴったりの製品です。風量を5段階で切り替え可能。風量は5段階から選ぶことができ、ボタンを押すだけで簡単に切り替えられます。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。使用時間は最長約4時間30分。1回のフル充電で、最長約4時間30分ご使用いただけます。風量最小で最長約4時間30分の使用が可能で、使用時の風量や使用環境によって変動します。本体にディスプレイを搭載。本体正面のディスプレイでは、現在の風量やバッテリー残量を確認できます。バッテリー残量表示は10段階(10・20・30…)でございます。 。カラビナ付きで持ち運びにも便利。本体のカラビナはバッグやベルトループに取り付けることができるので、吊り下げての持ち運びに便利です。本体底面には滑り止めゴム付き。デスクに立てて使う場面で本体を滑りにくくします。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
SP CIO Handy Fan ホワイト
CIO¥9,979税込¥10,9771個4日以内出荷持つ・掛ける・置く・充電するという使い方を1台でこなすハンディファン用途前後2枚の羽根による反転構造を採用し、コンパクトながら心地よい送風を実現
準個体安心卓上クリップファン2000mA WH
エアージェイ¥3,898税込¥4,2881台6日以内出荷難燃性の準固体バッテリーを搭載した3WAYクリップファン。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴を持ちます。卓上・クリップ・壁掛けで使えます。付属品充電用ケーブル(A-C)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約310±5消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×111×205入力USB-C 5V/500mA(Max)最大消費電力(W)3バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)-10~+50/-10~+45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護充電時間(時間)本体充電時間:約3-3.5バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)風量1:5、2:3.5、3:3、4:2.5、5:2バッテリー容量(Wh)7.4
3WAYハンズフリーファン KO436
RABLISS¥7,980~税込¥8,778~1セットほか3日以内出荷首掛けストラップ付属:両手を使いたい場面でも快適に使用できます。360°回転クリップ固定:バッグ、ベルト、リュックの肩ベルト、日傘などに固定して使用できます。卓上使用にも対応:安定した場所に置いて、デスクや休憩時にも使用できます。USB Type-C充電に対応:付属ケーブルですぐに充電できます。用途【使用シーン】通勤・通学・屋外作業・イベント・アウトドア・レジャー・非常時・災害時付属品(1個あたり)本体×1、ストラップ×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1
ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W)
トヨトミ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。用途オフィスなどの涼み、換気に付属品リモコン仕様風量調節:8段階トラスコ品番701-5228幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19最大風量(m3/min)(50/60Hz)41首振り70°RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.6円/h標準消費電力料金(60Hz)0.6円/h
アップドラフト モバイルファン
坂謙¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷首掛け・卓上・腰掛け、3WAYで使用できるスマートに風を送るモバイルファンです。最大7時間(LOW設定の場合)の使用が可能です。風量は3段階、デジタルディスプレイで見やすいです。手がふさがらないので便利です。用途暑さ対策に。付属品首掛け紐、充電ケーブル色白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×38×118充電時間(時間)2~3動作時間Low:7時間/Middle:4時間/High:2時間バッテリー容量(mAh)2000定格入力(W)1.2~5充電端子USB Type-C
充電式フォールディングファン ブラックウッド
QUADS(クワッズ)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷大容量8000mAhバッテリーで、キッチンや脱衣所、キャンプでも大活躍します。床置きも卓上もこれ一台。最大92cmまで伸びるから、高さのあるベッドサイドでも届きます。マットな質感と木目調のアクセントが高級感を演出します。8段階風量&オフタイマー・左右自動首振り、LEDライト&リモコン付きです。用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)2.1サイズ(cm)直径25.5×高さ45~92(収納時:直径25.5×高さ14コード長さ(m)電源:1定格消費電力(W)81時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
ワンタッチ分解DCリビングファン EASY FIT AIR グレージュ
QUADS(クワッズ)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷工具なしでヘッド全体が簡単に取り外せる構造により、分解・丸洗いが可能。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。羽根を真上に向けられるので、リビング扇風機だけではなく、空気循環を行うサーキュレーターとしても使用できます。エアコンと併用すると、効率良く空気を循環させ室内の温度を均一に保てます。用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)3.2サイズ(cm)幅28×奥行28×高さ71~87コード長さ(m)電源:1.5定格消費電力(W)301時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
USB充電式デュアルスタンドファン
トレードワン¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷独立して風向きを調整できるWファン 広範囲にパワフル送風!材質ポリプロピレン、スチール 他寸法(mm)140×45×290色ホワイト質量(g)377
Dyson Cool CF1 ファン
ダイソン¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷【すばやく涼しさを届ける、パワフルな風量】Air Multiplierテクノロジーが周囲の空気を最大13倍に増幅。勢いのある風で、すばやく涼しく。【 ムラのないスムーズな風を実現】ループアンプ内で気流が加速することで周囲の空気も引き込まれ、パワフルでなめらかな高速気流を生み出します。【エネルギー効率に優れた設計】最大風量時でも消費電力はわずか30WのブラシレスDCモーターを採用。【 羽根がなく安全なデザイン】従来の扇風機とは違い、高速回転する羽根がないため、ご家庭でも安心です。【お手入れも簡単】取り外しが面倒なガードも、埃のたまる羽根もないため、布でさっと拭くだけ。【 パワフルなのに静か】音響工学に基づいて設計されたモーターバケットに、ヘルムホルツ式の消音機構を搭載。【 ナイトモード】最小18.5dB?の静音設計とLCDディスプレイ消灯で、快適な睡眠をサポートします。【アプリ接続】どこにいてもワンタッチで操作が可能。【首振りと角度調整】左右への首振りと、手動で上下の角度も調節できます。重心を軸に安定して動くため、どこにいてもお好みの場所に心地よい涼風を届けます。質量(kg)1.8色ホワイト/シルバー電圧(V)100消費電力(W)最小2 / 最大30モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、ナイトモード、チャイルドロック(アプリでのみ)運転音(dB)最小18.5 / 最大42.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×14.7×55風量調整10段階
PD対応フルリモコンリビングDC扇風機
おおたけ¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷どこへでも、風を連れていく。だから、HAKOBU-FAN。コンセントを気にせず、家中どこへでも。モバイルバッテリー対応だから、置き場所は自由自在。洗濯物の乾燥や、もしもの停電・防災時でも、HAKOBU-FANは場所を選ばず心地よい風をお届けします。シーンに合わせてACコンセントorモバイルバッテリーを選べる扇風機。モバイルバッテリー(別売り)を使うことで、置き場所を気にぜずご使用いただけます!。「お好きな範囲に好みの速度で」 左右自動首振り 角度調節 60/90/120/180° 首振り速度2段階。洗濯物も「真下から狙い撃ち」 上下手動首振り 角度調節 0~90°。HAKOBU-FAN。PD対応フルリモコンリビングDC扇風機。リズム風。おやすみモード 。表示パネル消灯。入タイマー 1~8H。切タイマー 1~8H。自動オフ24H。リモコン用途Laundry 洗濯物の乾燥に。Emergency 災害・停電時の備えとして羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)18風量12段階切り換え電気代の目安約0.6円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×33×75.2~90.2羽根寸法(cm)径/28.5
押しボタン式リビング扇風機
おおたけ¥4,298税込¥4,7281台5日以内出荷押しボタンタイプで、3時間OFF。タイマー付きで便利。押しボタン。リビング扇風機。切タイマー ~3H羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階切り換え電気代の目安約1.0/1.1円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.1×35.6×68~87羽根寸法(cm)径/30
ミニダブルファン ハンディファン
グリーンハウス¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷落ち着いたカラーと実用性を兼ね備えた、日常使いに最適なハンディファン。コンパクトで軽量な設計によりバッグの中でもかさばらず、通勤・通学やちょっとした外出時にも手軽に持ち運ぶことができます。風量は3段階で調整でき、弱風からしっかりとした強風までシーンに応じて快適な涼しさを選べるため、屋内外を問わず活躍します。スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。誤動作を防ぐスイッチ2度押しで電源ON、カバンの中で不意に作動してしまうのを防ぎます。シンプルでナチュラルな色合いは、ファッションや持ち物に馴染みやすく、特に女性や学生、ミニマル志向のユーザーにおすすめです。操作も分かりやすく、初めてハンディファンを使う方にも安心。手軽さとデザイン性を両立したモデルとして、日常の暑さ対策をスマートにサポートしてくれる一台です。付属品充電用USBケーブル(約50cm)、スタンド、取扱説明書/保証書材質ABS、PP質量(g)約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×157風量3段階切り替え(弱・中・強)バッテリー3.7V 2000mAh充電時間(時間)約3動作時間(弱)1時間45分~(強)7時間30分動作湿度(%)20~85(結露なきこと)端子USB Type-C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/1A動作温度範囲(℃)0~40
準固体ハンディファン3WAY
Ecore¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷準固体電池を採用したハンディファンは、従来のリチウムイオン電池に比べて安全性と安定性を高めた次世代モデルです。発熱や膨張のリスクが低く、持ち歩きや長時間使用でも安心して使えるのが大きな特徴です。また、バッテリー寿命が長く劣化しにくい点も魅力で、日常的に使う方でも安心して長く使用可能。通勤・通学や外出時はもちろん、アウトドアやイベントなど幅広いシーンで活躍します。安全性・耐久性・快適性をバランスよく備えた、ワンランク上のハンディファンとして、品質を重視する方や長く使いたい方に特におすすめです。熱中症対策、熱中症予防、暑熱対策、暑さ対策に。セット内容準固体ハンディファン、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS色ホワイト質量(g)166入力DV5V1.5A連続使用時間(時間)2~8 ※風量により変動します。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×59×164電池準固体リチウムイオン電池(3000mAh)使用環境温度(℃)0~45風量調整5段階充電時間(時間)約3.5
ストロングパワーマルチブロワーファン
ヒロ・コーポレーション¥71,980税込¥79,1781ケース(12個)4日以内出荷見た目はコンパクト、風はモンスター級。風量無段階。吸込み、吹出しの2WAY。ノズルで2モード切替が可能。アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!用途ファン、空気入れ、掃除などに付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂、亜鉛合金使用時間(分)(風量最弱)150/(風量最強)12風速(m/s)約19~60(無段階調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×140×40
熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン
ヒロ・コーポレーション¥81,980税込¥90,1781ケース(24個)4日以内出荷冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー用途熱中対策として付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、樹脂、アクリル樹脂(PMMA)、ステンレス風量3段階(F1(弱)/F2(中)/F3(強))バッテリーリチウムイオンポリマー電池使用時間F1(弱):(ファン)約12時間/(ファン+冷却プレート)約2時間30分 F2(中):(ファン)約6時間/(ファン+冷却プレート)約2時間 F3(強):(ファン)約3時間30分/(ファン+冷却プレート)約1時間30分使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)約76×157×25 (収納時)約76×83×46
風音(かざね) 小型ハンディファン充電式スケルトンモデル
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。シンプル操作:2回クリックで起動→誤操作しづらく、直感的に使いやすい。3段階風量(弱・中・強)で使い勝手◎→迷わない操作設計。最長8.5時間のロングバッテリー(弱運転→ハンディタイプでもスタミナ十分。充電状態をランプ色で表示(赤=充電中/青=完了→わかりやすく安心。スイッチオペレーション。スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止。スペック。弱: 3.0m/s, 8.5 時間。中: 4.5 m/s, 3時間。強: 5.4m/s, 1.5時間。使用方法。2回クリック スタート。スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止。電源OFF 。ボタンを長押しして電源OFF 。または。 風量切り替えを進めていくとOFFになる。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・青点灯:充電完了付属品ストラップ、Type-Cケーブル(80cm)使用方法2回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止、電源OFF 、ボタンを長押しして電源OFF、または風量切り替えを進めていくとOFFになる質量(g)75電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh7.4Wh機能【風速/使用時間弱: 3.0m/s, 8.5 時間、中: 4.5 m/s, 3時間、強: 5.4m/s, 1.5時間充放電回数500(MAX80容量まで)充電時間(時間)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×103.5×42.5
風音(かざね) ハンディファン充電式
GENTOS¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。5段階の細かな風量調整(微弱~最強)→ 使用シーンに合わせて最適な風量の選択が可能。液晶表示で風量・バッテリーが一目でわかる→ 操作性・視認性が高く、便利。軽量×持ち運びやすさ重視の設計→ 外出時の暑さ対策に最適。長時間運転(最大6時間)→ 1日のお出かけでも安心。スイッチオペレーション。スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強→止。スペック。微弱: 2.8m/s, 6時間。弱: 3.5m/s, 4時間。中: 4.1m/s, 3時間。強: 5.0m/s, 2時間30分。最強 5.8m/s, 1時間30分。液晶表示。止→01(微弱)→25(弱)→50(中)→75(強)→100(最強)。使用方法。1回クリック スタート。スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強。バッテリーインジケーター。&。チャージングインジケーター。液晶にて表示付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)使用方法1回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強質量(g)95電源リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh7.4Wh機能【風速/使用時間】微弱: 2.8m/s, 6時間、弱: 3.5m/s, 4時間、中: 4.1m/s, 3時間、強: 5.0m/s, 2時間30分、最強 5.8m/s, 1時間30分充放電回数500(MAX80容量まで)充電時間(時間)3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.8×115.6×42.5
ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-AM
MOTTERU¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABS色アプリコットミルク本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミルクストロベリー MOT-HDFAN03-PK
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。5段階で風量切り替え。バッテリー残量も風量も一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大12時間稼働(。風量最小時の時間です、使用風量により異なります)。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質PC+ABS色ミルクストロベリー本体質量(g)約97入力USB-C:5V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×44×113連続使用時間風量最小:約12時間、風量最大:約2時間50分充電時間約3時間30分動作環境0~40℃保証期間6ヶ月内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh 9.62Wh
ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。5段階で風量切り替え。バッテリー残量も風量も一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大12時間稼働(。風量最小時の時間です、使用風量により異なります)。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質PC+ABS色ミント本体質量(g)約97入力USB-C:5V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×44×113連続使用時間風量最小:約12時間、風量最大:約2時間50分充電時間約3時間30分動作環境0~40℃保証期間6ヶ月内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh 9.62Wh
ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY
MOTTERU¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABS色ミントグレー本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-BL
MOTTERU¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABS色ストロベリーブルー本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥2,698税込¥2,9681台6日以内出荷ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。風量調節4段階付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間風量4約120分、風量4+冷却プレート 約60分充電時間約150分使用電池リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)定格入力DC5V 1A
リビング扇風機
コイズミ(小泉成器)¥8,298税込¥9,1281台6日以内出荷すっきり&やわらかな印象の上から操作できる樹脂ガード扇風機。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 左右約60度、入切タイマー 1~9時間付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)840奥行(mm)350電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)20機能風量調節:9段階左右首振約60(自動)上下首振上:約20(手動) 下:約14(手動)
リビング扇風機
コイズミ(小泉成器)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷わかりやすい&押しやすいデカボタン搭載。DCモーター搭載。電源オフ前の状態を記憶、メモリー機能。風量調節8段階。左右自動首振り70度。上下手動首振り(上30度、下10度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン付属付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)360質量(kg)2.6高さ(mm)810奥行(mm)360電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:8段階左右首振約70(自動)上下首振上:30、下:10(手動)
リビング扇風機
コイズミ(小泉成器)¥10,780税込¥11,8581台6日以内出荷折り畳み可能だからコンパクトに収納可能な扇風機。モバイルバッテリーからも給電可能。DCモーター搭載。風量8段階。入切タイマー1~8時間。左右自動首振り約70度、上下手動約180度。リモコン付属。床面を照らすフロアライト機能付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、リモコン、ボタン電池(CR2025)幅(mm)255質量(kg)3.2高さ(mm)900奥行(mm)265電源(V)USB給電式(専用アダプター使用時DC12消費電力(W)18機能風量調節:8段階左右首振約70(自動)上下首振約180(手動)
ミニリビング扇風機
コイズミ(小泉成器)¥10,780~税込¥11,858~1台6日以内出荷羽根径約20cmのコンパクトリビング扇風機。DCモーター搭載。風量8段階。柔らかく光るライト機能(2色、各3段階調節可能)。入/切タイマー 1~7時間。上下左右自動首振り(上60度、下15度、左右60度)。おやすみモード、リズムモード搭載。リモコン付属付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)260質量(kg)2.7高さ(mm)440奥行(mm)220電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21コード長さ(m)電源:約1.6機能風量調節:8段階左右首振約60(自動)上下首振約75(自動)
リビング扇風機
コイズミ(小泉成器)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷DCモーター搭載。ピタッと首振り、首振りスピード2段階。記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)340質量(kg)3.2高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:12段階調節モードおまかせ、リズム左右首振約60/90/120(自動)上下首振上:90(手動) 下:10(手動)
壁掛け扇風機 30cm メカ式
Simplus¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷シンプルで実用性を重視した壁掛けタイプの扇風機です。壁に取り付けることで床置きスペースを取らず、限られた空間でも効率よく送風できるのが大きな特徴。左右自動首振り機能により、部屋全体へ風を行き渡らせやすく、キッチンや脱衣所、作業場などでも快適な環境をサポートします。操作はダイヤル式のメカタイプを採用しており、風量調節や首振りの切替も直感的。複雑な操作が不要で、電化製品が苦手な方や高齢の方にも安心して使用できます。シンプルで主張しすぎないデザインは、住宅はもちろん事務所や店舗のバックヤードにもなじみやすいのも魅力です。設置スペースを有効活用したいご家庭、キッチンや洗面所に涼しさをプラスしたい方、また倉庫・工場・店舗などで耐久性と使いやすさを求める方など実用性を重視する方に適した一台です。付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本質量(kg)1.95切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)
折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル ホワイト
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ネックストラップ付きで首掛け、手持ち、卓上ハンディファンとしても使うことができる3WAY仕様
折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル グレー
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ネックストラップ付きで首掛け、手持ち、卓上ハンディファンとしても使うことができる3WAY仕様
リビング扇(DC)木目調
エスケイジャパン¥9,800税込¥10,7801台翌々日出荷DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。エネルギー効率抜群。ディンプル加工羽根により風切り音を低減。離れた場所からリモコン操作。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。風量調節8段階+リズム用途熱中症対策、空気の循環などに。DC扇風機 木目 おしゃれ質量(kg)3.2羽根枚数5モーターDC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×356×695~875首振角度(°)左右自動80最大消費電力(W)23羽根形状ディンプル風量調整8段階操作方法本体ボタン、リモコンタイマー入切:1,2,4,6hガードフラット羽根径(Φmm)300
超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー
seena¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書色エアリーブルー質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×106.5×33使用時間F1モード 約2時間50分 / F2モード 約1時間20分 / F3モード 約1時間8分充電時間約2時間30分保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)800素材ABS定格入力DC5V/0.5A充放電回数(回)300
音声操作DCリビングファン
スリーアップ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷呼びかけるだけで自在にダイレクト音声操作。手が離せないときや手元にリモコンがないときでも、呼びかけるだけで自在に操作できる便利な音声操作機能付リビングファン。風量は10段階で切り替えでき、パワフル強風から微風まで設定が一目で分かるLEDディスプレイで細かく調整可能。おやすみモードは自動で睡眠に最適な風量に設定され、ディスプレイも消灯するので、快適な睡眠をサポート。支柱は伸縮可能で、使用シーンに合わせてお好みの高さに細かく調節いただけます。圧迫感のないコンパクトなサイズ感と暮らしにフィットするミニマルなデザインで、お部屋に馴染むリビングファンです。用途扇風機付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右85(自動)、上方向90下方向15(手動)その他の機能音声操作、おやすみモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×27.5×58~68風量調整10段階1時間あたりの電気代目安(円)0.62入タイマー1~8時間(1時間単位)切タイマー1~8時間(1時間単位)
超小型&軽量 ポケットハンディファン ベージュ
seena¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書色ベージュ質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×106.5×33使用時間F1モード 約2時間50分 / F2モード 約1時間20分 / F3モード 約1時間8分充電時間約2時間30分保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)800素材ABS定格入力DC5V/0.5A充放電回数(回)300
2WAY冷却プレート付ハンディファン
スリーアップ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ハンディ・卓上で使えるひんやりプレート付冷感ファン。冷却プレートによる冷感とファンの風を同時に感じることで、真夏でも素早くクールダウンができる2WAY小型ファン。ボタンひとつで3段階の風量調節ができます。手持ちはもちろん、オフィスや自宅で卓上ファンとして活用することも。首の角度をなめらかに傾けられるので、お好みの風向きに調節いただけます。手のひらに馴染むラウンドボディで使いやすさにこだわった、暑い季節にひとつは持っておきたいマストアイテムです。用途扇風機付属品USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ材質ABS、PP色アイボリー質量(g)175電源USB(DC5V 1A)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh連続運転時間(h)強/2.5、中/3.5、弱/6.5(送風運転のみ)、強/1.0、中/1.3、弱/1.7(送風+冷却)充電時間4時間保証期間半年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.5×4.0×16風量調整3段階運転送風、送風+冷却
ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥4,230税込¥4,6531個5日以内出荷蒸し暑い真夏日でも瞬時に冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。肌にあてると急冷で不快感を吹き飛ばし、リフレッシュ効果も期待されます。ターボ型送風口で遠くまで強力な風を送り出し、一瞬で汗が吹き飛ぶような爽快感を得られます。スライドスイッチを押して電源オンになる仕様で、持ち運び時の誤作動を防止。バッグの中で勝手に電源が入っていたという心配もありません。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)60×65×155質量(g)225消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整5段階充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 4000mAh使用時間(時間)【満充電時】約ファン使用時:3.5(強)~13.5(弱) ペルチェ使用時:1.5(強)~2.5(弱)
3WAY吸盤&クリップファン オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,470税込¥3,8171個5日以内出荷ロングセラーのクリップファンが2WAYに進化してリニューアルしました。発売以来人気のクリップファンに、吸盤パーツも付属してリニューアル。使いたい場所に合わせてクリップと吸盤を使い分ければ、より多彩なシーンで活躍します。用途オフィスや洗面所の暑さ対策に。セット内容本体、吸盤スタンド(本体装着済)、クリップスタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)155×95×213色オフホワイト質量(g)330消費電力(W)5電源5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750モード切替【調光】2段階(強/弱)風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh風向上下合計360°、左右合計360°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約2(強)~3.5(弱)
ハンズフリー5WAYミニファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,460税込¥3,8061個5日以内出荷ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)80×30×145色ホワイト質量(g)80消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh風向左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)