絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(6)
  • 36(9)
  • その他(2)
外径(Φmm)
  • 125(11)
  • 150(3)
  • 180(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(3)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 8.0(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000~8000(2)
  • 3000~8500(2)
  • 6000(2)
  • 6600(1)
  • 7000(1)
  • 8000(4)
  • 8500(3)
  • 9500(1)
  • 10000(4)
  • 11000(1)
厚さ(mm)
  • 6(15)
穴径(Φmm)
  • 22
  • 15(30)
  • 16(1)
  • 22.23(4)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(2)
  • 30~45分未満(2)
  • 45~60分未満(4)
1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
保証期間
  • 1年間(4)
1年間
ブランド
  • マキタ(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・京セラインダストリアルツールズ・Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(6)
36(9)
その他(2)
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ(11件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
    回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
  • 125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    125ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)22
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途スライドスイッチ式長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • 125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    125ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
    付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )研削砥石寸法(mm)(内径)22
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ最大6使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場! 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)363高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池(別売)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体のみスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ) マキタ

    180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ)

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
    用途パドルスイッチ長さ(mm)509幅(mm)200質量(kg)4.5(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)164回転数(min-1[r.p.m])6600モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動を低減、再起動防止機能、無線連動対応、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)5.0(グラインダ)<2.5(サンディング)[EN60745-2-3規格に基づき測定]研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約6.6m(切込み深さ20mm)、約4m(切込み深さ30mm)
  • 150ミリ充電式ディスクグラインダ(スライドスイッチ) マキタ

    150ミリ充電式ディスクグラインダ(スライドスイッチ)

    マキタ
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
    用途スライドスイッチ長さ(mm)403幅(mm)169質量(kg)3.2(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)166回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、再起動防止機能、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約11.9m(切込み深さ20mm)、約5m(切込み深さ30mm)
  • 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    握り部周長144mmの細握りで作業者の疲労を軽減し、丸型ヘッドによりどの角度でも安定した切込深さを実現した砥石径125mmの連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したスライドスイッチ式の充電式ディスクグラインダーです。キックバック軽減機能・再起動防止機能・ブレーキを搭載しているため不意に発生する事故を防止できます。クラス最高の最大出力900Wのハイパワーにより研削・切断共に実使用トルク範囲での回転数が高くて作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です。防塵・防水に対する国際規格であるIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐える耐性があります(完全防水ではないため水没させると故障します規格適合は工具本体のみです電池パックの防塵・防水を保証するものではありません)。握り部の周長はクラス最短(144mm)で持ちやすく操作性が良く、指4本で握りこめる握り部長さ(70mm)を確保しています
    用途鉄研削(カエリ取り・面取り・溶接ビード処理・錆び落とし・塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレス研磨、コンクリートの切断・面取り長さ(mm)375幅(mm)141質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)高さ(mm)136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])3000~8000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)125本体質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000研削砥石寸法(mm)(穴径)22バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名UBC1804L砥石取付穴径(Φmm)22バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])3000~8000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)375×141×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)
  • コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    66,980税込73,678
    1台ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
    用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114砥石径(Φmm)180スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22
  • ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー(脱着式)

    京セラインダストリアルツールズ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです(脱着式コードは別販売品です)。独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します。直径56mmの細握りグリップです。スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です。補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様脱着式コード別販売/砥石径125mm/低速型種別脱着式コードなし長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.1電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])9500型番RG1262 コードなし研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
  • ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー(脱着式)

    京セラインダストリアルツールズ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる最大出力1260Wハイパワー仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです(脱着式コードは別販売品です)。独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します。直径56mmの細握りグリップです。スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です。補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様脱着式コード別販売/砥石径125mm種別脱着式コードなし長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.8電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])11000型番RG1264 コードなし研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
  • 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーです。セフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができます。キックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます。握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです。研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です
    用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り回転数(min-1[r.p.m])3000~8000保証期間1年間
  • 180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ マキタ

    180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ

    マキタ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
    付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158回転数(min-1[r.p.m])6000モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタート防塵防水性能APTBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m
  • 180mm充電式ディスクグラインダ マキタ

    180mm充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
    付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)、バッテリBL1860B×2本・充電器(DC18RD)、ケース対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158回転数(min-1[r.p.m])6000モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタートバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)充電器形名DC18RD防塵防水性能APT充電時間(分)55適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m
  • 充電ディスクグラインダー Φ125 18V Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ125 18V

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
    仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
  • 125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    125ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリー(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)仕様無段変速(ダイヤル式)・電子制御・ブレーキ付・集塵機接続可能・無線連動対応・キックバック低減機能・バッテリ残容量表示・ソフトスタート対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)382幅(mm)140質量(kg)2.7(バッテリ含む)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])3000~8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)125研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電器形名DC18RF充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm/6.0Ah):約16.8m

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

充電式ディスクグラインダ