絞り込み
ペーパー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(18)
- コンパクトツール(62)
- BAHCO(バーコ)(51)
- 空研(48)
- SHINANO(信濃機販)(45)
- U-TOOLS (埼玉精機)(30)
- 3M(スリーエム)(16)
- 東空販売(16)
- エス・ピー・エアー(13)
- エスコ(13)
- TRUSCO(13)
- Axel(13)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 日東工器(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- アマノ武蔵電機(8)
- 3M(7)
- SI(7)
- U TOOLS(7)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む

ストレートサンダー
SHINANO(信濃機販)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。用途平面、アール面の研磨作業トラスコ品番819-9191全長(mm)175質量(g)500ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5使用ペーパーのり付タイプ無負荷往復回数(回/min)5000
ポリッシングサンダーΦ72mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥44,980税込¥49,4781台9日以内出荷全長(mm)150質量(kg)0.94高さ(mm)92口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78パッドサイズ(mm)72
オービダルサンダー(ウェーブカッター)
U-TOOLS (埼玉精機)¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)532質量(kg)0.79高さ(mm)90口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)260騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)78×400
ウインドーポリッシャー71x106mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
円形オービダルサンダー
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)172質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)123
オービダルサンダー 71x145mm 吸塵式
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)265質量(kg)0.82高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×145
オービダルサンダー(水研用) 71x145mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約4m、クッションパッド付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)185質量(kg)0.8高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
オービダルサンダー(水研用) 71x106mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約4m、クッションパッド付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)165質量(kg)0.78高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
オービダルサンダー 71x145mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)185質量(kg)0.76高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×145
ダブルアクションサンダーΦ148mm 吸塵式(7穴)(9.15穴も有り)
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)237質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)148
ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット)吸塵式(7穴)
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)225質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ダブルアクションサンダーΦ123mm 吸塵式 (7穴)
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)225質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ダブルアクションサンダーΦ98mm 吸塵式
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)213質量(kg)0.73高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98
ダブルアクションサンダーΦ123mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷から9日以内出荷レギュレーター付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)265質量(kg)1.7高さ(mm)120口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ダブルアクションサンダーΦ148mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷レギュレーター付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)185質量(kg)0.9高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)148
ダブルアクションサンダーΦ123mm
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から7日以内出荷レギュレーター付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.9高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ワックスポリッシャーΦ123mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷レギュレーター付き ウルトラバフ2枚付き クロス2枚付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット)
U-TOOLS (埼玉精機)¥27,900~税込¥30,690~1台8日以内出荷レギュレーター付き ハード・ソフトパッド各1枚付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.69高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
デスクサンダーΦ175mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)325質量(kg)0.95高さ(mm)100口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石径(Φmm)175空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))95
デスクサンダーΦ100mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷全長(mm)325質量(kg)0.95高さ(mm)100口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石径(Φmm)100空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))95
100Φアングルサンダー
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷ハイパワーなので作業性抜群です。続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。仕様チャッキング:穴径16全長(mm)190質量(g)1500回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)42空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
80Φアングルサンダー
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷80Φディスク砥石作業として最軽量。また、ハイパワーなので作業性抜群です。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。仕様チャッキング:穴径10全長(mm)139質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用)
Axel¥43,980税込¥48,3781台12日以内出荷板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)160質量(g)680回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)42空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション)
Axel¥39,980税込¥43,9781台12日以内出荷超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。仕様クッションホルダー専用全長(mm)124質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方ビット径(mm)(大)5
コレットアングルサンダー(90°)
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷ハウジングケースはアルミです。全長(mm)124質量(g)450回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気口前方
ディスクアングルサンダー(90°)
Axel¥45,980税込¥50,5781台12日以内出荷コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
ミニアングルサンダーセット
Axel¥41,980税込¥46,1781台15日以内出荷マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。仕様チャッキング:1/4×20山ネジセット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚全長(mm)110質量(g)400回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
マイクロアングルサンダー
Axel¥43,980税込¥48,3781台12日以内出荷カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)131質量(g)140回転数(min-1[r.p.m])25000角度(°)ヘッド:120外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
マイクロアングルサンダー
Axel¥39,980税込¥43,9781台当日出荷カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)124質量(g)140回転数(min-1[r.p.m])25000角度(°)ヘッド:90外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
マイクロアングルサンダー
Axel¥29,980税込¥32,9781台当日出荷金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。仕様チャッキング:3Φコレット全長(mm)155質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])35000角度(°)ヘッド:120外径(Φmm)22空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
オービタルサンダー
KOVAX(コバックス)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から4日以内出荷小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。質量(g)950回転数(min-1[r.p.m])7000消費空気量(L/min)260エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3
NPK サンダ 180mm用 15307
日本ニューマチック工業¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷平面研磨に適しています。用途表面の仕上げにトラスコ品番753-4141セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金全長(mm)209内径×外径(Φmm)【ペーパー】22×180無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8排気方向前方
SI ワックスポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。用途自動車ワックス研磨トラスコ品番580-4922セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚全長(mm)154質量(kg)0.9タイプマジックパッド無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150
SI ポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ハイパワータイプです。用途塗装面の磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番580-4817全長(mm)187質量(kg)2.24タイプバーティカル形状全高(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4バフサイズ(Φmm)190
ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ
エス・ピー・エアー¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)125オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨