絞り込み
ペーパー径(Φmm)
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
471件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
  • [EA809PX-1用] 先端アーバーBセット(アングル型) エスコ

    [EA809PX-1用] 先端アーバーBセット(アングル型)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-1用]先端アーバーセットB 4個セット
    仕様●材質:ABS●形状:アングル型(太鼓型・三角・四角・丸)
  • [EA809PX-1用] 先端アーバーAセット(ストレート型) エスコ

    [EA809PX-1用] 先端アーバーAセット(ストレート型)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-1用]先端アーバーセットA 4個セット
    仕様●材質:ABS●形状:ストレート型(太鼓型・三角・丸・四角)
  • [EA809PX-1用] サンドペーパーセット エスコ

    [EA809PX-1用] サンドペーパーセット

    エスコ
    675税込743
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    [EA809PX-1用]サンドペーパーセット やすりペーパー裏面にのりが付いているので、アーバーの取り付けが簡単です。
  • ワンハンドギアアクションポリッシャー バフ コンパクトツール

    ワンハンドギアアクションポリッシャー バフ

    コンパクトツール
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    塗膜用ポリッシングバフです。 Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
    用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングにトラスコ品番807-1295材質ウレタンスポンジ寸法(mm)15×150×30質量(g)15外径(Φmm)150
  • コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125

    BOSCH(ボッシュ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
    用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
    用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 充電器 コンパクトツール

    充電器

    コンパクトツール
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    CS-150用の別売り充電器です。 本体には標準で付属しております。
    トラスコ品番194-9063適合機種CS-150質量(g)540種類充電器電源(V)AC100電圧(V)18アズワン品番64-8756-48
  • 電池パック コンパクトツール

    電池パック

    コンパクトツール
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    CS-150用の別売り電池パックです。 本体には標準で付属しております。
    トラスコ品番194-9060適合機種CS-150質量(g)540種類電池パック電圧(V)18定格電流(A)5アズワン品番64-8432-45
  • 吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS

    コンパクトツール
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
    用途パテ研削、木工研削、FRP研削寸法(mm)W93×H87.5×L288質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89ホース取付口Rc1/4inchオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
  • 10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式) エスコ

    10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    29,000税込31,900
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)184質量(g)740使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)212取付け方法マジック式吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ5HP以上
  • 低速サンダー76 光沢仕上げ用セット ヤナセ(柳瀬)

    低速サンダー76 光沢仕上げ用セット

    ヤナセ(柳瀬)
    38,980税込42,878
    1セット
    翌々日出荷
    低速回転でありながら、トルクを落とすことなく磨き作業が可能です。 光沢仕上げに最適なセットです。 もっと磨き上げたい方に、縦使用専用アイテムを揃えました。
    用途光沢仕上げ作業用。トラスコ品番195-4526セット内容GPサンダーサイザル2、GPサンダーコットン2、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒GL/ライムST質量(kg)2.8電源(V)100 50/60hz消費電力(W)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600砥石径(Φmm)100アズワン品番64-8784-28
  • オービタルエアサンダー TRUSCO

    オービタルエアサンダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
    用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。トラスコ品番161-1422全長(mm)135質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアポリッシャー TRUSCO

    エアポリッシャー

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
    用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。トラスコ品番161-2886全長(mm)178質量(kg)0.8高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアポリッシャー用 マジックパッド TRUSCO

    エアポリッシャー用 マジックパッド

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    TAP75用のマジックパッドです。
    トラスコ品番161-2885質量(g)80パッドサイズ(mm)75
  • ディスクサンダー SI

    ディスクサンダー

    SI
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
    用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
  • ミニオービタルサンダー コンパクトツール

    ミニオービタルサンダー

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
    用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。質量(g)550寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142流量(L/min)300オービットダイヤ(mm)3使用ペーパーマジックペーパータイプ
  • アングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    アングルポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
  • バーチカルポリッシャー 空研

    バーチカルポリッシャー

    空研
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリッシャーとサンダーの1台2役の優れもの。 小型・軽量にしてパワフル。 低振動・低騒音。 冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ。 手元で簡単エアー調整、パワーレギュレーター内臓。 操作性抜群のV型グリップ。
    用途自動車板金塗装作業(ぼかし、コンパウンド、色はぎ作業)。配電盤等の研磨作業。システムキッチンなどステンレス磨き。仕様振動値(m/s2)※3軸合成値:0.7空気消費量(m3/min)0.47騒音レベル(dB(A))84ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(Φmm)122
  • きららエアータイプPA-5 三和研磨工業

    きららエアータイプPA-5

    三和研磨工業
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    軽量コンパクト設計のエアポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。
    用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー質量(kg)1.2出力(kW)0.2空気圧力(MPa)0.5~0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000コンプレッサー(kW)3.75機械主軸M16
  • ダブルアクションサンダー SIGNET(シグネット)

    ダブルアクションサンダー

    SIGNET(シグネット)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。
    用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書材質樹脂、鉄質量(g)810タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)70.8使用空気圧力(MPa)0.62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)2.1オービットダイヤ(mm)5排気方向後方パッド径(Φmm)125
  • スパナ14mm ミニアングルサンダーM2214用 モノタロウ

    スパナ14mm ミニアングルサンダーM2214用

    モノタロウ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    M2214用のスパナです
    用途M2214用専用部品適合本体M2214材質長さ(mm)85呼び寸法M14販売区分業務用
  • ミニオービタルサンダーセット ハゼット

    ミニオービタルサンダーセット

    ハゼット
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-5436セット内容本体、研削パットΦ50mm・Φ76.2mm各1個、研磨パットΦ50#320・#400・#600各1セット、研磨パットΦ76.2mm#320・#400・#600各1セット、プラスチックケース材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)107質量(g)640無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)6.3ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)50・76.2排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ミニオービタルサンダーセット専用パット ハゼット

    ミニオービタルサンダーセット専用パット

    ハゼット
    2,598税込2,858
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダブルアクション エアーサンダー LEX 3 FESTOOL

    ダブルアクション エアーサンダー LEX 3

    FESTOOL
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
    仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
  • アングルサンダー SHINANO(信濃機販)

    アングルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。トラスコ品番828-9805質量(kg)1.042018年トラスコ掲載ページ5 0537
  • バフィングサンダー 3M(スリーエム)

    バフィングサンダー

    3M(スリーエム)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
    用途仕上げの磨き行程に。空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)12パッドサイズ(mm)72排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0540
  • ピボットサンダー(エア式) オフィスマイン

    ピボットサンダー(エア式)

    オフィスマイン
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
    用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0501セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ全長(mm)410質量(kg)2.56消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)1000ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0550
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削などトラスコ品番836-1584セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削トラスコ品番836-8082セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • 吸塵式 ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式 ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削などトラスコ品番836-1583セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • 吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS

    コンパクトツール
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。 サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
    用途パテ研削、木工研削、FRP研削トラスコ品番799-8163全長(mm)288質量(kg)1.27タイプ吸じん式無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6以下ペーパー寸法(mm)95×180空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • フィニッシングサンダー 9403 3M(スリーエム)

    フィニッシングサンダー 9403

    3M(スリーエム)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。 小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
    用途塗装補修最終つや出し用仕様ダブルアクション方式トラスコ品番436-0290材質鉄、樹脂、ゴム全長(mm)175質量(g)750タイプバフ:マジックタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
  • SI アングルサンダー SHINANO(信濃機販)

    SI アングルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8433全長(mm)240質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーのり付ペーパータイプ
  • 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS コンパクトツール

    非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番799-9992RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
    用途研磨作業にトラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
    用途研磨作業にトラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
    用途研磨作業にトラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ディスクサンダー 東空販売

    ディスクサンダー

    東空販売
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)180質量(kg)1.0外径×内径(Φmm)(ディスクペーパー)100×16無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)0.38エアーインレット1/4PTパッド径(Φmm)(ペーパー用)73
  • ダブルアクションサンダー 非吸塵式 ビニールフェース 東空販売

    ダブルアクションサンダー 非吸塵式 ビニールフェース

    東空販売
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー