絞り込み
ペーパー径(Φmm)
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
470件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
  • SI ワックスポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    SI ワックスポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
    用途自動車ワックス研磨トラスコ品番580-4922セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚全長(mm)154質量(kg)0.9タイプマジックパッド無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150
  • SI ポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    SI ポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワータイプです。
    用途塗装面の磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番580-4817全長(mm)187質量(kg)2.24タイプバーティカル形状全高(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4バフサイズ(Φmm)190
  • SI ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)

    SI ディスクサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ

    コンパクトツール
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツール

    ダブルアクションサンダー(吸塵式)

    コンパクトツール
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)125オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
  • オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)230質量(kg)1.57無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)100×180オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
  • ミニサンダー70mmΦ エス・ピー・エアー

    ミニサンダー70mmΦ

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番541-4717全長(mm)145(パッド付)質量(kg)0.7ねじ径M6最大回転数(min-1[r.p.m])3000空気消費量(m3/min)0.3パッドサイズ(Φmm)70
  • ミニポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ミニポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
    用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番398-1487全長(mm)135質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
  • 吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    66,980税込73,678
    1台
    欠品中
    大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
    質量(kg)2.2回転数(min-1[r.p.m])6000騒音値(dB)88寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)112×118×293流量(L/min)400オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)112×220
  • カーブサンダーエアー式 オフィスマイン

    カーブサンダーエアー式

    オフィスマイン
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。 研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
    用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨。 金属の焼け取りや傷取り。トラスコ品番296-0761幅(mm)(ホイール部)15~25全長(mm)230質量(g)965無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口PT1/4外径(mm)(ホイール)45~60排気方向後方
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)

    空研
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
    用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)

    空研
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
    用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)

    空研
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
    用途自動車鈑金塗装作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • エアサンダ(アングル120°) ヨコタ工業

    エアサンダ(アングル120°)

    ヨコタ工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
    用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。トラスコ品番176-9341全長(mm)168質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向側方使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1組
    翌々日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 50Φミニダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1組
    当日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
  • 低速バリキラー エアーサンダーD ZTEC

    低速バリキラー エアーサンダーD

    ZTEC
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単! ジスクとポリッシャーシートの2種類使用可能。
    仕様低速7000回転質量(kg)0.78空気使用量(L/min)380パッドサイズ(Φmm)75、50
  • 吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.25タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
  • バーティカルポリッシャー コンパクトツール

    バーティカルポリッシャー

    コンパクトツール
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)198×196×238流量(L/min)550騒音レベル(dB(A))83パッドサイズ(Φmm)180
  • 非吸塵ミニダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ミニダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)45×103×194流量(L/min)340騒音レベル(dB(A))82オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(Φmm)45
  • 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×122×242流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123
  • ジスクサンダー コンパクトツール

    ジスクサンダー

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    適合ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm)質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100×204流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(Φmm)100
  • 低速アングルポリッシャー コンパクトツール

    低速アングルポリッシャー

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])2200使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×96×240流量(L/min)500騒音レベル(dB(A))87パッドサイズ(Φmm)123
  • ギアポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ギアポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    今までとの違いがわかる仕上がりの良さ! 塗膜面への熱の上昇を抑えます。 濃色車の磨きが簡単にできます! 磨きからコーティングまで1台でOK! バフ目・オーロラマークがつきづらい! 最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル! 低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。 スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。 オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
    用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。 楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグトラスコ品番580-4833全長(mm)247質量(kg)1.45全高(mm)107無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200空気消費量(m3/min)0.25エアーインレット1/4"P.T.パット径(Φmm)140オービットダイヤ(mm)4.4バフサイズ(Φmm)165
  • ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時)使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時)流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時)エアーインレットG 1/4"本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123Φ
  • エアサンダ ヨコタ工業

    エアサンダ

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)仕様排気方向:側方トラスコ品番176-9359全長(mm)204質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)ホース口金取付ねじ3/8Rc騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m使用ホース径(Φmm)12.7
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)

    空研
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。高い集塵能力を発揮。
    用途色はぎ・フェザーエッジング・パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/6mmトラスコ品番295-4231全長(mm)243(パッド付)質量(kg)1.3(パッド付)タイプ吸塵式(マジック付)全高(mm)103(パット付)空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)

    空研
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。吸塵式は高い集塵能力を発揮。
    用途広い用途に使用できます。色はぎ・フェザーエッジング。パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)トラスコ品番295-4150全長(mm)247(パッド付)質量(kg)1.30(パッド付)全高(mm)101(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])[7500]空気消費量(m3/min)0.45使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)6.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4圧縮機2.2(kW)ペーパー径(Φmm)125
  • 125mmエアーサンダー エスコ

    125mmエアーサンダー

    エスコ
    44,300税込48,730
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
    用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業仕様マジックペーパー適合替ペーパー:EA809XE-1~10エスコ品番EA162KK寸法(mm)使用ペーパー:75×110全長(mm)153質量(g)700全高(mm)72空気消費量(L/min)200所要圧縮機(kw)2.2ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3使用ホース(mm)6.5
  • オービタルサンダー 日東工器

    オービタルサンダー

    日東工器
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
    付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本トラスコ品番495-7768種別集じん機構付空気式研磨機質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.68使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)7
  • オービタルマイトン 日東工器

    オービタルマイトン

    日東工器
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。エアモーターの排気を利用した集塵機構。板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。
    付属品研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚カプラ200-30SH:1個ブラシ:1本スパナ17mm:1本仕様空気式研磨機集じん機構付トラスコ品番116-7111全長(mm)227(本体)質量(kg)1.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.68使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)10ペーパー径(Φmm)125
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7006種別超小型軽量空気式研磨機質量(kg)0.5タイプ小型ボールモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000パッド寸法(mm)70×82ペーパー寸法(mm)70×114空気消費量(m3/min)0.14使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.2
  • ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
    タイプMタイプ(マジック)
  • ミニダブルアクションサンダ AIRREX(アネスト岩田)

    ミニダブルアクションサンダ

    AIRREX(アネスト岩田)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    小型のミニダブルアクションサンダです。パッドサイズΦ50となります。
    用途小型のミニダブルアクションサンダです。材質スチールパッドサイズ(mm)50
  • ミニオービタルサンダー2インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ミニオービタルサンダー2インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    パーツ補修の仕上げに最適です。削り跡を極力残したくない精密な仕上げ作業が得意です。
    用途バリ取り、表面仕上げ等に
  • 替えベースパッド3インチ REX(レックス)[自動車用品]

    替えベースパッド3インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ベルクロタイプ(マジック貼付)。適合:R×-6003V-2。 R×-6003V-3。 R×-6004
    用途バリ取り、表面仕上げ等に
  • 替えベースパッド2インチ REX(レックス)[自動車用品]

    替えベースパッド2インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ベルクロタイプ(マジック貼付)。適合:R×-6003V-2。 R×-6003V-3。 R×-6004
    用途バリ取り、表面仕上げ等に

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー