絞り込み
ブランド
  • Mel Geek
  • モノタロウ(56)
  • メディアカバーマーケット(38,537)
  • サンワサプライ(2,363)
  • StarTech.com(1,761)
  • エレコム(1,710)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,476)
  • レイ・アウト(1,353)
  • トリニティ(853)
  • LEPLUS NEXT(802)
  • BUFFALO(バッファロー)(716)
  • ナカバヤシ(679)
  • 光興業(596)
  • PGA(591)
  • 明工社(550)
  • ATEN(474)
  • オーム電機(445)
  • ダイヤトレンド(439)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(434)
  • Simplism(421)
  • BELKIN(ベルキン)(385)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • REAL81 Magnetic Mechanical Keyboard Mel Geek

    REAL81 Magnetic Mechanical Keyboard

    Mel Geek
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    プロチームとの共同開発と検証を重ね、「Real」な性能と安定性を備えたゲーミングキーボード。押下からリリースまで、安定した0.01mmラピッドトリガー精度。心地良い、「Real」の0デッドゾーン。16000スキャンレート&8000Hzポーリングレートで、0.125msレイテンシー(遅延)を提供します。実測では人の押下動作をシミュレーションし、End to EndでのトリガーにおけるREAL81のクリック遅延は約1.9msです。USBポートにオリジナルのピクセルデザイン、自由自在にDIY可能なサイドバーデザイン。カスタム性も満載。サイドバー用プレートは別売り、もしくは自ら3Dプリンターで作成する必要があります。
    付属品ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×5、取扱説明書×1仕様搭載:TTC Honey Switch材質(ケース)プラスチック色Sulfur-Black質量(g)1100スイッチ磁気スイッチ接続方式有線接続USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×44×140保証期間1年間
  • MADE68 Ultra V2 Mel Geek

    MADE68 Ultra V2

    Mel Geek
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ライティング効果・パフォーマンス・打鍵感&打鍵音・心地よさを兼ね備えた「MADE」。50種類以上の内蔵プリセット搭載。リアルタイムのゲーム環境に連動してライティング演出をAIで自動生成。0.01mmRT | 8000Hzポーリングレート(0.125msレイテンシー) | マルチMCUアーキテクチャ。シリコンガスケットマウントにより、メカニカルキーボードに迫る打鍵感&タイピング、上質なサウンドを提供
    付属品ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×6、取扱説明書×1材質(ケース)アルミニウム質量(g)1175スイッチ磁気スイッチ接続方式有線接続USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×40×117保証期間1年間
  • HORUS ゲーミングマウス Mel Geek

    HORUS ゲーミングマウス

    Mel Geek
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    「テクノロジーと美学の融合」という信念を貫いた、プロ仕様の軽量eスポーツマウス。最新センサーPAW3950を搭載、トップクラスの性能を保持。50~30000DPI、50Gの加速度、750IPSのトラッキング速度、有線/無線ともに最大8000Hzのポーリングレートに対応。最新のMCUチップNRF54Lと独自のNullSync技術の組み合わせにより、1000Hz設定時で最大155時間の連続使用が可能。低消費電力でありながら、長時間にわたって安定した無線性能を実現しています。マウスの底面には「ホルスの目」をモチーフとしたデザインを、前面にはエアロダイナミクスを意識したフォルムを採用。ドングルにはルーブル美術館のピラミッドからインスピレーションを得たデザインを採用しています。中型(M)~やや大きめ(L)の手にフィットするよう設計。つまみ持ち・つかみ持ち・かぶせ持ちなど、様々な持ち方に対応。軽量設計で、マウスのトップが手のひらに自然にフィットする形状となっています。
    付属品ドングル×1、PTFE製マウスソール×3、グリップテープ×1、底面用ダストステッカー × 1、ケーブル×1仕様加速度:(最大)50g質量(g)49接続方法USB有線+2.4G無線接続Type-CセンサーPAW3950速度IPS:(最大)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×39×124保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:(最大)8000Hz ※2.4G無線接続時有効
  • CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek

    CENTAURI 60 ゲーミングキーボード

    Mel Geek
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトボディに操作性を凝縮。上質を極めた、次元の異なる打鍵体験。革新的パフォーマンス。「Super Dock(ノブ&プレスボタン)」で、音量・メディア・マクロ・照明などを直感操作で素早くコントロール。TTCスイッチメーカーとMelGeekが共同開発した「Flip King of Magnetic White Switch」を標準搭載。フルサラウンドPOMシステム+ハイレール構造により、極めてスムーズな作動を実現。リーフスプリングマウントとの組み合わせで、心地よい反発と安定した打鍵感、洗練された打鍵音を生み出します。ポーリングレート8000Hz/スキャン8000Hz、レイテンシー0.125ms設計。RT(Rapid Trigger)は0.01~2.5mmで調整でき、0.01mm単位の精度設定にも対応しています。没入型RGBライティングデザイン。三面発光と1600万色で幻想的な光のリズムを生み出します。
    付属品ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×7、取扱説明書×1仕様搭載:TTC Flip King Magnetic Switch材質(ケース)アルミニウム質量(g)1320スイッチ磁気スイッチ接続方式有線接続USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×43×126保証期間1年間
  • CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek

    CENTAURI 60 ゲーミングキーボード

    Mel Geek
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    6日以内出荷
    OLEDタッチスクリーン搭載で、リアルタイムのデータ表示とシームレスなインタラクションを実現。1.78インチOLEDディスプレイ(368×448/326PPI相当)で、最大輝度は700nitsクラス。視認性が高く、タップ・スワイプ・画面遷移まで、手元でスムーズかつ瞬時に操作できます。JPG/PNG/GIF形式の壁紙を最大3枚アップロード&切替可能。デスク環境や気分に合わせて見た目を演出。TTCスイッチメーカーとMelGeekが共同開発した「Flip King of Magnetic White Switch」を標準搭載。フルサラウンドPOMシステム+ハイレール構造により、極めてスムーズな作動を実現。リーフスプリングマウントとの組み合わせで、心地よい反発と安定した打鍵感、洗練された打鍵音を生み出します。ポーリングレート8000Hz/スキャン8000Hz、レイテンシー0.125ms設計。革新的なパフォーマンス。RT(Rapid Trigger)は0.01~2.5mmで調整でき、0.01mm単位の精度設定にも対応しています。没入型RGBライティングデザイン。三面発光と1600万色で幻想的な光のリズムを生み出します。
    付属品ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×7、取扱説明書×1仕様搭載:TTC Flip King Magnetic Switch、OLEDタッチスクリーン材質(ケース)アルミニウム質量(g)1840スイッチ磁気スイッチ接続方式有線接続USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×45×150保証期間1年間

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器