カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ブランド
- アイビッグ(112)
- エスコ(108)
- シライ(85)
- 明大(41)
- KITO(キトー)(34)
- TRUSCO(31)
- 丸善織物(18)
- イーグルクランプ(17)
- オーエッチ工業(17)
- 大洋製器工業(14)
- テザック(13)
- SPANSET(12)
- コンドーテック(11)
- ナロック(NAROC)(11)
- 田村総業(10)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- スリーエッチ(6)
- サンピース(5)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
幅(mm)
最大使用荷重(t)
0.25・0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・1.9・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・最大使用荷重(t)をもっと見る
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン

マルチスリング HN エンドレス形
シライ¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1.6最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
Aスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から9日以内出荷両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。等級JIS3等級
シライ シグナルスリング
シライ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から13日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8~9タイプIIIE形(両端アイ形)ベルト幅(mm)25許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下エコマーク認定認定JIS規格適合品最大使用荷重(t)0.8破断荷重(kN)50以上スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22 105 003
スリングベルト
東安¥899~税込¥989~1本3日以内出荷両端アイ形で、操作簡単!。強力重ね裁縫で丈夫!耐久性抜群!。安心のCEマーク取得商品。ヨーロッパが認めるCE規格取得商品です。安全性が高く、安心してお使いいただけます!用途表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の。玉掛け作業に最適で、あらゆる現場で活躍します!。(建築現場や資材の運搬・レバーブロックの鎖延長・鉄骨加工・。工場内の製品移動・造船・機械や自動車メンテナンス・農林業)
トーヨー AスリングベルトⅣ等級
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷両端アイ形(両端に強靭保護シート付き)。JIS規格最上級品(Ⅳ等級)。材質は超強力ポリエステル繊維。伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号JIS規格JIS B8818 4等級
エンドレスラウンドスリング
Zip's¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。各スリングは使用荷重に応じて色分けされています。
スープラプラス 1T
SPANSET¥5,298~税込¥5,828~1本4日以内出荷から46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)1寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】42×5
スープラプラス 2T
SPANSET¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷から46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)2寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】46×7
ecoラウンドスリング
SPANSET¥2,798~税込¥3,078~1本46日以内出荷汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状で、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限界です。最大使用荷重ごとにスリングカラーが異なります。幅(mm)30色表面布:紫最大使用荷重(t)1
ラウンドスリング(コブラ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥21,980~税込¥24,178~1袋(2本)4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
KITO(キトー)¥3,898~税込¥4,288~1本12日以内出荷から16日以内出荷小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はフックAです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。色淡緑角度(°)つり:60フックフックA最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
Xチューブループ
EDELRID¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷30kNの破断強度を備えた縫製ウェビングスリングです。幅(mm)25耐荷重(kN)30各種認証EN354、EN566、EN566、EN795 TypeB
保護コーナー
KITO(キトー)¥309~税込¥340~1個12日以内出荷から13日以内出荷荷物のシャープな角によるベルトの損傷、摩耗を防止します。シャープな角にベルトをかける場合は保護コーナーの使用を推奨します。標準長さ(mm)300
エンドレススリング BDL形
KITO(キトー)¥3,798~税込¥4,178~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
コーナーガード(樹脂タイプ)
丸善織物¥599税込¥6591個6日以内出荷鋭い荷の角からベルトを守るためのL型パットです。軽量タイプの樹脂タイプです。材質ポリプロピレン(PP)適合ベルト幅(mm)25・35・38・50・75サイズ(mm)A136/B95/C95/D107
ラウンドスリングRG形 16t
KITO(キトー)¥129,800~税込¥142,780~1本13日以内出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等材質超高分子量ポリエチレン(芯糸)幅(mm)50色タグ:紺、布表面:橙寸法H(mm)25使用荷重(t)16
ポリパワースリングHE型 1.6t用
ナロック(NAROC)¥11,980~税込¥13,178~1本9日以内出荷から13日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル色ベース:ホワイト、まーかー:青端末仕様両端アイタイプ最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)18使用荷重(kN)最大16アイ部折径(mm)350
ポリパワースリングHE型 2t用
ナロック(NAROC)¥16,980~税込¥18,678~1本13日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル色ベース:ホワイト、マーカー:緑端末仕様両端アイタイプ最大使用荷重(t)2直径D(Φmm)22使用荷重(kN)最大20アイ部折径(mm)400
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅
シライ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。トラスコ品番554-5491材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)25等級JIS4等級全長(m)6エコマーク認定認定基本使用荷重(t)1端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
ゴリラスリング75mm×4m
アイビッグ¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【75mm】長さ(m)4使用荷重(t)4スリング幅(mm)75
ゴリラスリング50mm×5m
アイビッグ¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)5使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
ゴリラスリング50mm×4m
アイビッグ¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)4使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
ゴリラスリング25mm×5m
アイビッグ¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)5使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
ゴリラスリング25mm×8m
アイビッグ¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)8使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
スリムserge25mm×1m
アイビッグ¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)1使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25
4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x2M
アイビッグ¥54,980税込¥60,4781式4日以内出荷ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)2使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
ラクラクストラップ(重量物用)
エスコ¥5,590税込¥6,1491セット(2本)翌日出荷壁や床を傷つけにくくします。6つのアームポケットで9段階の長さ調節が可能。人間工学に基づいた設計。背中ではなく、腕と脚を使って荷物を持ち上げます。壁や床を傷つけたり、傷をつけたりする可能性を低減します。重いものを持ち上げたり、家具、家電製品、マットレス、その他あらゆる家庭用品を移動させるために特別に設計されています。2本のベルトを交差せて持つこことで、重量物を運びます。
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5






















































![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)