絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 1.7mm(4)
- 2.3mm(19)
- 3.5mm(6)
- 4mm(35)
- 4.2mm(8)
- 5mm(14)
- M1.6(7)
- M2.5(14)
- M2.6(44)
- M3(190)
- M3.5(83)
- M4(492)
- M4.2(19)
- M4.5(35)
- M4.8(10)
- M5(210)
- M5.5(5)
- M6(65)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 2(2)
- 2.5(3)
- 3(8)
- 3.5(2)
- 4(17)
- 4.5(3)
- 5(15)
- 6(20)
- 8(18)
- 10(12)
- 12(7)
- 13(8)
- 14(5)
- 15(2)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(7)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(10)
頭部形状

なべ(46)
表面処理
- 3価ブラック(8)
- 3価ホワイト(11)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ステンコート(1)
- ニッケル(9)
- ユニクロ(2)
- 無電解ニッケル(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(4)
- 0.6(4)
- 0.63(40山)(18)
- 0.79(32山)(5)
0.4・0.6・0.63(40山)・0.79(32山)
ねじ穴寸法
- No.1(26)
- T5(2)
- T6(4)
No.1・T5・T6
取付穴形状

プラスマイナス(2)

十字穴(26)
プラスマイナス・十字穴
ブランド
- 大阪魂(47)
大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(35)
M2
M2.6(44)
M3(190)
M3.5(83)
M4(492)
M4.2(19)
M4.5(35)
M5(210)
M6(65)
ねじの呼びをもっと見る

3カ-W プラックス(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(181個)ほか翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
サビナイB ステン(+)B0ナベ WH=5
大阪魂¥54,227税込¥59,6501セット(5000個)9日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)6十字穴番号1寸法d(mm)2山数(25.4mmに付き)40頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.01寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)3.5ねじの呼び2寸法dc(mm)5
ニッケル TRXコネジ(ナベ3シュT5
大阪魂¥14,234~税込¥15,657~1セット(5000個)ほか9日以内出荷ピッチ(mm)0.4表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ寸法k(mm)1寸法dk(mm)3.5ねじの呼び2ドライブサイズT5
3カ-B TRXコネジ(ナベ3シュ T5
大阪魂¥17,874~税込¥19,661~1セット(5000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピッチ(mm)0.4表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法k(mm)1寸法dk(mm)3.5ねじの呼び2ドライブサイズT5
ツヤケシクロ 3カB#0-3(+)Bタイプナベ
大阪魂¥34,300税込¥37,7301セット(5000個)9日以内出荷長さ(mm)6寸法(mm)十字穴幅:2.10ピッチ(mm)0.6寸法D(mm)1.96表面処理3価黒クロメート寸法C(mm)2.04頭部形状ナベ頭部径(Φmm)3.5頭部高さ(mm)1穴の形状十字穴ねじの呼び2十字穴深さ(mm)1.31
クロニッケル ステン#0-1(+)Pタイプナベ
大阪魂¥25,985税込¥28,5841セット(2000個)翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)4.5寸法(mm)十字穴幅:2.00ピッチ(mm)0.79呼び2寸法D(mm)2.04表面処理クロニッケル寸法C(mm)2.12頭部形状ナベ頭部径(Φmm)3頭部高さ(mm)0.6穴の形状十字穴十字穴深さ(mm)1.21
3カW-NW Pタイプナベ WH=4.3
大阪魂¥23,243~税込¥25,567~1セット(10000個)ほか9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。十字穴番号1表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)0.4頭部形状ナベ寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)3.5ねじの呼び2ねじ外径D(mm)2.03寸法dc(mm)4.3ねじ外径C(mm)2.11ピッチ(山/寸)32
3カW-NW Pタイプナベ
大阪魂¥15,076~税込¥16,584~1セット(5000個)ほか9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ
3カW-NW BタイプナベWH=4.3
大阪魂¥23,243税込¥25,5671セット(10000個)9日以内出荷十字穴番号1寸法t(mm)0.4寸法D(mm)1.95表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)2.03頭部形状ナベ寸法k(mm)1.7ピッチ(山数/inch)40寸法dk(mm)3.5ねじの呼び2寸法dc(mm)4.3
ムデンNI(+)Pタイプナベ
大阪魂¥66,007税込¥72,6081セット(8000個)9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。長さ(mm)12十字穴番号1寸法D(mm)2.03表面処理無電解ニッケルメッキ寸法C(mm)2.11頭部形状ナベ寸法k(mm)1.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)3.5ねじの呼び2
3カ-W TORX Pタイプ ナベ
大阪魂¥667税込¥7341セット(193個)翌々日出荷長さ(mm)8寸法D(mm)2.04表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)2.12頭部形状ナベ寸法I(mm)0.5寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)3.5ねじの呼び2ドライブサイズT6