絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(7)
- 4.0mm(2)
- 4.8mm(2)
- 5mm(4)
- 5.0mm(1)
- 6mm(1)
- M3(14)
- M4(71)
- M4.2(5)
- M4.5(15)
- M4.8(5)
- M5(38)
- M6(4)
長さ(mm)
- 45
- 4(51)
- 5(85)
- 6(182)
- 8(209)
- 10(251)
- 12(185)
- 13(218)
- 14(126)
- 15(60)
- 16(353)
- 18(91)
- 19(217)
- 20(166)
- 25(320)
- 30(220)
- 35(200)
- 40(162)
- 50(139)
- 60(50)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(74)
- SUS304(36)
- SUS304J3M(1)
- SUS410(9)
- 鉄すべて(30)
- SWCH18A(2)
頭部形状

なべ(121)

六角(1)

皿(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(19)
- 3価ユニクロ(16)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ジオメット(5)
- スズコバルト(2)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(4)
- ニッケル(1)
- パシペート(9)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒染め(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 1.05(24山)(14)
- 1.4(1)
- 1.41(18山)(37)
- 1.58(16山)(20)
0.7(36山)・1.05(24山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- No.2(70)
No.2
取付穴形状

プラスマイナス(9)

十字穴(66)
プラスマイナス・十字穴
ブランド
- 大阪魂(96)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- ヤマヒロ(8)
- 若井産業(6)
- 九飛勢螺(6)
- アックスブレーン(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- 丸エム製作所(2)
- KNフジニッテイ(2)
- 平田ネジ(2)
- 天野製作所(2)
- エスコ(1)
- ピアス(1)
- ユニーズ(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・若井産業・九飛勢螺・アックスブレーン・日本パワーファスニング・丸エム製作所・KNフジニッテイ・平田ネジ・天野製作所・エスコ・ピアス・ユニーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(7)
4.8mm(2)
5mm(4)
M3(14)
M4(71)
M4.2(5)
M4.5(15)
M4.8(5)
M5(38)
M6(4)

ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥1,600税込¥1,7601箱(150本)当日出荷から4日以内出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
なべドリルねじP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(125本)当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(190本)当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】
若井産業¥3,398税込¥3,7381箱(130本)当日出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
ドリスク ナベ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,298~税込¥1,428~1箱(300本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄表面処理ユニクロ種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ頭部形状ナベ
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(190本)当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5付属品四角ビット付表面処理ステンコーティング頭部形状皿穴の形状十字穴
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥1,018税込¥1,1201袋(50本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥554税込¥6091袋(50本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,600~税込¥1,760~1箱(300本)3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819~税込¥901~1パック(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ステンレス ドリスク ナベ
KNフジニッテイ(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(250本)当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~1パック(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥4,200税込¥4,6201箱(300本)3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)
丸エム製作所¥10,530税込¥11,5831箱(500本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥7,600税込¥8,3601箱(500本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1パック(12本)ほか当日出荷から4日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,498税込¥6,0481箱(150本)当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
パイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥7,298~税込¥8,028~1箱(600本)ほか4日以内出荷鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄骨に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部PAN(ナベ)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス PAN(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥11,980税込¥13,1781箱(600本)ほか4日以内出荷鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄骨に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部PAN(ナベ)RoHS指令(10物質対応)対応
アイボリー ステン(+)BRPナベ G=10
大阪魂¥10,138税込¥11,1521セット(500個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法G(mm)約10寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4
ツヤケシクロ ステン(+)BRPナベ G=10
大阪魂¥10,138税込¥11,1521セット(500個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法G(mm)約10寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4