絞り込み
全長(mm)
ブランド
ロープ止 J型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもJの形状をしているものがJ型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。地面に打ち込み、J型になった部分にロープを結びつけることでロープを張ります。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。異形タイプと呼ばれる、引き抜き強度を強化させたJ型ロープ止めもあります。
「全長(mm)」から絞り込む

金具 ロープ止め用 J型
(89件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
金具 ロープ止め用 J型 異形
(36件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
ネームプレート付 打ち込み棒
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。用途各種地面での表示案内用に。材質鉄全長(mm)500表面処理ユニクロめっきプレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷2本脚なので柔らかい土にもしっかりとまる打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質鉄厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)248色白高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:200仕上白粉体塗装
金具 ロープ止め用 L型 異形
(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(25本)ほか当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質スチール表面処理リン酸塩処理頭部形状L型首長(mm)25
ロープ止め J型(クロメート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ頭部形状J型
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質鉄厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)350色白高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:250仕上白粉体塗装
プラスチックアンカーピン
TRUSCO(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
ロープ止め J型(クロメート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1箱(100本)当日出荷異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ
異形J型ロープ止め (10本入)
OHSATO(大里)¥729~税込¥802~1袋当日出荷から翌々日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ロープ止め J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から4日以内出荷・頭部:J型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
ユニクロ異形ロープ止め J型
TRUSCO(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷異形タイプで引き抜き強度UP。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ径(Φmm)10寸法A(mm)50~60寸法B(mm)50~60頭部形状J型
J型ロープ止め (10本入)
OHSATO(大里)¥739~税込¥813~1袋当日出荷から翌々日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄表面処理ユニクロめっき径(mm)6
J型アンカー
WAKI(和気産業)¥418~税込¥460~1個翌々日出荷テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。材質SUS304寸法F(mm)21寸法D(mm)37寸法E(mm)30寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
フック型打ち込みカン
アイネット¥3,098~税込¥3,408~1箱(50本)8日以内出荷テントやシートのロープを地面に打ち込む固定する金具。用途シートやロープ等の固定に。材質スチール(ユニクロメッキ)太さ(Φmm)8
ステンレス ロープ止め J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥549~税込¥604~1本当日出荷から3日以内出荷・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:J型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート太さ(mm)6
異形J型ロープ止め(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1本ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
ステンレスロープ止J型
TRUSCO¥669~税込¥736~1本当日出荷ステンレスで錆に強い。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)径(Φmm)6寸法A(mm)35頭部形状J型
ロープ止め金具
日本緑十字社¥2,998税込¥3,2981組(10本)翌々日出荷直径7mmの太さで、しっかりと地面に固定できる強度があります。全長200mmで、長さがあり抜けにくく安定感があります。スチール製で、耐久性と硬度に優れています。曲がり部分がロープをしっかりホールドしやすい形状です。用途テントやタープのロープ固定に。建設現場での仮設ロープの固定に。園芸や農業でネットやシートの固定に。トラスコ品番705-9932材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)7Φ×28×200適合ロープ径(Φmm)約12
コンドー ドリルピン
コンドーテック¥22,980税込¥25,2781箱(50本)5日以内出荷フランジナットを特殊溶着(ナット対辺:19mm) インパクトドライバーで簡単に取付可能 国内工場で製造 ハンマーでの打込みに比べ、格段の迅速性・省力化を実現用途各種シートの固定などにご活用いただけます。植生マットなどの止め金具に最適。寸法(mm)D10×300対辺(mm)フランジナット:19表面処理ユニクロ(三価)
プラスチックアンカーピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥93~税込¥102~1本翌々日出荷から9日以内出荷軽くて、持ち運び便利なプラスチック製用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ポリカ
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
- ロープ止 L型・J型
- ロープ止 U型
- ロープ止 丸型(メガネ杭)