絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ホースバンド

FA現場のお役立ち情報
1,031件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付) TRUSCO

    自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
    用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)最小径(Φmm)76.2バンド幅(mm)12.7締付トルク(N・m)4.5ボルト頭部形状6角(8.0mm)
  • IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド)

    IDEAL ホースバンド (SUS)

    IDEAL(ホースバンド)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
    用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在バンド セフティー3

    自在バンド

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。
    用途ポンプパーツ。材質輪の部分:ステンレス材質(ボルト)鉄
  • 50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-52材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)50~70
  • 立締めバンド カクダイ

    立締めバンド

    カクダイ
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    真円状態のまま締まります。
    用途ガーデン商材材質ステンレス、鋼
  • 強力オールステンホースバンド E-Value

    強力オールステンホースバンド

    E-Value
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    強力固定のネジタイプで、ステンレス製なのでサビにも強いホースバンドです。強力固定のネジタイプです。オールステンレス製でサビに強いです。ホースの締め付けに最適です。
    用途エアホース等の固定。入数(個)1
  • ファインクランプ(SUS) 築地製作所

    ファインクランプ(SUS)

    築地製作所
    ¥249~税込¥274~
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース用バンドです。
    用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS304
  • 6- 57mm ホースクランプセット エスコ

    6- 57mm ホースクランプセット

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1組
    当日出荷
    セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6
  • トータクパワーバンド(SS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    トータクパワーバンド(SS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS-ZnメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤバンド(指ネジ式) 5354 カクダイ

    ワイヤバンド(指ネジ式) 5354

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥92~税込¥101~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼
  • スナップホースクリップHerbie Clip HCL

    スナップホースクリップHerbie Clip

    HCL(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
    用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66
  • ホースバンド セフティー3

    ホースバンド

    セフティー3
    ¥279~税込¥307~
    1セット(2個)
    当日出荷
    強力ネジ締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。ネジ式なので、しっかり固定できます。ネジ式なのでいたずらをされにくいです。
    用途散水ホースを固定。タイプネジタイプ
  • JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304) JUBILEE

    JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)

    JUBILEE
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 100-120mm ホースクランプ(1個) エスコ

    100-120mm ホースクランプ(1個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥355税込¥391
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-120材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12

    ノールマ
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良で、全方向に均等に力がかかり、安全な取り付けができます。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付け可能です。ハウジングサドルが短く設定されていて、圧力が均等に伝わり、高効率です。締め付け時の傾き防止のため、非対称にハウジングが取り付けられています。バンドの内側はホースの保護で滑らか仕上げです。バンドに材質・サイズを刻印で、取り付け違いを防止します。
    材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
  • イヤークランプ用マニュアルハンドピンサー オエティカ

    イヤークランプ用マニュアルハンドピンサー

    オエティカ(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。 優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。 手早く、簡単な組付けが可能です。
    用途自動車修理や一般産業向けに。トラスコ品番340-1652材質スチール鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
  • 12.8-15.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ

    12.8-15.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)12.8~15.3
  • 50-70mm ホースクランプ(1個) エスコ

    50-70mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-70材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
  • 12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥135税込¥149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-43材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色緑適合ホース径(Φmm)2018~12~20
  • サクションバンド(H.B) 鉄 築地製作所

    サクションバンド(H.B) 鉄

    築地製作所
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
    用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SS400
  • ネジ式ワイヤバンド TRUSCO

    ネジ式ワイヤバンド

    TRUSCO
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
  • ホース・金具取付用 SUS製パンチバンド 岩崎製作所

    ホース・金具取付用 SUS製パンチバンド

    岩崎製作所
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
    材質ステンレス製厚さ×幅W(mm)0.6×14
  • 自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    水道ホース手締付用の板バンド
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HF-230材質スチールバンド幅(mm)12適合ホース径(Φmm)200~231
  • オールステンレス製 ホースバンド 『DM13Qバンド』 岩崎製作所

    オールステンレス製 ホースバンド 『DM13Qバンド』

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンドの強度が高く、ホースへの食い込みが抜群のスグレモノ!オールステンレス製。
    材質ステンレス
  • 8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ

    8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1組
    当日出荷
    用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。
    セット内容バンド(5m)、留め金具×8個材質SUS304引張強度(kg)約15バンド幅(mm)8バンド厚さ(mm)0.7
  • ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEE

    ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
  • 40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-51材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)40~60
  • 10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥130税込¥143
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-42材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)2018~10~16
  • スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    スプリングホースクランプ5種類ケースセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1ケース
    当日出荷
    6mm×15個、7mm×15個、8mm×15個、9mm×15個、10mm×15個。スプリングホースクランプ5種類(計75個入)のケースセットです。
    用途ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースクランプです。燃料系のホースなどの固定にご使用いただけます。材質炭素銅、亜鉛メッキ
  • PG163 アジャスタブルクランプ オエティカ

    PG163 アジャスタブルクランプ

    オエティカ(2件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。
    用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.584バンド幅(mm)14.33材質(バンド)ステンレス
  • SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • ホースバンド SYバンド 鉄製 岩崎製作所

    ホースバンド SYバンド 鉄製

    岩崎製作所
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
    材質鉄製
  • スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴ

    スナッパーホースクリップ〈POM製〉

    コクゴ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
  • 130-150mm ホースクランプ(1個) エスコ

    130-150mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    ¥405税込¥446
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-150材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)130~150
  • ステンレス強力機械バンド TRUSCO

    ステンレス強力機械バンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(10個)
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
    用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
  • イヤークランププライヤー サイド刃付 KNIPEX(クニペックス)

    イヤークランププライヤー サイド刃付

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,298税込¥6,928
    1丁
    当日出荷
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
    トラスコ品番855-0113材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)220タイプサイド刃付
  • 板クリップバンド セフティー3

    板クリップバンド

    セフティー3
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    扱いやすいワンタッチクランプです。ペンチ等で、簡単締め付けで作業性が高く、トルク管理が不要です。JIS規格品・低圧タイプです。
    用途ホースの固定。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ホースバンド