カテゴリ
絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(438)
- RS PRO(62)
- オエティカ(52)
- bitstrong(ビットストロング)(47)
- 正峰工業(37)
- JUBILEE(36)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(33)
- CAILLAU(28)
- TRUSCO(25)
- カクダイ(18)
- 岩崎製作所(14)
- セフティー3(12)
- 築地製作所(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- カクイチ(9)
- TRIDON(9)
- タカギ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
BREEZE¥449~税込¥494~1個当日出荷8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
ジェットロッククランプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。材質SUS304厚さt(mm)0.6
6- 13mm ホースクランプ(10個)
エスコ¥285税込¥3141袋(10個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
12- 23mm ホースクランプ(2個)
エスコ(3件のレビュー)¥80税込¥881袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)12~23
チューブ用ワイヤバンド
BeHAUS(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(6個)当日出荷ねじで締め付けるチューブ用ホースバンドです。用途ホースニップルへのチューブホースの締め付けに寸法(mm)【締付】5~7RoHS指令(10物質対応)対応
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット
JUBILEE(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷トラスコ品番855-6224セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチール質量(kg)1長さ(m)10バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
110-130mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥365税込¥4021個当日出荷エスコ品番EA463HC-130材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)110~130
20-32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥145税込¥1601個当日出荷エスコ品番EA463HB-47材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)20~32
8-12mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥125税込¥1381個当日出荷エスコ品番EA463HB-41材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)2018~8~12
304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,898税込¥2,0881セット(5個)4日以内出荷ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。「ウォームギア式」や「ネジ式」と呼ばれ、バンドの溝に沿ってネジを回すことで直径を調整し、締め付ける事が出来ます。蝶ネジ(またはつまみネジ)が付いているタイプは、工具を使わずに指で簡単に締めたり緩めたりして、サイズを調整・固定できるのが大きな特徴です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。固定時の内径は65~89mmまで対応しております。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス色シルバー質量(g)24、総質量:120最小径(Φmm)65最大径(Φmm)89バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥559~税込¥615~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304
省栄製作所¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
ホースバンド用締付け工具
JUBILEE¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0839全長(mm)95材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)80アズワン品番64-8453-61
70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)
エスコ¥970税込¥1,0671袋(10個)当日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質430SS色青バンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)70~90
60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥180税込¥1981袋(2個)当日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質430SS色青バンド厚さ(mm)0.6入数2個適合ホース径(Φmm)60~80
13- 25mm ホースクランプ(2個)
エスコ(1件のレビュー)¥80税込¥881袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)13~25
10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
エスコ¥3,290税込¥3,6191袋(50個)当日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
8- 12mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
エスコ¥570税込¥6271袋(10個)当日出荷材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)9トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5適合径(Φmm)8~12入数10個
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
JUBILEE¥1,998~税込¥2,198~1セット(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥990税込¥1,0891個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-33材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5
90-110mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷エスコ品番EA463HC-110材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)90~110
80-100mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA463HC-100材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)80~100
SYバンド(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
ステンワイヤーバンド SWシリーズ
山口商工¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
7- 11mm ホースクランプ(10個)
エスコ¥350税込¥3851袋(10個)当日出荷用途低圧・低トルク向け材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール厚さ(mm)0.5適合外径(Φmm)7~11バンド幅(mm)6.5適合径(Φmm)7~11入数10個ねじサイズ六角(+)ねじ5
14- 27mm ホースクランプ(2個)
エスコ(2件のレビュー)¥90税込¥991袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)14~27
12- 20mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
エスコ¥585税込¥6441袋(10個)当日出荷材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)9トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5適合径(Φmm)12~20入数10個
ホースクランプ CLIC R(R)
CAILLAU¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレス