絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ホースバンド

FA現場のお役立ち情報
1,031件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IDEAL ホースバンド (鉄) IDEAL(ホースバンド)

    IDEAL ホースバンド (鉄)

    IDEAL(ホースバンド)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
    用途ホース等のバンド。材質軟鋼、亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチバンド SUS 志村発條製作所

    パンチバンド SUS

    志村発條製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターロックバンド (樹脂エアーホース用) 築地製作所

    インターロックバンド (樹脂エアーホース用)

    築地製作所
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
    材質FCD450色ブルーボルト9×45
  • 11- 20mm ホースクランプ(2個) エスコ

    11- 20mm ホースクランプ(2個)

    エスコ
    ¥75税込¥83
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)11~20
  • ホースバンド パンチバンド 鉄製 岩崎製作所

    ホースバンド パンチバンド 鉄製

    岩崎製作所
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質鉄製厚さ×幅W(mm)0.6×14
  • 23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥155税込¥171
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-48材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)20~35
  • 16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥145税込¥160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-46材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)16~27
  • エルパワーバンド(鉄) 正峰工業

    エルパワーバンド(鉄)

    正峰工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    巻方向左
  • ネオホーマー6型用Rパワーバンド(鉄) クラレプラスチックス

    ネオホーマー6型用Rパワーバンド(鉄)

    クラレプラスチックス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合ネオホーマー6型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力キカイバンド カクダイ

    強力キカイバンド

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス、鋼
  • NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430

    ノールマ
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
    用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)

    ABA
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)5~6
  • 10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ

    10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥400税込¥440
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)10..8~13.3
  • 17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ

    17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463AE-20
  • 70-90mm ホースクランプ(1個) エスコ

    70-90mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-90材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)70~90
  • Pクリップ(鉄) JCS

    Pクリップ(鉄)

    JCS(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶ネジワイヤバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    蝶ネジワイヤバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイヤで強力に締め付け、手締め
    材質鋼、鉄
  • 自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    水道ホース手締付用の板バンド。
    材質帯上部/ステンレス、スクリュー部/鋼
  • ループAD-2用LSバンド(鉄) クラレプラスチックス

    ループAD-2用LSバンド(鉄)

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合ループAD-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチチューブコック アズワン

    ワンタッチチューブコック

    アズワン
    ¥1,720~税込¥1,892~
    1箱(10個)
    当日出荷
    親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • NORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430

    ノールマ
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷
    ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
    用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)7
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316

    ABA
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS316板厚(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • フープバンド締め工具 正峰工業

    フープバンド締め工具

    正峰工業(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    用途フープバンドの締付け用適合バンド幅(mm)10・14
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN)

    ABA
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)5~6
  • ホースクランプ 取外し用工具 CAILLAU

    ホースクランプ 取外し用工具

    CAILLAU
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    ホースクランプをワンクリックで取り外しできます。
    用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1727質量(g)186
  • トータクパワーバンド(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    トータクパワーバンド(SUS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5-7mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ

    5-7mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463AE-7
  • 12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥135税込¥149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-44材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色黄適合ホース径(Φmm)2018~12~22
  • ステンレスワイヤバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスワイヤバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    手締め式
    材質(ワイヤ)ステンレス、(蝶ねじ)黄銅
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    ¥300~税込¥330~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316 ABA

    ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316

    ABA(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
    材質SUS316バンド幅(mm)9推奨締付トルク範囲(N・m)2.5~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12

    ノールマ
    ¥169~税込¥186~
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
    材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
  • ホースバンド マリンテック

    ホースバンド

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶・航空関係・研究用へ。バンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製。304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)。大量仕入れによるコストダウン品
    材質ステンレス(SUS316L)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • Pクリップ ステンレス(SUS304) JUBILEE

    Pクリップ ステンレス(SUS304)

    JUBILEE
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
    用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
  • スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • オエティカ ネジ式クランプバンド オエティカ

    オエティカ ネジ式クランプバンド

    オエティカ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
    材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドセミステン SK11

    ホースバンドセミステン

    SK11
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
    用途ホースの締め付け。材質(ハウジング)ステンレスSUS301推奨トルク(N・m)3.6締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm材質(バンド)ステンレスSUS301材質(スクリュー部)SWRCH18K(メッキ)
  • 13-15mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ

    13-15mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463AE-15
  • ホースバンドセット エスコ

    ホースバンドセット

    エスコ
    ¥8,020税込¥8,822
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
ホースバンド