絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(10)
- AMPHENOL(251)
- EDAC(18)
- LINKMAN(10)
- SAMTEC(4,694)
- SOURIAU(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(626)
- THOMAS & BETTS(16)
- WURTH ELEKTRONIK(1,772)
- エスコ(31)
- オーム電機(11)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ニチフ(62)
- ハーティング(66)
- フィスコインターナショナル(16)
- フエニックス・コンタクト(109)
- 品川商工(24)
- 山一電機(35)
- 日本モレックス(molex)(16)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「色」から絞り込む

オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119~税込¥131~1個当日出荷から13日以内出荷![防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008123-200327-02.jpg)
防水絶縁キャップ 耐油性
オーム電機[配線パーツ]¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷仕様M3.5色黒、ゴムブッシュ:黒タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~9![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890381-251028-02.jpg)
ティッププロテクターL[20個入]
フィスコインターナショナル¥9,598~税込¥10,558~1式当日出荷着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:80mm。全幅:23mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
ファストン端子 メス
JST(日本圧着端子製造)¥30税込¥331個当日出荷日本圧着端子製の250シリーズ差込型端子。自動車の配線などに良く使われており幅の違ういくつかの種類があります。この#250の他、#110、#187があります。仕様●パッケージ:内容:#250ファストン端子●適用電線範囲(撚線):適用電線範囲(AWG):電線被覆外形:材質:表面処理:入数:1個アズワン品番67-0459-56
OTP ファストン端子205型メス 100個入
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,598税込¥1,7581パック(100個)欠品中ファストン端子205型メス仕様●適合端子:205型のタブ端子●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:5.55m●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-97
ギボシ端子用絶縁キャップ
ニチフ¥3,398~税込¥3,738~1パック(1000個)当日出荷から4日以内出荷色透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l1(mm)2.5寸法T(Φmm)0.6![ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890347-251028-02.jpg)
ティッププロテクターS[100個入]
フィスコインターナショナル¥19,980税込¥21,9781式13日以内出荷着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。![蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890286-251028-02.jpg)
蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入]
フィスコインターナショナル¥20,980税込¥23,0781式当日出荷角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):150~1000
矢崎ギボシ端子 10個セット
矢崎総業¥1,098税込¥1,2081個(10セット)当日出荷仕様●内容:ギボシ端子・スリーブセット●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:-●表面処理:-●内容:ギボシ端子・スリーブセットアズワン品番68-2108-82
ファストン端子
JST(日本圧着端子製造)¥34税込¥371個当日出荷メスは【LTI-51T-250N】になります。ツメが付いているのでプラスチック製のハウジングに挿してカプラとしてお使いいただけます。仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG14●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個アズワン品番67-0403-12
ナイロンコネクター
矢崎総業¥199税込¥2191個当日出荷仕様●許容電流(参考値):20A(使用極数、電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。)●低電圧低電流抵抗:3mΩ以下(初期値)●絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上●耐電圧:AC1000V(1分間)●極数:6極●適合Fハウジング:7123-2262●適合ターミナル:LIM-51T-250N●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個アズワン品番67-0401-05
コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷。TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト。DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。特長と利点。こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い。製品用途の情報。DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 2000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 2000●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0201アズワン品番65-7790-76![[中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537823-260615-02.jpg)
[中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個)
エスコ¥579税込¥6371セット当日出荷材質ソフト塩化ビニール寸法(mm)Φ8.5×34.5使用温度範囲(℃)0~60定格電圧(V)300適合スリーブ中・大
コネクトスリーブ
品川商工¥3,398税込¥3,7381セット(1000個)当日出荷表、裏の区別なく端子に装着できます。用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
V-1.25~5.5 絶縁キャップセット(圧着端子用)
エスコ¥5,010税込¥5,5111個当日出荷エスコ品番EA538LG-36セット内容型式:1.25(赤)(80個)、型式:1.25(黄)(80個)、型式:1.25(青)(80個)、型式:2(赤)(50個)、型式:2(黄)(50個)、型式:2(青)(50個)、型式:3.5(赤)(40個)、型式:3.5(黄)(40個)、型式:3.5(青)(40個)、型式:5.5(赤)(30個)、型式:5.5(黄)(30個)、型式:5.5(青)(30個)
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ
品川商工¥2,998~税込¥3,298~1袋(1000個)当日出荷から8日以内出荷インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
OTP ファストン端子187型メス 100個入
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,298税込¥1,4281パック(100個)6日以内出荷ファストン端子187型メス仕様●適合端子:187型のタブ端子●適合電線径:0.5~1.25SQ●差込口幅:4.96mm●適合タブ厚:0.5mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-96
圧着端子絶縁スリーブ 250ファストンメス端子用
ニッセイエコ¥18税込¥201個欠品中#250ファストン端子メス【LTO-61T-250N】に対応した絶縁被覆です。仕様●内容:250ファストン絶縁カバー(メス)●材質:塩化ビニル●入数:1個アズワン品番67-0403-92
コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221袋(5個)欠品中TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング。Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 2000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:8.9mm●幅:15.78mm●ハウジング材質:PET●コード番号:720-1780アズワン品番65-7790-69
OTP ファストン端子110型メス 多極用 100個入
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,498税込¥1,6481パック(100個)6日以内出荷ファストン端子110型メス(多極用)仕様●適合端子:2011011-2M●差込口幅:3.2mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-93
ファストン端子
JST(日本圧着端子製造)¥30税込¥331個当日出荷#187平型ファストン端子です。AWG22-18(0.3-0.75SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】/【SA-25】が使用できます。メス側は【LTO-41T-187N】です。仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG22~AWG18●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個アズワン品番67-0403-39
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ




















![防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008123-200327-02.jpg)

![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890381-251028-02.jpg)







![ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890347-251028-02.jpg)
![蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890286-251028-02.jpg)








![[中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537823-260615-02.jpg)

![防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007798-200327-02.jpg)












![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)