10ページ目: グリース用注入器

573件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm

    シマテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースチャージガンセット エスコ

    グリースチャージガンセット

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
    容量(mL)125ノズル長(mm)150吐出量(mL/ストローク)0.4排出圧力(MPa)最大55筒長(mm)190危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
  • グリースチャージガン用アダプター エスコ

    グリースチャージガン用アダプター

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    直角90°タイプ。
    材質寸法(mm)72×58危険物の類別非危険物
  • グリースチャージガン用ホース エスコ

    グリースチャージガン用ホース

    エスコ
    28,100税込30,910
    1本
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
    用途ボタンヘッドタイプ用。全長(mm)425危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
  • グリースチャージガン用ホース エスコ

    グリースチャージガン用ホース

    エスコ
    26,800税込29,480
    1本
    翌日出荷
    かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
    用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
  • 12Vバッテリー エスコ

    12Vバッテリー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    替12Vバッテリー。EA991-1A、-10A、(旧)EA991-1、EA991-10用。
    危険物の類別非危険物
  • ザーレン ハンドガン用ノズル ザーレン

    ザーレン ハンドガン用ノズル

    ザーレン
    779税込857
    1本
    当日出荷
    質量(g)65危険物の類別非危険物
  • キャスター(1台分) JTC

    キャスター(1台分)

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • タンク・タンクベース JTC

    タンク・タンクベース

    JTC
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • カプラー JTC

    カプラー

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • グリスポンプ3mホース JTC

    グリスポンプ3mホース

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • ノズル(排出カプラー付) JTC

    ノズル(排出カプラー付)

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • ハンドグリスガンMODEL 1145 デュアルプレッシャータイプ リンカーン

    ハンドグリスガンMODEL 1145 デュアルプレッシャータイプ

    リンカーン
    20,980税込23,078
    1本
    10日以内出荷
    重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! ノッチの切替で高圧または低圧のグリスアップができます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
    用途機械のグリスアップ。容量(mL)600本体質量(kg)2.2ノズル長(mm)152吐出圧力(MPa)低圧41.4/高圧48.3吐出量(g/ストローク)低圧1.6/高圧0.8危険物の類別非危険物
  • エアー式グリスガンMODEL 1163 リンカーン

    エアー式グリスガンMODEL 1163

    リンカーン
    33,980税込37,378
    1本
    10日以内出荷
    重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 安定した連続的なグリスアップを行えます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
    用途機械のグリスアップ。容量(mL)400使用圧力(MPa)0.28~1.03動作方式エアー式本体質量(kg)2.5ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)42危険物の類別非危険物
  • 電動式グリースガンフレキシブルホースタイプ(充電式) MODEL1600Jセット リンカーン

    電動式グリースガンフレキシブルホースタイプ(充電式) MODEL1600Jセット

    リンカーン
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 本体重量2.86kgと非常に軽量です! パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
    用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 電動式グリースガンリジットタイプ(充電式) MODEL1600Jセット リンカーン

    電動式グリースガンリジットタイプ(充電式) MODEL1600Jセット

    リンカーン
    77,980税込85,778
    1本
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! 本体重量2.86kgと非常に軽量です! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
    用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • グリスガンホース Modes

    グリスガンホース

    Modes
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    グリースガン用マイクロホース
    用途ハイドロリックニップル用全長(mm)330ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
  • 手動グリースポンプ KMPシリーズ 広和

    手動グリースポンプ KMPシリーズ

    広和
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    集中給脂を低コストで実現します。高圧でのグリス吐出が可能です。小規模の給脂範囲で給脂頻度が少ない場所に適しています。クレーン、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、一般産業機械に。
    用途潤滑装置/デュアルライン用適合【グリス】#0~1幅(mm)210容量(mL)【グリス】2000高さ(mm)465.5タイプデュアルライン用タンク容量(L)2吐出圧力(MPa)20.6コード161-1440材質(タンク)アクリルアズワン品番64-8581-81危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)4.5
  • [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mm エスコ

    [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mm

    エスコ
    595税込655
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)4.5危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ6.7×1000mm エスコ

    [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ6.7×1000mm

    エスコ
    595税込655
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)6.7危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ9.8×1000mm エスコ

    [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ9.8×1000mm

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)9.8危険物の類別非危険物
  • ホースVO-50/3m ヤマダコーポレーション

    ホースVO-50/3m

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7259
  • オイル用ハンドバケットボリュームポンプVO-50 ヤマダコーポレーション

    オイル用ハンドバケットボリュームポンプVO-50

    ヤマダコーポレーション
    70,980税込78,078
    1台
    3日以内出荷
    オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。手動式のポンプでオイルの給油を行います。手動式のポンプでオイルの給油を行います。
    材質スチール容量(L)15吐出圧力(MPa)5吐出量(mL/ストローク)24アズワン品番64-6740-04危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-6997
  • ホースSKR・EPL/1.5m ヤマダコーポレーション

    ホースSKR・EPL/1.5m

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500口金【両端】G1/4×G1/4耐圧(MPa)34.5アズワン品番64-6739-93危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7252
  • クリーニングセットCE-450C ヤマダコーポレーション

    クリーニングセットCE-450C

    ヤマダコーポレーション
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番64-6735-77危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7263
  • AEFガン 1/4 KGK-02AFG ヤマダコーポレーション

    AEFガン 1/4 KGK-02AFG

    ヤマダコーポレーション
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    アズワン品番64-6735-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7106
  • 自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り ザーレン

    自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り

    ザーレン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。付属品汎用グリス(NLGI#2)仕様設定可能給油期間:1~12トラスコ品番195-5128幅(mm)Φ22高さ(mm)70ちょう度2グリス容量15mL危険物の類別非危険物給油箇所1グリス吐出期間1~12ヵ月
  • 充電式グリスガン 充電器 ヤマダコーポレーション

    充電式グリスガン 充電器

    ヤマダコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    EG-400B2LL用の充電器です。
    トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
  • 電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) ヤマダコーポレーション

    電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)

    ヤマダコーポレーション
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
    トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
  • エルボー45° オプションパーツ ザーレン

    エルボー45° オプションパーツ

    ザーレン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シマルーベ用ホース継ぎ手です(給油側)。
    トラスコ品番130-9387アズワン品番64-8697-69危険物の類別非危険物
  • KYプラスカプラ マクノート

    KYプラスカプラ

    マクノート
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトで狭いスペースにも使用できます。取り外しが片手でできます。圧力リリーフ構造で、カプラ内部に溜まった圧力を開放します。
    用途ハイドロリックニップル用。ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。トラスコ品番237-0484最大吐出圧力(MPa)69危険物の類別非危険物
  • エアルブリケーターFTR-65G用 ニップルジョイント TRUSCO

    エアルブリケーターFTR-65G用 ニップルジョイント

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番246-3233アズワン品番65-2005-98危険物の類別非危険物
  • 注入ポンプCG-550 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-550

    尾崎亀商店
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
    用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)395質量(kg)1.4容量(mL)300動作方式手動式油槽径(Φmm)60吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • 注入プラグ用インジェクションホース 尾崎亀商店

    注入プラグ用インジェクションホース

    尾崎亀商店
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションホースはホースタイプになります。
    危険物の類別非危険物
  • 注入プラグ用インジェクションノズル 尾崎亀商店

    注入プラグ用インジェクションノズル

    尾崎亀商店
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションノズルはノズルタイプになります。
    危険物の類別非危険物
  • コードレス、ハンディーエアーチャージャー インガソール・ランド

    コードレス、ハンディーエアーチャージャー

    インガソール・ランド
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アダプター(グリースニップル用 エスコ

    アダプター(グリースニップル用

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用ノズル エスコ

    グリースポンプ用ノズル

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用プッシュ式アダプター エスコ

    グリースポンプ用プッシュ式アダプター

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチ式
    仕様●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用ニードルアダプター エスコ

    グリースポンプ用ニードルアダプター

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    スライド式スリーブ付
    仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)危険物の類別非危険物
グリース用注入器