576件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。
    付属品ストレートノズル(GSN-250-A)適合グリスちょう度:No.1~No.2トラスコ品番718-6072材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール、ストレートノズル:鉄全長(mm)350容量(mL)420(手詰めは600)容量(g)手詰め容量:600油槽径(Φmm)60.1ノズル長(mm)240ノズル接続径PT 1/8-281回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
  • ポンプ用Oリングセット JTC

    ポンプ用Oリングセット

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
  • マイクロホース KHT

    マイクロホース

    KHT
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    KHTグリースポンプ用マイクロホース。KHTグリースポンプシリーズ80cc、400ccタイプに使えます。PL保険加入商品。ネジ部はテーパー仕上げなので、本体には最後まで入りません。止まる所までしっかりと締めて下さい。
    用途KHTグリースポンプの延長接続に。長さ(mm)300本体質量(g)78本体サイズ(mm)L350×W14×H・D14危険物の類別非危険物
  • ショートマイクロホース KHT

    ショートマイクロホース

    KHT
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    KHTグリースポンプ用マイクロホース。KHTグリースポンプシリーズ80cc、400ccタイプに使えます。PL保険加入商品。ネジ部はテーパー仕上げなので、本体には最後まで入りません。止まる所までしっかりと締めて下さい。
    用途KHTグリースポンプの延長接続に。長さ(mm)200本体質量(g)72本体サイズ(mm)L238×W14×H・D14危険物の類別非危険物
  • グリスポンプ マイクロホース付 KHT

    グリスポンプ マイクロホース付

    KHT
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。
    用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。規格#400本体質量(g)1300本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
  • グリスポンプ 3点セット KHT

    グリスポンプ 3点セット

    KHT
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。
    用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。本体質量(g)1360本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
  • 自動給油器 グリス用分配弁 パルサールブ

    自動給油器 グリス用分配弁

    パルサールブ
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    パルサールブ自動給油器のグリス用分配弁です。パルサールブでマルチポイント給油するために使用します。分配弁は各ポートに定量のグリスを供給できる仕組みです。
    用途パルサールブ自動給油器をマルチポイント給油するために。材質アルミニウム対応機種パルサールブM型(M60、M125、M250、M500、M502)/パルサールブBT型(BT60、BT120、BT240)/パルサールブMSP型(MSP60、MSP125、MSP250、MSP500)/パルサールブPLC型(PLC60、PLC120、PLC240、PLC480)/パルサールブMi型(Mi60、Mi125、Mi250)危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.34
  • グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用) TRUSCO

    グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    タイプハイドロリックニップル用品名ホース(ばね付き)危険物の類別非危険物
  • M・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブ

    M・MSP用サービスパック 汎用グリス

    パルサールブ
    17,980税込19,778
    1箱
    当日出荷
    ワンパッケージ品
    用途交換用パックとして。トラスコ品番681-6018適合機種M502/PL1セット内容ダストカバー、リチウムバッテリー、グリスパックのセットです。ちょう度2グリス容量500mL危険物の類別非危険物
  • グリースガン付電動グリースポンプ(電源AC200V) KWK

    グリースガン付電動グリースポンプ(電源AC200V)

    KWK
    489,800税込538,780
    1台
    46日以内出荷
    トラスコ品番697-8095油槽径(Φmm)15吐出量(mL/min)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物
  • 自動給油器用圧力ブースター エスコ

    自動給油器用圧力ブースター

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    7日以内出荷
    60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
    材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物
  • 給油器用取替容器 エスコ

    給油器用取替容器

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    4日以内出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。ガスジェネレーター付属。
    仕様(吐出期間設定)1~12ヶ月材質PET材容量(mL)250質量(g)335接続ねじ(inch)G1/4種類(グリース)空容器使用温度範囲(℃)(容器)-20~55方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力寸法(Φ×mm)52×198最大圧力(bar)(作動)5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし危険物の類別非危険物
  • 給油器ブラシ エスコ

    給油器ブラシ

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌々日出荷
    オイル用。
    適合品番EA991CU-1AA、-1AB、-1BA危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)Φ25×45
  • 交換用ガスジェネレーター エスコ

    交換用ガスジェネレーター

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌々日出荷
    容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。電池はガスジェネレーターに内蔵されております。付属の黒キャップは、グリス充填後の仮止めキャップ(吐出口をふさぐ用途)として使用します。
    仕様125ml用危険物の類別非危険物
  • トロリー エスコ

    トロリー

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    EA991CG-10用トロリー。
    危険物の類別非危険物
  • グリース自動給油器 (リチウム系) エスコ

    グリース自動給油器 (リチウム系)

    エスコ
    7,600税込8,360
    1個
    翌々日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。コンパクトなサイズで省スペース。狭くて届きにくい場所、水中でも。メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現。
    仕様せっけん基(L):i/Ca (リチウム/カルシウム)材質PET材使用温度範囲(℃)-30~120、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリース汎用グリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5
  • グリース自動給油器 (モリブデン系) エスコ

    グリース自動給油器 (モリブデン系)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    4日以内出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様せっけん基(L):i (リチウム)材質PET材寸法(mm)Φ52×198容量(mL)250質量(g)335使用温度範囲(℃)-25~130、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリースモリブデングリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5
  • グリースポンプ用エアー抜きバルブ エスコ

    グリースポンプ用エアー抜きバルブ

    エスコ
    665税込732
    1本
    翌日出荷
    交換用エアー抜きバルブ。適用:EA991CN-2、CN-3、CN-4、CN-10、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20。
    材質スチール (亜鉛めっき)危険物の類別非危険物
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    65,500税込72,050
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。
    危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコ

    グリースポンプ (フレキシブルホース付き)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1セット
    4日以内出荷
    300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。
    容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)69吐出量(g/ストローク)1筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0
  • グリースガン (エアー式) エスコ

    グリースガン (エアー式)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1セット
    4日以内出荷
    連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
    用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量400g/分ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
  • グリースガン (エアー式) エスコ

    グリースガン (エアー式)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1台
    翌々日出荷
    NLGI-1~2用。蛇腹カートリッジ使用可能。グリースタンクを任意の位置に調整可能。連続吐出タイプ。プラグ付き。
    質量(kg)1.8容量(mL)400使用圧力(MPa)0.6、使用可能圧力:0.42~1.05ノズル長(mm)170吸入口サイズPT1/4” (カプラー付)筒長(mm)60×295適合グリース蛇腹グリース 、手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”PT-28T
  • グリースガン (エアー式) エスコ

    グリースガン (エアー式)

    エスコ
    8,950税込9,845
    1セット
    4日以内出荷
    シングルショットタイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
    用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量0.9g/ワンプッシュノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
  • 全自動フロンガス交換機 ヤマダコーポレーション

    全自動フロンガス交換機

    ヤマダコーポレーション
    979,800税込1,077,780
    1台
    翌々日出荷
    7インチ液晶ディスプレイ搭載。無線LAN通信機能付き。エアコンラインの状態を診断しながらの全自動モード。
    用途R1234yf搭載車用仕様JIS B 8629(日本冷凍空調工業会冷媒回収促進・技術センター冷媒回収装置性能基準RRC7002-1999)による危険物の類別非危険物
  • 全自動フロンガス交換機 ヤマダコーポレーション

    全自動フロンガス交換機

    ヤマダコーポレーション
    979,800税込1,077,780
    1台
    翌々日出荷
    7インチ液晶ディスプレイ搭載。無線LAN通信機能付き。エアコンラインの状態を診断しながらの全自動モード。
    用途R134a搭載車用仕様JIS B 8629(日本冷凍空調工業会冷媒回収促進・技術センター冷媒回収装置性能基準RRC7002-1999)による危険物の類別非危険物
  • RSA用メンテナンスキット ヤマダコーポレーション

    RSA用メンテナンスキット

    ヤマダコーポレーション
    44,980税込49,478
    1式
    5日以内出荷
    RSAシリーズのメンテナンスキットです。
    セット数5危険物の類別非危険物
  • オイルポンプセットHV ヤマダコーポレーション

    オイルポンプセットHV

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1式
    30日以内出荷
    ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。
    用途ドラム缶からのオイル小分け流量(L/min)想定移送流量:40~50危険物の類別非危険物
  • オイルポンプセットST ヤマダコーポレーション

    オイルポンプセットST

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1式
    30日以内出荷
    ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。
    用途ドラム缶からのオイル小分け流量(L/min)想定移送流量:10~15危険物の類別非危険物
  • OTP用ノズルセット ヤマダコーポレーション

    OTP用ノズルセット

    ヤマダコーポレーション
    45,980税込50,578
    1式
    5日以内出荷
    OTPシリーズのノズルセット。
    用途オイル移送仕様耐油ホース+ガンノズル危険物の類別非危険物
  • ソルベントポンプ ヤマダコーポレーション

    ソルベントポンプ

    ヤマダコーポレーション
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    ペール缶(樹脂缶含む)に取付ける塗料ポンプです。
    用途塗料の小分け仕様20Lペール缶(樹脂缶)用危険物の類別非危険物
  • グリースポンプユニット ヤマダコーポレーション

    グリースポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    479,800税込527,780
    1台
    5日以内出荷から90日以内出荷
    車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です。
    用途車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です危険物の類別非危険物
  • ミニグリスガン ノズル交換式 Beta

    ミニグリスガン ノズル交換式

    Beta
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    先端ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができます。実用的でコンパクトです。3つの交換可能なノズル付きです。: 0.7 - 1.0 - 1.4 mm特に空気圧工具の潤滑に適しています。遊離グリースでも使用できます。NLGI 2までのグリースで使用できます。
    質量(g)221全高(mm)160容量(cc)85危険物の類別非危険物直径(mm)42ノズル径(Φmm)0.7、1.0、1.4
  • カウンター付分配弁 シングル吐出タイプ KWK

    カウンター付分配弁 シングル吐出タイプ

    KWK
    33,980税込37,378
    1台
    21日以内出荷
    給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
    用途工作機械・圧延機など。危険物の類別非危険物
  • カウンター付分配弁 ダブル吐出タイプ KWK

    カウンター付分配弁 ダブル吐出タイプ

    KWK
    32,980税込36,278
    1台
    21日以内出荷
    給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
    用途工作機械・圧延機など。トラスコ品番160-9663危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.8~1.2給油箇所2
  • グリース用流量計 サモア

    グリース用流量計

    サモア
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
    用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。付属品1/8M・Mニップルトラスコ品番683-7519適合機種SG4170、S35P、S35D高さ(mm)59ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8最大流量1000g/min精度(%)±2縦(mm)76横(mm)83危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
  • グリースガン(流量計付) サモア

    グリースガン(流量計付)

    サモア
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷
    デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。
    用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。トラスコ品番683-7518適合機種S35P、SG4170、S35Dねじ径【ノズル接続】1/8(F)最大流量2500g/min精度(%)±2使用電池単4(2本)危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
  • パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブ

    パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス

    パルサールブ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。
    用途交換用パックとして。品名パルサールブM・MSP用サービスパック危険物の類別非危険物
  • 給油器用アダプター エスコ

    給油器用アダプター

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個(1個)
    翌日出荷
    給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
  • 給油器用45°エルボー エスコ

    給油器用45°エルボー

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個(1個)
    翌日出荷
    給油器用。
    材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)34使用温度範囲(℃)-20~55規格45°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
  • チェーン用角型ブラシ エスコ

    チェーン用角型ブラシ

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個(1個)
    翌日出荷
    オイル用。
    材質本体:アルミニウム ブラシ側部:PP使用温度範囲(℃)-15~80材質(ブラシ部)馬毛適合品番EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B危険物の類別非危険物
グリース用注入器