575件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーマ取り付け用アタッチメント レジューサー継手 PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント レジューサー継手

    PERMA
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
    危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ

    PERMA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
    トラスコ品番161-2334材質/仕上ポリアミド(PA)、プリストル馬毛質量(g)35危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)20
  • デュアルライン用分配弁 KWK

    デュアルライン用分配弁

    KWK
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    用途搬送設備、建設機械など吐出圧力(MPa)20.6危険物の類別非危険物
  • スーパーリューブ ザーレン

    スーパーリューブ

    ザーレン
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)6危険物の類別非危険物
  • 16kgグリースチャージガンセット エスコ

    16kgグリースチャージガンセット

    エスコ(1件のレビュー)
    42,200税込46,420
    1個
    翌々日出荷
    16kg、20kg缶に直接セットできます。
    仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き PERMA

    パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き

    PERMA
    15,980税込17,578
    1個(125g)
    当日出荷
    グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)材質容器:プラスチック保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量125g寸法(高さH×幅W)(mm)140×70危険物の類別非危険物
  • 自動給油器 SO32 12ヶ月 標準オイル 120CC付き PERMA

    自動給油器 SO32 12ヶ月 標準オイル 120CC付き

    PERMA
    5,798税込6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    オイル残量が確認できます。吐出口を下向きに取り付ける場合は、オイルスロットル(別売り)を必ず使用してください。チェーンの給油器に最適です。摺動面の給油作業の省力化が可能です。
    仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)、オイル吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック容量(g)120最大吐出圧力(MPa)0.4寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
  • 高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション

    高圧マイクロホースセット

    ヤマダコーポレーション
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ロックオンカプラー付のマイクロホースです。
    用途グリース給脂。材質スチールCRゴム長さ(mm)1572質量(g)400先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
  • OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器) ザーレン

    OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)

    ザーレン
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
    用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。トラスコ品番793-1107セット内容標準電池:アルカリ電池質量(g)800危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1664
  • M250cc用 汎用グリスパック(PL1) パルサールブ

    M250cc用 汎用グリスパック(PL1)

    パルサールブ
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 250cc専用の交換用グリスパック
    用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5989質量(g)253危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
  • M125cc用 汎用グリスパック(PL1) ザーレン

    M125cc用 汎用グリスパック(PL1)

    ザーレン
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック
    用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5971質量(g)128危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
  • 600ml グリースガン(エアー式) エスコ

    600ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    動作方式エアー式エスコ品番EA166D危険物の類別非危険物
  • 8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
    仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
  • 2.5kg グリースチャージガンセット エスコ

    2.5kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    71,900税込79,090
    1個
    翌日出荷
    2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
    ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
  • 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ

    500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ

    1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付)

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-113接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 1/8"x325mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ

    1/8"x325mm フレキシブルホース(アダプター付)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-111接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ

    560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • ストレートロングノズル TRUSCO

    ストレートロングノズル

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番762-4786材質スチール全長(mm)170質量(g)30品名標準ノズル危険物の類別非危険物
  • グリスポンプ MHG4形 正和

    グリスポンプ MHG4形

    正和
    49,980税込54,978
    1個ほか
    4日以内出荷から45日以内出荷
    単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
  • グリスガン TAG508N用 ガスケット TRUSCO

    グリスガン TAG508N用 ガスケット

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7812質量(g)2危険物の類別非危険物
  • グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
    付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3044全長(mm)401質量(kg)1.9接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2最大圧力(MPa)67適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • 高圧グリスガンPH100用 プランジャーガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 プランジャーガスケット

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番414-7391質量(g)3危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH400用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH400用 ガスケット

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7600適合機種PH-400質量(g)2品名ガスケット危険物の類別非危険物
  • P3C用増圧グリースガンB3 ザーレン

    P3C用増圧グリースガンB3

    ザーレン
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    動作方式エアー式適合パワーリューブ(エアー式) P3Cトラスコ品番853-6166質量(g)800危険物の類別非危険物
  • パーマフューチャー(標準オイル) PERMA

    パーマフューチャー(標準オイル)

    PERMA(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個(120mL)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • パーマフューチャー(耐熱グリース) PERMA

    パーマフューチャー(耐熱グリース)

    PERMA
    8,298税込9,128
    1個(120mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370危険物の類別非危険物
  • パーマフューチャー(重加重グリース) PERMA

    パーマフューチャー(重加重グリース)

    PERMA
    7,798税込8,578
    1個(120mL)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160危険物の類別非危険物グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295
  • パーマクラシック(重加重グリース) シマテック

    パーマクラシック(重加重グリース)

    シマテック
    6,498税込7,148
    1個(120mL)
    翌々日出荷から21日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 取付サポート シマテック

    シマルーベ用 取付サポート

    シマテック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 延長アダプター シマテック

    シマルーベ用 延長アダプター

    シマテック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 90°エルボー シマテック

    シマルーベ用 90°エルボー

    シマテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)90寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 45°エルボー シマテック

    シマルーベ用 45°エルボー

    シマテック
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)45寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用丸型ブラシ用クランプ シマテック

    シマルーベ用丸型ブラシ用クランプ

    シマテック
    959税込1,055
    1個
    欠品中
    寸法A(mm)28危険物の類別非危険物
  • ルブリケーター用ガン TRUSCO

    ルブリケーター用ガン

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番164-2758適合本体FTR-65G専用ガン質量(g)960品名ルブリケーター用ガン吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min危険物の類別非危険物
  • トロリー ザーレン

    トロリー

    ザーレン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
    質量(kg)2.5直径(Φmm)300トラスコ品番121-6554危険物の類別非危険物
  • フィラーポンプ(充填専用) ザーレン

    フィラーポンプ(充填専用)

    ザーレン
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
    用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7887寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630ホース長さ(m)1.5(カプラー付)最大吐出圧力(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。
    付属品ストレートノズル(GSN-250-A)適合グリスちょう度:No.1~No.2トラスコ品番718-6072材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール、ストレートノズル:鉄全長(mm)350容量(mL)420(手詰めは600)容量(g)手詰め容量:600油槽径(Φmm)60.1ノズル長(mm)240ノズル接続径PT 1/8-281回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
  • ポンプ用Oリングセット JTC

    ポンプ用Oリングセット

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    JTC1034・JTC1034J用
    危険物の類別非危険物
グリース用注入器