カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(136)
- TRUSCO(99)
- ヤマダコーポレーション(76)
- ザーレン(40)
- シマテック(30)
- PERMA(26)
- KTC(18)
- AZ(エーゼット)(13)
- パルサールブ(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- JTC(10)
- KWK(10)
- RS PRO(9)
- SK11(8)
- PRESSOL(6)
- リンカーン(5)
- 尾崎亀商店(5)
- ベスト・アンサー(5)
- 正和(4)
- ブランドをもっと見る
油槽径(Φmm)
エコロジープロダクト

オイルマスターロング
ザーレン¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
1/2" BSP 手動ガンノズル(流量調整)
エスコ¥60,000税込¥66,0001個翌日出荷流量調整付 レバー操作で吐出量をコントロールできます。 エアー式ポンプとの組み合わせでご使用下さい。用途エンジンオイル、ギヤオイル、作動油の給油に最適です。全長(mm)582使用電池単4電池×2本(付属)危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4110セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-11容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物
パーマスターバリオモータードライブ式給油器
PERMA¥35,980税込¥39,5781セット20日以内出荷取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間1~12カ月 12段階
パーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器
PERMA¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。トラスコ品番161-0887適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75質量(kg)1.28高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間タイムモード
パーマNOVA 温度センサー付自動給油器
PERMA¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA幅(mm)54高さ(mm)132ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量125g危険物の類別非危険物
ペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式)
KWK¥519,800税込¥571,7801台31日以内出荷エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。トラスコ品番160-9306質量(kg)16電源AC100Vちょう度#0~1(適応グリス)電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)15高圧ホース(m)5吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物
カウンター付分配弁
KWK¥19,980~税込¥21,978~1台46日以内出荷給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。用途工作機械・圧延機など。吐出圧力(MPa)20.6カウンタ0~999(手動リセット方式)危険物の類別非危険物
パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)
パルサールブ¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
パルサールブ M(モーター式・汎用グリス専用自動給油機)
パルサールブ¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷パルサールブ用ナイロンチューブです。用途パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント パーマスター取り付け用マウントブラケット
PERMA¥10,980税込¥12,0781個当日出荷設置の簡素化に最適です。安全柵のフェンスに取り付けに最適です。トラスコ品番161-2330材質/仕上ステンレススチールサイズG1/4雌ねじ質量(g)498危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント ブラケット用インサートネジ
PERMA¥8,498税込¥9,3481個当日出荷設置の簡素化に最適です。給油器本体との取り付け補強の役目もします。レデューサーや配管の取り付けに最適です。トラスコ品番161-2329材質/仕上ステンレススチールサイズG1/8雄ねじ×G1/4雌ねじ質量(g)25危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント パーマ用取り付けブラケット
PERMA¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷取り付け補強の役目もします。ステンレス製なので屋外の取り付けに最適です。設置の簡素化に最適です。トラスコ品番161-2327材質/仕上ステンレススチール質量(g)26ブラケット104864(パーマ用取り付けブラケット No)危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用絞り弁
PERMA¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシにねじ込んで使用します。危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント エクステンション
PERMA¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷設置の簡素化に最適です。給油器やオイルブラシを施工する際に役に立ちます。材質/仕上真鍮危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングル
PERMA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。90度の横に施工する時に使用します。トラスコ品番161-2346材質/仕上真鍮サイズG1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ質量(g)38危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングル
PERMA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。45度の斜めに施工する時に使用します。トラスコ品番161-2345材質/仕上真鍮サイズG1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ質量(g)27危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント 配管用チューブコネクター
PERMA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷設置の簡素化に最適です。給油器本体とホース配管施工時に使えます。レデューサーや配管取り付けに最適です。材質/仕上ステンレス危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ
PERMA¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。トラスコ品番161-2334材質/仕上ポリアミド(PA)、プリストル馬毛質量(g)35危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)20
パーマ取り付け用アタッチメント 多目的クリップ
PERMA¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷あらゆる方向に取り付け可能です。プラスチック製なので屋外の取り付けに最適です。設置の簡素化に最適です。トラスコ品番161-2326適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA、STAR材質/仕上プラスチック質量(g)40危険物の類別非危険物
フューチャー 自動給油器
PERMA¥6,698~税込¥7,368~1個(120mL)5日以内出荷から10日以内出荷パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。材質プラスチック幅(mm)70質量(g)250使用温度(℃)0~40最大吐出圧力(MPa)0.4危険物の類別非危険物
一口給脂器ジュンペット
KWK¥24,980税込¥27,4781台当日出荷配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます。 給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です。 運転時間が1~7秒間で設定可能なので給脂量の設定が可能です。 マイコン制御で適量グリスを一定間隔で確実に給脂できます。 グリス補給に便利なカートリッジタイプで、ごみ等の異物混入がなく安心です。用途高所や危険箇所など人による給脂が困難である給脂箇所などに仕様【給油サイクル】1.2.4.8時間、【グリス吐出期間】170~1200回、【給脂回数】170~1200回トラスコ品番160-9302幅(mm)Φ104質量(kg)0.9高さ(mm)149電源DC4.5V単3乾電池×3本(別売)吐出圧力(MPa)2.94グリス容量60g危険物の類別非危険物吐出量(cm3)0.05~0.35
ノズル(EA991HB-2A,-42用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
16kgグリースチャージガンセット
エスコ(1件のレビュー)¥42,200税込¥46,4201個翌々日出荷16kg、20kg缶に直接セットできます。仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物















![[EA991CE-11用] プレート(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64678268-210507-02.jpg)


























![[EA365HA-10用]ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079203-260615-02.jpg)
![[EA365HA-10用]ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079185-260615-02.jpg)