絞り込み
電源タイプ
- 充電式(16)
- 電池式(3)
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(3)
- 1500~2000未満(9)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
使用電池
- その他(1)
- コイン電池(1)
- 単3乾電池(1)
- 単4乾電池(3)
- 専用充電池(20)
照射距離(m)
- 10未満(1)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(13)
- 200~300未満(5)
- 300以上(2)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
- 10~19時間(1)
- 20~29時間(3)
- 30~39時間(3)
- 40~49時間(1)
- 60~69時間(3)
- 90~99時間(3)
- 100時間以上(10)
電球の種類
LED(19)
LED
保護等級
- IP68
- IP20(1)
- IP42(2)
- IP44(7)
- IP54(12)
- IP56(1)
- IP64(38)
- IP65(30)
- IP66(23)
- IP67(21)
- IPX1(1)
- IPX2(2)
- IPX3(13)
- IPX4(118)
- IPX5(9)
- IPX6(2)
- IPX7(19)
- IPX8(1)
- その他(2)
ブランド
- FENIX(フェニックス)(11)
- LED LENSER(9)
- WUBEN(ウーベン)(2)
- COAST(2)
- Nicron(ニクロン)(1)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(1)
FENIX(フェニックス)・LED LENSER・WUBEN(ウーベン)・COAST・Nicron(ニクロン)・SUPRABEAM(スプラビーム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。

充電式LEDヘッドライト HF4R Work
LED LENSER¥6,698税込¥7,3681個当日出荷重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質ポリカーボネート本体質量(g)79(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x34(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35エコロジー商品省エネ
【FU8】LEDヘッドライト
WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。材質アルミ合金製質量(g)102(電池含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33連続使用時間(時間)500モード切替4使用電池Li-ion18650防塵防水性能IP68充電時間(時間)3LEDOSRAM P9 × 1電源タイプ充電式充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-99明るさ(Lm)1200照射距離(m)最大125電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF4R Core
LED LENSER¥6,398税込¥7,0381個当日出荷重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質ポリカーボネート本体質量(g)72(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x32(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF6R Work
LED LENSER¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)134(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x37(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3.75電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H19R Core
LED LENSER(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)本体質量(g)約374(電池含)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:3500 / パワー:1600 / ミドル:800 / ロー:200照射距離(m)ブースト:300 / パワー:230 / ミドル:150 / ロー:80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4 / ミドル:7 / ロー:20エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF6R Core
LED LENSER¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 重さ約126gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)126(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x34(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3.75電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:250/ロー:20照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:6/ロー:60エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF8R Work
LED LENSER¥17,980税込¥19,7781個当日出荷アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現 裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/CRI80と高い演色性LED搭載/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能/マグネットチャージングシステム搭載付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)198(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x46(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90エコロジー商品省エネ
【H4】LEDヘッドライト
WUBEN(ウーベン)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷明るさ最大800ルーメン、最大照射距離66m。スポットとワイドのデュアルLEDヘッドライト。ライトヘッドは90°の角度調節が可能なため、手元など欲しい角度での照射が可能です。眼球の暗順応をもっとも妨げない赤色補助ライトを搭載。充電池または乾電池での使用も可能、手をかざすだけでON/OFFできるセンサーモードを搭載。軽量コンパクト設計&IP68防塵防水等級で使い勝手の良い1台です。付属品H4本体、高通気性ヘッドバンド、Type-C充電ケーブル、リチウムイオン充電池(403010U-ABM1700R)、取扱説明書質量(g)80(電池含む)電源専用リチウムイオン充電池×1または単4乾電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×46×39.2色温度スポットライト:昼光色6500K、ワイドライト:白色4000K防塵防水性能IP68LEDスポットライト×1、ワイドライト×1、赤色光×1モード◇Turbo=800~350lm/約1min-2.3h ◇スポット&ワイド:High=300lm/3h・Med=150lm/5h・Low=15lm/33h ◇赤色:常時点灯=15lm/18h・ビーコン=15lm/90h・SOS=15lm/26h充電方式Type-C光度(cd)カンデラ:1089明るさ(Lm)最大800照射距離(m)最大66耐衝撃1.2mエコロジー商品省エネ
充電式ヘッドライト HF8R Core RGB
LED LENSER¥15,980税込¥17,5781個当日出荷HF8R Core RGBはHF8R Coreの基本性能に赤、緑、青のフロントライトが追加されたアップグレード版です。アダプティブライトビームテクノロジーとデジタルアドバンスフォーカスシステムの組み合わせで、手動制御を必要としないハンズフリーのヘッドライトです。Ledlenser Connect アプリによるリモートコントロールの他、SOS点滅、ストロボ点滅、ブリンク点滅も搭載され、多くのユーザーの要望に答えたカラーリングを採用したモデルです。仕様充電池内蔵、マグネットチャージングシステム搭載、充電インジケーター搭載、赤、緑、青のサブLED搭載付属品コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)トラスコ品番681-5993材質アルミニウム合金幅(mm)93色Camo高さ(mm)52奥行(mm)43保護等級IP68光源白色LED充電時間4.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20電球の種類LED最大点灯時間90hエコロジー商品省エネ
高輝度ヘッドライト
Nicron(ニクロン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷明るさ最大900ルーメン(照射距離200m)。USB充電式18650Li-ionバッテリー※充電用ケーブル付属。明るさ5段階、点滅2種類機能搭載。電球の種類CREE社製LED付属品USBケーブル材質超硬アルミボディ質量(g)325電源USB充電保護等級IP68機能ハイパワー900LM+高速点滅&SOSフラッシュ(ボタン長押し)使用電池USB充電/18650Li-ion電池内蔵電池18650Li-ion電池内蔵防塵防水性能IP68レベル(防塵、0.2気圧防水機能)電源タイプ充電式光束(Lm)強:900/弱:15明るさ(Lm)強:900/弱:15使用時間(時間)強:5時間程度照射距離(m)200最大点灯時間強:5時間程度
充電式LEDヘッドライト HF8R Core
LED LENSER¥17,980税込¥19,7781個当日出荷アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)194(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x43(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト HM70R
FENIX(フェニックス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷白、赤、中白の3種類の光源に対応しています。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0351材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)94.5色ブラック高さ(mm)46奥行(mm)51電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間外径(mm)94.5明るさ(Lm)1600照射距離(m)186最大点灯時間約100hエコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HM50RV20
FENIX(フェニックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60hエコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H19R Signature
LED LENSER¥52,980税込¥58,2781個当日出荷H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。 Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。 付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。 表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。 本製品対応充電池(型番):502310付属品専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント本体質量(g)約374(電池含)保護等級IP68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×53×55(ヘッド部)使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ電池式光束(Lm)ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200照射距離(m)ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5色ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20
FENIX(フェニックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄仕様バッテリー残量表示付付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番659-2697材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色黒高さ(mm)34.9奥行(mm)46.8保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個使用電池専用充電池(付属)電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大170(1600lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5lm時)エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HM62-T
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番660-5173材質マグネシウム合金幅(mm)81.8色黒高さ(mm)26奥行(mm)30.2保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個使用電池専用充電池耐衝撃性2m電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1200ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大150電球の種類LED最大点灯時間約280時間(弱モード時)エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト ”HM65RT”
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブルトラスコ品番257-6844材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)47電源(V)専用充電池(付属)保護等級IP68明るさ(Lm)1500最大点灯時間300hエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
FENIX(フェニックス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング幅(mm)101色ブラック高さ(mm)36奥行(mm)45電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)保護等級IP68使用電池専用充電池(18650)充電時間(時間)4電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600照射距離(m)最大162(1600Lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5Lm時)落下耐久(m)2
S2 LEDヘッドライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥9,098税込¥10,0081個翌日出荷エレガントなグレーのプロフェッショナル向けライト。2つのLEDで異なるビームパターンに変更できます。 S2は最高品質のヘッドランプを探しているプロフェッショナルに最適です。 エレガントなグレーでSシリーズの象徴的なデザインを特徴としています。 プロユーザー向けで、最大で40時間のロングタイムの使用が可能です。 究極の快適性を念頭に設計されており、あらゆる不快感なく、長時間の装着ができます。 2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。 FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。 SPOTビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのに最適です。 デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。 最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。 2つのボタンがついており、トップボタンはFLOODが点灯、ボトムボタンはSPOTが点灯します。 複数回押すとLow、Medium、Highに切り替わります。 2つのボタン同時押しでバッテリー残量を表示します。 手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。 Sシリーズは小さな作業灯として使用することができます。 付属のヘッドバンドは内側に2つのシリコンストラップがあり、ヘッドライトがずれにくくなっています。 付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。 ヘッドライトの額にフォームパッドが取り付けられています。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。明るさ(Lm)200(Max)、100(Medium)、20(Low)仕様【コントローラー】3ステップコントローラー/SPOT/FLOOD、【ヘッドバンド】シリコンストラップ付色グレー材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)116スイッチ2シリコンスイッチ角度(°)【ヘッドアングル】0~50寸法(cm)14×8.5保護等級IP68使用電池単4形乾電池×3本耐熱温度(℃)-20~50電池単4アルカリ電池3本防塵防水性能IP68LEDCREEパワーチップ2個電源タイプ電池式モードSPOT/FLOOD適合サイズ(cm)【ヘッドバンド】50~70照射距離(m)(最大)70電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)最大点灯時間4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)照射角度(°)20/60エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HM71R
FENIX(フェニックス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ヘッドランプや懐中電灯として使用できます。親指サイズのスイッチ採用で操作性が向上します。付属品ARB-L21-5000V20リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)、予備Oリングトラスコ品番552-5081材質アルミシウム合金幅(mm)106色ブラック高さ(mm)46奥行(mm)45保護等級IP68使用電池リチウム充電池ARB-L21-5000V20(1個)充電時間(時間)4明るさ(Lm)2700RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)230最大点灯時間400時間落下耐久(m)2
LEDヘッドランプ WPH30R
COAST¥13,980税込¥15,3781個当日出荷IP68の防水性能と、重量167gで最大1500ルーメンの明るさが特徴です。白色と赤色のLEDと5つの照射モードにより、最大1500ルーメンの明るさと、ワイド/スポットの使い分けが可能です。ライト本体はヘッドバンドのブラケット内で上下に照射角度を調整できます。ヘッドバンドからライト本体を取外せばハンドライトとして使用できます。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており簡単に充電ができます。ヘッドバンドは、滑り止めシリコンライニングとリフレクター付きのメッシュバンドで滑りにくく蒸れにくいのが特徴です。付属の専用充電池(ZX850) or 別売りのCR123×2本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番707-7983幅(mm)49高さ(mm)27奥行(mm)97保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本(別売)明るさ(Lm)500(ワイドハイ)、780(スポット)、1500(コンビ)、72(ワイドロー)照射距離(m)ワイドハイ:52 / スポット:150 / コンビ:165 / ワイドロー:20最大点灯時間5.75時間(ワイドハイ)、3.5時間(スポット)、2時間(コンビ)、19時間(ワイドロー)
LEDヘッドランプ WPH34R
COAST¥16,980税込¥18,6781個当日出荷IP68の防水性能と、重量223gで最大2000ルーメンの明るさが特徴です。白・赤・緑の3色LEDと6つの照射モードにより、最大2000ルーメンの明るさと、ワイド/スポットの使い分けが可能です。ライト本体はヘッドバンドのブラケット内で上下に照射角度を調整できます。ヘッドバンドからライト本体を取外せばハンドライトとして使用できます。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており簡単に充電ができます。ヘッドバンドは、滑り止めシリコンライニングとリフレクター付きのメッシュバンドで滑りにくく蒸れにくいのが特徴です。付属の専用充電池(ZX955) or 別売りの単4アルカリ電池×3本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、単4電池用カートリッジ、USB-Cケーブルトラスコ品番710-1810幅(mm)43高さ(mm)31奥行(mm)103保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)ZX955または単4電池×3本(別売)明るさ(Lm)530(ワイドハイ)、1000(スポット)、2000(コンビ)、54(ワイドロー)照射距離(m)57(ワイドハイ)、160(スポット)、180(コンビ)、18(ワイドロー)最大点灯時間7時間(ワイドハイ)、4.75時間(スポット)、2.75時間(コンビ)、36時間(ワイドロー)
充電式LEDヘッドライト HM75R
FENIX(フェニックス)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書トラスコ品番661-6252材質マグネシウム合金幅(mm)91.1色黒高さ(mm)53.5奥行(mm)41保護等級IP68光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個使用電池専用充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大223(ターボモード時)電球の種類LED最大点灯時間530時間(フラッシュモード)エコロジー商品省エネ
FENIX LEDヘッドライト”HM23”
FENIX(フェニックス)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷コンパクトで軽く、角度調整可能な万能型ヘッドライトです。明るさは白色ライト3段階・赤色ライト2段階に切り替え可能です。ボディクリップとマグネットが付属いているため、取り外して懐中電灯としても使用するなど柔軟にお使いいただけます。付属品AA電池×1本、予備Oリングトラスコ品番679-6642セット内容ヘッドバンド、単3形アルカリ電池(1個)、予備Oリング、取扱説明書材質アルミニウム合金(6061-T6)幅(mm)73.6高さ(mm)36奥行(mm)30保護等級IP68使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)、または1.5V 14500型リチウム充電池明るさ(Lm)300照射距離(m)80最大点灯時間100時間落下耐久(m)2