絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
使用電池
  • 専用充電池(1)
照射距離(m)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(1)
最大点灯時間
  • 100時間以上(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
保護等級
  • IP68(2)
IP68
ブランド
  • WUBEN(ウーベン)
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(87)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(77)
  • LED LENSER(46)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • オーム電機(31)
  • FENIX(フェニックス)(31)
  • プリンストン(27)
  • PETZL(18)
  • エスコ(16)
  • SK11(16)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • Beruf(9)
  • PROGEAR(9)
  • MUST TOOL(8)
  • ZEXUS(ゼクサス)(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
  • ELPA(6)
  • STAR Light(6)
  • CAPTAIN STAG(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン)

    【FU8】LEDヘッドライト

    WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
    材質アルミ合金製質量(g)102(電池含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33連続使用時間(時間)500モード切替4使用電池Li-ion18650防塵防水性能IP68充電時間(時間)3LEDOSRAM P9 × 1電源タイプ充電式充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-99明るさ(Lm)1200照射距離(m)最大125電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 【H4】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン)

    【H4】LEDヘッドライト

    WUBEN(ウーベン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    明るさ最大800ルーメン、最大照射距離66m。スポットとワイドのデュアルLEDヘッドライト。ライトヘッドは90°の角度調節が可能なため、手元など欲しい角度での照射が可能です。眼球の暗順応をもっとも妨げない赤色補助ライトを搭載。充電池または乾電池での使用も可能、手をかざすだけでON/OFFできるセンサーモードを搭載。軽量コンパクト設計&IP68防塵防水等級で使い勝手の良い1台です。
    付属品H4本体、高通気性ヘッドバンド、Type-C充電ケーブル、リチウムイオン充電池(403010U-ABM1700R)、取扱説明書質量(g)80(電池含む)電源専用リチウムイオン充電池×1または単4乾電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×46×39.2色温度スポットライト:昼光色6500K、ワイドライト:白色4000K防塵防水性能IP68LEDスポットライト×1、ワイドライト×1、赤色光×1モード◇Turbo=800~350lm/約1min-2.3h ◇スポット&ワイド:High=300lm/3h・Med=150lm/5h・Low=15lm/33h ◇赤色:常時点灯=15lm/18h・ビーコン=15lm/90h・SOS=15lm/26h充電方式Type-C光度(cd)カンデラ:1089明るさ(Lm)最大800照射距離(m)最大66耐衝撃1.2mエコロジー商品省エネ
ヘッドライト