絞り込み
電源タイプ
  • 電池式(2)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(1)
使用電池
  • 単4乾電池(4)
照射距離(m)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
最大点灯時間
  • 10~19時間(2)
  • 20~29時間(1)
  • 40~49時間(1)
  • 100時間以上(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
LED
保護等級
  • IP68(1)
IP68
ブランド
  • SUPRABEAM(スプラビーム)
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(88)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • LED LENSER(47)
  • エスコ(43)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • FENIX(フェニックス)(33)
  • オーム電機(31)
  • プリンストン(27)
  • PETZL(22)
  • ストリームライト(19)
  • SK11(16)
  • Beruf(10)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • PROGEAR(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
  • EARTH MAN(7)
  • STAR Light(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S3 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    S3 LEDヘッドライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    ホワイト・レッドLED搭載モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
    用途S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。電球の種類LED付属品ヘッドバンドレッド材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)139スイッチ2(シリコンスイッチ)使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間4時間30分(Max)/10時間(Medium)/18時間(Low)アングル(°)ヘッド:0-50LEDCREEパワーチップ×1/RED LEDチップ×1適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70明るさ(Lm)白色LED:200(Max)/100(Medium)/50(Low)、赤色LED:30(Max)/10(Low)照射角20/60防水性IP68照射距離(m)(最大)70エコロジー商品省エネ
  • S3R 充電式LEDヘッドライト(RED/WHITE) SUPRABEAM(スプラビーム)

    S3R 充電式LEDヘッドライト(RED/WHITE)

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷
    S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。 モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。 ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。 デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリーと単4アルカリ電池の両方に対応しています。 最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。 ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。 最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。 ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。 ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。 白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。 手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。 付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。
    明るさ(Lm)【白色LED】200(MAX)/100(Medium)/50(Low)、【赤色LED】30(MAX)/10(Low)仕様ヘッドバンド:シリコンストライプ付き、適合ヘッドバンドサイズ:50-70cm付属品ヘッドバンド、充電池、USBケーブル、マニュアルレッド材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)112スイッチ2シリコンスイッチ寸法(cm)14×8.5耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間7時間(MAX)、13時間(Medium)、26時間(Low)アングル(°)0~50LEDCREEパワーチップ1個/RED LEDチップ1個電源タイプ乾電池式防水仕様IP68照射距離(m)70(最大)照射角度(°)20/60エコロジー商品省エネ
  • S2 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    S2 LEDヘッドライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    9,098税込10,008
    1個
    翌日出荷
    エレガントなグレーのプロフェッショナル向けライト。2つのLEDで異なるビームパターンに変更できます。 S2は最高品質のヘッドランプを探しているプロフェッショナルに最適です。 エレガントなグレーでSシリーズの象徴的なデザインを特徴としています。 プロユーザー向けで、最大で40時間のロングタイムの使用が可能です。 究極の快適性を念頭に設計されており、あらゆる不快感なく、長時間の装着ができます。 2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。 FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。 SPOTビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのに最適です。 デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。 最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。 2つのボタンがついており、トップボタンはFLOODが点灯、ボトムボタンはSPOTが点灯します。 複数回押すとLow、Medium、Highに切り替わります。 2つのボタン同時押しでバッテリー残量を表示します。 手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。 Sシリーズは小さな作業灯として使用することができます。 付属のヘッドバンドは内側に2つのシリコンストラップがあり、ヘッドライトがずれにくくなっています。 付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。 ヘッドライトの額にフォームパッドが取り付けられています。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
    明るさ(Lm)200(Max)、100(Medium)、20(Low)仕様【コントローラー】3ステップコントローラー/SPOT/FLOOD、【ヘッドバンド】シリコンストラップ付グレー材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)116スイッチ2シリコンスイッチ角度(°)【ヘッドアングル】0~50寸法(cm)14×8.5保護等級IP68使用電池単4形乾電池×3本耐熱温度(℃)-20~50電池単4アルカリ電池3本防塵防水性能IP68LEDCREEパワーチップ2個電源タイプ電池式モードSPOT/FLOOD適合サイズ(cm)【ヘッドバンド】50~70照射距離(m)(最大)70電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)最大点灯時間4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)照射角度(°)20/60エコロジー商品省エネ
  • シリコンヘッドバンド V3/V4シリーズ用 SUPRABEAM(スプラビーム)

    シリコンヘッドバンド V3/V4シリーズ用

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
    用途V3AIR、V3PRO、V4PROをヘルメットに装着する際にご使用ください。ベルト幅(mm)30
  • シリコンラインヘッドバンド (V3AIR用) SUPRABEAM(スプラビーム)

    シリコンラインヘッドバンド (V3AIR用)

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1個
    欠品中
    シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
    用途V3AIR/V3AIR RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)30ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
  • シリコンラインヘッドバンド (M6シリーズ用) SUPRABEAM(スプラビーム)

    シリコンラインヘッドバンド (M6シリーズ用)

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,298税込1,428
    1個
    100日以内出荷
    シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。ライトホルダー付き。
    用途M6R/M6XRをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)35ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
  • シリコンラインヘッドバンド (V4PROR用) SUPRABEAM(スプラビーム)

    シリコンラインヘッドバンド (V4PROR用)

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    999税込1,099
    1個
    90日以内出荷
    シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
    用途V4PRO RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)30ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
  • シリコンラインヘッドバンド (S4/S4R用) SUPRABEAM(スプラビーム)

    シリコンラインヘッドバンド (S4/S4R用)

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,198税込1,318
    1個
    90日以内出荷
    シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
    用途S4/S4 RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)25ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
  • シリコンラインヘッドバンド (S2/S2R用) SUPRABEAM(スプラビーム)

    シリコンラインヘッドバンド (S2/S2R用)

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,198税込1,318
    1個
    90日以内出荷
    シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
    用途S2/S2 RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)25ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
  • シリコンラインヘッドバンド (V3PRO用) SUPRABEAM(スプラビーム)

    シリコンラインヘッドバンド (V3PRO用)

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    999税込1,099
    1個
    90日以内出荷
    シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
    用途V3PRO/V3PRO RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)30ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
  • シリコンラインヘッドバンド (S3/S3R用) SUPRABEAM(スプラビーム)

    シリコンラインヘッドバンド (S3/S3R用)

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,198税込1,318
    1個
    90日以内出荷
    シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
    用途S3/S3 RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)25ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
  • 充電台 SUPRABEAM(スプラビーム)

    充電台

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    用途バッテリー26650用充電台
  • リチウムポリマーバッテリー SUPRABEAM(スプラビーム)

    リチウムポリマーバッテリー

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    用途V3air rechargeable(610.5043)用バッテリータイプリチウムポリマー容量放電:1400mAh
  • リチウムポリマーバッテリー SUPRABEAM(スプラビーム)

    リチウムポリマーバッテリー

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    用途V3pro(612.5243)/V4pro rechargeable(613.5043)用バッテリータイプリチウムポリマー容量放電:2800mAh
  • リチウムポリマーバッテリー SUPRABEAM(スプラビーム)

    リチウムポリマーバッテリー

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    バッテリー本体にUSBポートが搭載されています。
    用途Sシリーズ用バッテリータイプリチウムポリマー容量放電:1400mAh
  • S4 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    S4 LEDヘッドライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    プロユーザー向けヘッドライト!2つのLEDで異なるビームパターンに変更可能!S4はインテリジェントヘッドランプで、簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えています。プロユーザー向けで、最大で10時間のロングタイムの使用が可能です。2つの直感的なボタンで、2つのLEDを切り替えることができます。また、異なるビームパターンにも変更できます。LEDから発生する熱を迂回させるのに役立つ、頑丈なアルミニウムのヒートシンクを備えており、ヘッドランプを最高の状態で作動させ続けることができます。非常に効率的な光制御技術を備えており、高いルーメンの出力だけでなく、長いランタイムも提供します。プロのユーザーは、1日中でも使用できるヘッドランプを必要としているため、ロングランタイムはS4を設計する際の重要な要素でした。S4は従来の標準タイプのヘッドランプより30%の長いランタイムを実現しました。2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。(別々または同時点点灯できます)スポットビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのみ最適です。両方のレンズには3つの光レベルがあり、必要に応じて光を微調整することができます。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。2つのボタンがついており、トップボタンはヘッドライトをオン/オフと、ライトモードを変更、ボトムボタンはライトレベルをコントロールします。トップボタン:オン/オフとFLOOD、SPOT、MIX。ボトムボタン:LOW、MEDIUM、MAX。トップ、ボトムボタン同時押し:バッテリー残量表示手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
    用途FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。電球の種類LED付属品ヘッドバンドブルー材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)145スイッチ2(シリコンスイッチ)使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間5時間(Max)/7時間(Medium)/10時間(Low)アングル(°)ヘッド:0-50LEDCREEパワーチップ×2モードSPOT/MIX/MOON適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70明るさ(Lm)300(Max)/150(Medium)/75(Low)照射角20/60防水性IP68照射距離(m)(最大)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • V3AIR 軽量LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    V3AIR 軽量LEDヘッドライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。
    用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。電球の種類LEDセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)全長(mm)141.5ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)140電源単4電池×3本外径(Φmm)15使用電池単4電池2本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150照射角6~60防水性IPX4照射距離(m)(最大)195エコロジー商品省エネ
ヘッドライト