絞り込み
明るさ(Lm)
- 500~600未満(1)
最大点灯時間
- 10~19時間(1)
保護等級
- IP54(1)
ブランド
- GROZ
- モノタロウ(7)
- GENTOS(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(47)
- エスコ(43)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- FENIX(フェニックス)(33)
- オーム電機(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(22)
- ストリームライト(19)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
- SK11(16)
- Beruf(10)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- MUST TOOL(8)
- PROGEAR(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- EARTH MAN(7)
- STAR Light(7)
- ブランドをもっと見る

センサー付充電式LEDヘッドライト
GROZ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ライトをヘッドバンドから分離して、ワークライトとして使用できます。 センサーは全てのモードでアクティブにできます。 センサーボタンを押すと異なる強度の4つ以上のプレスモードすべてでライトでアクティブになります。 ハンズフリーON / OFFのセンサー機能内蔵です。 ボタンを押し続けるだけで、すべてのモードで光の強度を調整できます。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番256-8720材質ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)40奥行(mm)39電源(V)専用充電池(付属)センサー有り保護等級IP54充電時間3時間点灯方式400lm LEDで2時間稼働、120lm LEDで10時間稼働、200lm COBライトで4時間稼働、500lm LED+COBライトで1.2時間稼働バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)500(LED・COB)/400(強)/120(弱)/200(COB)最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ