絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
使用電池
- 専用充電池(1)
最大点灯時間
- 100時間以上(1)
保護等級
- IP56(1)
ブランド
- HURKINS
- モノタロウ(7)
- GENTOS(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(47)
- エスコ(43)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- FENIX(フェニックス)(33)
- オーム電機(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(21)
- ストリームライト(19)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
- SK11(16)
- Beruf(10)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- MUST TOOL(8)
- PROGEAR(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- EARTH MAN(7)
- STAR Light(7)
- ブランドをもっと見る

オービットヘッドライト
HURKINS(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。 ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。 これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。 屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。 安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書質量(g)約130保護等級IP56寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350電源タイプ充電式入出力DC5V・3.7V、1A明るさ(Lm)約30~約1000使用時間(時間)約3~100