絞り込み
電源タイプ
- 電池式(4)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
使用電池
- 単3乾電池(3)
- 単4乾電池(1)
- 専用充電池(1)
最大点灯時間
- 10時間未満(3)
- 10~19時間(1)
- 20~29時間(1)
電球の種類
LED(4)
保護等級
- IPX3(1)
- IPX4(1)
- IPX5(2)
IPX3・IPX4・IPX5
ブランド
- Beruf
- モノタロウ(7)
- GENTOS(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(47)
- エスコ(43)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- FENIX(フェニックス)(33)
- オーム電機(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(22)
- ストリームライト(19)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- MUST TOOL(8)
- PROGEAR(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- EARTH MAN(7)
- STAR Light(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
特価

LED ワイドヘッドライト
Beruf(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本材質ABS樹脂質量(g)本体:51(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38保護等級IPX5光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯使用電源アルカリ単3形乾電池×1本使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン防水保護等級IPX5点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間照射方式ノーマル&ワイド最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間エコロジー商品省エネ
シリコンゴムバンド ヘッドライト用
Beruf(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷ヘッドライト専用のシリコンゴムバンドです。 ヘルメット装着時に使用することでヘッドライトが滑りません。耐水性があり、耐久性も抜群です。バンド厚さ(mm)1.5バンド長(mm)720材質シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20%
LED ロングタイムヘッドライト
Beruf¥2,198税込¥2,4181個当日出荷最大出力80LM0.5WLED 長時間照射設計ロングタイム 最大20時間点灯! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED付属品ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3材質ABS樹脂質量(g)94(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×55×50保護等級IPX4光源0.5W LED×1個使用電源アルカリ単4形乾電池×3本使用電池単4形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)強点灯時:80、弱点灯時:20明るさ強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン防水保護等級IPX4点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間照射方式スポット最大点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間エコロジー商品省エネ
SMD スーパーワイドアングルヘッドライト
Beruf¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷47個のSMD LEDチップを曲面に配置 広範囲をムラなく照射。最大400ルーメンの高出力。大容量バッテリーで最長16時間の長時間点灯が可能。点灯モード切替機能:強点灯⇔OFF⇔弱点灯(暖色)OFF⇔弱点灯(白色)。ライト部角度調整機能。用途2種類のLED色を用途に合わせて選べ、広範囲に照らすので暗所での作業からアウトドアまで幅広く活用できます。付属品ポリシリコンバンド ×1本 /USBコード ×1本本体質量(g)約200(バッテリー、ポリシリコンバンド含む)光源白色 SMD LED ×32灯/暖色 SMD LED ×15灯使用電池リチウムイオン充電池 (3.7V 5000mAh)充電時間(時間)約5明るさ(Lm)全点灯時:約400/弱点灯時(白色) :約270/弱点灯時(暖色) :約230特性照射:スーパーワイドグリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×35(LEDライト部分のみ)点灯時間(時間)全点灯時:約9.5/弱点灯時(白色) :約15/弱点灯時(暖色) :約16エコロジー商品省エネ
ヘッドライト用電池ボックス
Beruf(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷後方認識灯付き材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~40使用電池単3形アルカリ乾電池×3本防水性IP×5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×25
ヘッドライト用充電バッテリー
Beruf(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷後方認識灯付き材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)127使用温度範囲(℃)-5~40使用電池リチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)4800防水性IP×5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×50×34
COB スーパーワイドアングルヘッドライト
Beruf¥6,298税込¥6,9281個当日出荷最大出力250LM曲面COBLED 専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射! スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能!用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120電源タイプ電池式使用電池単3形乾電池×3本最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間防水保護等級IPX5保護等級IPX5付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本材質ABS樹脂質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25光源曲面COB LED×1灯使用電源アルカリ単3形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン照射方式スーパーワイドエコロジー商品省エネ
LED フォーカスコントロールヘッドライト
Beruf¥3,798税込¥4,1781個当日出荷最大出力160LMCreeXPG-Q5 照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)本体:52、電池BOX:110(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25保護等級IPX3光源Cree XPG-Q5使用電源アルカリ単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)強点灯時:160、弱点灯時:90明るさ強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン防水保護等級IPX3点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間照射方式スポット&ワイド最大点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間エコロジー商品省エネ
ポリシリコンバンド
Beruf¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷ポリシリコンバンド採用で切れにくく・脱着・ズレを防止します。 状況に合わせて2つの装着パターン ポリエステル面:頭に装着 シリコン塗布面:ヘルメットに装着材質バンド:ポリエステル(裏面シリコン塗布)/コキ:ポリアセタール幅(mm)23/シリコン塗布面:15全長(mm)800
ポリシリコンバンド
Beruf¥769~税込¥846~1個3日以内出荷ヘルメット装着時のズレを防止!状況に合わせて2つの装着パターン。 ヘルメット使用時は滑りにくいシリコン面と用途に応じて使い分けが可能です。幅W×全長(mm)23×800