絞り込み
電源タイプ
  • 電池式(9)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(5)
  • 600~700未満(4)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
使用電池
  • 単4乾電池(9)
照射距離(m)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(3)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(6)
最大点灯時間
  • 10時間未満(8)
  • 10~19時間(4)
  • 20~29時間(3)
  • 30~39時間(5)
  • 40~49時間(4)
  • 70~79時間(1)
  • 100時間以上(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
LED
保護等級
  • IP66(1)
  • IPX3(2)
  • IPX4(20)
IP66・IPX3・IPX4
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(88)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • LED LENSER(47)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • FENIX(フェニックス)(30)
  • プリンストン(27)
  • PETZL(19)
  • エスコ(17)
  • SK11(16)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • Beruf(9)
  • PROGEAR(9)
  • MUST TOOL(8)
  • ZEXUS(ゼクサス)(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
  • ELPA(6)
  • STAR Light(6)
  • CAPTAIN STAG(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライト用シリコンバンド オーム電機

    ヘッドライト用シリコンバンド

    オーム電機(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    シリコン素材でしっかりフィット シリコン素材のため滑りにくく、確実にヘルメットなどに固定します。
    仕様バックル付き質量(g)32寸法(幅W×長さL)(mm)25×820
  • USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機

    USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4

    オーム電機
    859税込945
    1個
    当日出荷
    可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ヘルメット用ライト取付パーツ オーム電機

    ヘルメット用ライト取付パーツ

    オーム電機(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ヘルメットにカチッとはさむだけ 360度ライト角度調整可能
    取付可能寸法(mm)ライトの直径:約Φ10~35
  • 防水LEDヘッドライト 650Lm IP66 オーム電機

    防水LEDヘッドライト 650Lm IP66

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ライトの角度調整機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×49×42保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機

    LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ライトレンズで明るさ拡大。USB充電式(Type-C)。ワイド点灯、スポット点灯。スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ540ルーメン。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~8時間。IPX4の防水仕様。照射距離は100m
    付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)
  • USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機

    USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース質量(g)約96外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約3光束(Lm)約440照射距離(m)約100エコロジー商品省エネ
  • USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ オーム電機

    USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1式
    当日出荷
    USB充電式のマグネットヘッドライトです。最大約1000ルーメンの高輝度で、約80m先まで照らせる長距離照射タイプです。マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度の調整が可能です。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。
    用途夜間作業、点検作業、アウトドア、災害時の照明に。電源USB充電式連続使用時間(時間)HIGH約1.5固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅内蔵電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh光束(Lm)最大1000防水性IPX4照射距離(m)80照射範囲長距離
  • LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4

    オーム電機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適。充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的。USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付き。ライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射。マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能。IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心。最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らす。ヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感
    付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池質量(g)約91(電池除く)電圧(V)3.6電源DC5V・1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47機能角度調整・マグネット付・給電機能バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW)明るさ(Lm)1300(BOOST)防水性IPX4照射距離(m)90連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機

    LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3

    オーム電機(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅) 明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時) 防水保護等級はIPX3の防雨形 可動ヘッド FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    本体質量(g)約55(電池含まず)保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約100照射距離(m)約75電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ オーム電機

    USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    USB充電式のマグネットヘッドライトです。最大約800ルーメンで、手元や足元を広く照らすワイド点灯タイプです。マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度を調整できます。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。
    用途近距離作業、整備作業、屋内作業、アウトドアに。電源USB充電式連続使用時間(時間)HIGH約2.5固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅内蔵電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh光束(Lm)最大800防水性IPX4照射距離(m)30照射範囲ワイド
  • LEDヘッドライトCOB オーム電機

    LEDヘッドライトCOB

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    広範囲照射のCOB面発光。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)。赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています。可動ヘッド。180カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)。照射距離は約25m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)光束(Lm)約550照射距離(m)25エコロジー商品省エネ
  • EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 オーム電機

    EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    USB充電式(Type-C)。面発光(ランタン)、スポット点灯。スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。吊り下げフック付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~13時間。IPX4の防水仕様。照射距離は約66m
    付属品USB充電ケーブル質量(g)47電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30保護等級IPX4光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約1時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45)照射距離(m)66定格入力DC5V 1A(最大)
  • LEDヘッドライト センサー 240ルーメン オーム電機

    LEDヘッドライト センサー 240ルーメン

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。2種類の点灯モード+センサーモード(HIGH/LOW/SENSOR)。可動ヘッドでライトの角度を調整できます。明るさ240ルーメン(HIGH点灯時)。連続使用時間 約6時間(HIGH点灯時)。落下耐久 1m。照射距離 85m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約57外形寸法(mm)(約)横61×高さ46×奥行37(ヘッドバンド除く)連続使用時間明るさ10%まで約6時間/HIGH(ハイ)モード、約40時間/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約240照射距離(m)約85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 400Lm オーム電機

    LEDヘッドライト 400Lm

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    明るさ3段階(LOW/MID/HIGH)調光機能 ライトの角度調整機能付き 連続使用時間はHIGHモードで約1時間 3点式ヘッドバンド 落下耐久1m 照射距離 144m 保護等級はIPX4の防まつ形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約94全光束(Lm)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×50×66保護等級IPX4(防まつ形)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約1/HIGHモード、約5.5/MIDモード、約30/LOWモード、明るさ5 lmまで…約2/HIGHモード、約11/MIDモード光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約144電球の種類LED
  • LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン オーム電機

    LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/LOWの2段階調光。モーションセンサー中に調光可能。ヘッド部角度調整可能。落下耐性1m。照射距離約66m。連続点灯約6~14時間
    質量(g)約61(電池別)外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80照射距離(m)約66電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 オーム電機

    小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    COB+LEDのコンビネーション。 USB充電式。 4モード切替機能。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
    付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中質量(g)56電源リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×31光源白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間3時間(300回充放電可能)連続点灯時間【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間光束(Lm)【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)定格入力DC5V 0.56A(最大)
  • LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 600ルーメン オーム電機

    LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 600ルーメン

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/MID/LOWの3段階調光。電池残量をランプでお知らせ。ヘッド部角度調整可能
    質量(g)約70(電池別)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60照射距離(m)約129電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    暗い場所での作業や非常用に 5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード) 各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能 ライトの角度調整機能つき 防水保護等級はIPX4の防まつ形 連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時 照射距離は約65m 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    質量(g)約62(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)約65電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ オーム電機

    電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1式
    当日出荷
    マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に簡単に固定できます。ヘッドバンドなしでも使用可能な2WAY仕様です。最大600ルーメンの明るさを確保しています。HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅の5モードを搭載しています。赤点滅モードは視認性が高く、注意喚起に適しています。IPX4相当の防まつ構造で、屋外作業にも対応します。
    用途夜間作業や屋内外の軽作業に。災害時や非常時の注意喚起用ライトとして。自転車整備、車両点検、倉庫作業などに使用できます。電源単4形乾電池×3本(別売)固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅光束(Lm)最大600防水性IPX4照射距離(m)25照射範囲ワイド
  • 電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプ オーム電機

    電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプ

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1式
    翌々日出荷
    マグネットワンタッチ着脱式で、金属面にしっかり固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、作業スタイルに合わせて使い分け可能です。最大600ルーメンの明るさで、約75m先まで照射できます。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5モード切替に対応しています。ヘッド角度を調整できる可動ヘッドを採用しています。IPX4相当の防まつ構造です。
    用途夜間作業、点検作業、アウトドア、災害時の非常用照明に。両手を使う作業時の補助ライトとして使用できます。車庫や金属棚などへの簡易固定照明としても便利です。電源単4形乾電池×3本(別売)固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅光束(Lm)最大600防水性IPX4照射距離(m)75照射範囲長距離
  • LEDヘッドライト 150lm 3モード IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 150lm 3モード IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    付属品ヘッドバンド質量(g)約35(電池別)保護等級IPX4 ※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による。)連続使用時間(時間)[明るさ10%まで]約3/HIGH(ハイ)モード、約7/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系 LED 5個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池 2本(別売)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×33×31(ヘッドバンド除く)光束(Lm)150照射距離(m)12エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機

    LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ175ルーメン(HIGHモード)。連続点灯 約2.5~7.5時間。IPX4の防水仕様。照射距離は40m。軽量ボディ
    質量(g)38(電池別)電源単3形乾電池1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×29×35保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間HIGHモード:2.5時間、LOWモード:7.5時間、赤色点灯モード:3時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【HIGH】175【LOW】60照射距離(m)40
  • LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 オーム電機

    LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ350ルーメン(HIGHモード)。バッテリー残量表示。連続点灯約2~4時間。防水仕様 IPX4。照射距離 約112m。USB充電式 Type-C
    付属品USB充電ケーブル質量(g)74電源リチウムポリマー電池 (3.7V 850mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×39保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約3時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード…2時間、LOWモード…4時間、赤色点灯モード…13時間光束(Lm)【HIGH】350【 LOW】100照射距離(m)112定格入力DC5V 0.5A(最大)
  • COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 オーム電機

    COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    COBで広く明るく照らす。 明るさ2段階調光。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
    質量(g)60(電池別)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×45×36光源白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可)連続点灯時間【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。光束(Lm)【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)
  • LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機

    LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    明るさ300lmのLEDヘッドライト 赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード 赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています 緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています 白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします 連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合) ライト角度調整機能 保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    質量(g)約42(電池別)保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4 オーム電機

    LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    メイン&セカンドライトで明るさ調整。点灯モード切り替え(点灯メインモード、点灯メイン+サブモード、赤色点灯モード、点灯サブモード)。明るさ175ルーメン(点灯メイン+サブモード)。連続点灯 約3~18時間。IPX4の防水仕様。照射距離は65m。ヘッド部角度(0~60°)調整可能
    質量(g)42(電池別)電源単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×36×34保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間点灯メインモード:4時間、点灯メイン+サブモード:3時間、点灯サブモード:18時間、赤色点灯モード:160時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【点灯メイン】145【点灯メイン+サブ】175【点灯サブ】20照射距離(m)65
  • LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4

    オーム電機
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    明るさ2段階調光。赤色点灯・赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能
    質量(g)40(電池別)電源単4形乾電池2本(別売)保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×30×33光源白色系LED1個(交換不可) / 赤色系LED2個(交換不可)連続点灯時間【HIGHモード】2.5時間【LOWモード】5時間【赤色点灯モード】9時間光束(Lm)【HIGHモード】110【LOWモード】50照射距離(m)44エコロジー商品省エネ
  • LEDミニヘッドライト オーム電機

    LEDミニヘッドライト

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます。本体質量は約21g、軽量コンパクト。明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合。連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合。調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード。防水保護等級はIPX4の防飛まつ形。ヘッドバンド付き。夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
    付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く)電源リチウムボタン電池 CR2032×2個保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)High…約25、Low…約10
  • LEDヘッドライト オーム電機

    LEDヘッドライト

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/FLASH)。ライト角度調整機能つき。1390カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモード時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモード時)。照射距離は約74m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅64×高さ44×奥行36電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5/HIGH(ハイ)モード、約10/MID(ミドル)モード、約32/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約8/HIGH(ハイ)モード、約16/MID(ミドル)モード光源白色系LED3個、赤色系LED2個(LED交換不可)光束(Lm)約550照射距離(m)74
  • USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4 オーム電機

    USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    手をかざすだけで点灯・消灯できる、非接触センサー搭載のUSB充電式LEDヘッドライトです。BOOST時は最大約940ルーメンで、集光・散光・赤色・赤色点滅の点灯モードを選べます。白色LEDは約2.5~18時間、赤色点滅は約90時間の連続使用が可能です。照射方向を調整できる可動ヘッドと、防まつ形IPX4を採用しています。
ヘッドライト