絞り込み
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
照射距離(m)
- 70~80未満(1)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
- 20~29時間(1)
保護等級
- IP67(1)
ブランド
- ストリームライト
- モノタロウ(7)
- GENTOS(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(47)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- オーム電機(31)
- FENIX(フェニックス)(30)
- プリンストン(27)
- PETZL(19)
- エスコ(17)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- Beruf(9)
- PROGEAR(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る

エンデューロプロ HAZ-LO ヘッドライト
ストリームライト¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷薄型タイプです。最大235ルーメンで明るいです。グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタンです。3タイプのライトモード搭載しました(Spot:フォーカスビーム/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/SporFloodのミックス)。伸縮性のあるナイロンヘッドストラップとヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップが付属します。3M社のDual Lock開閉式ファスナーも付属します。ヘッド部は、タフで壊れにくい熱可塑性ポリカボネートです。傷がつきにくいポリカボネートレンズを採用しました。本質安全防爆構造Division 1、温度レーティングT4米国の防爆認証を取得しています。明るさ(Lm)Spot:160、Flood:160、Spot・Flood:235付属品ナイロンとラバーのヘッドバンド色イエロー質量(g)99.2(乾電池含む)電源単4アルカリ電池3本(付属)防塵防水性能IP67照射距離(m)Spot:73、Flood:20連続点灯時間(時間)Spot:4.75、Flood:5
バンディットプロ USBヘッドライト
ストリームライト¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED材質(ボディ)ポリカーボネイト