絞り込み
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
- 20~29時間(1)
保護等級
- IP44(1)
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(7)
- GENTOS(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(47)
- エスコ(43)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- FENIX(フェニックス)(33)
- オーム電機(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(21)
- ストリームライト(19)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
- SK11(16)
- Beruf(10)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- MUST TOOL(8)
- PROGEAR(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- EARTH MAN(7)
- STAR Light(7)
- ブランドをもっと見る

充電式LEDヘッドライト
TAKAGI(高儀)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷明るい! 大光量タイプ。ズレにくい!ポリシリコンバンド。可動式ヘッドで手元の照射もOK。バッテリー残量表示付き。後方認識LEDランプ付き。点灯モード切替で選べるシーン。充電式で繰り返し使える用途夜間や暗い場所での作業時の照明に質量(g)約195使用温度範囲(℃)10~35ケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可充電時間最大約3.5(空→フル充電)使用電球ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ60×幅58×高さ48※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除くバッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP44(防沫型)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2500連続点灯時間(時間)[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)エコロジー商品省エネ