絞り込み
タンク容量(L)
  • 0.8(4)
  • 1.5(2)
  • 1.7(2)
  • 2(3)
  • 2.5(7)
  • 3.5(7)
  • 4(2)
  • 4.5(6)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 5.8(6)
  • 7(3)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 15(3)
  • 22(2)
  • 23(3)
  • 25(5)
  • 48(2)
  • 50(2)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(12)
  • 200~300未満(6)
  • 300~400未満(4)
  • 500~600未満(6)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(7)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
ブランド
  • スーパー工業(25)
  • 日動工業(24)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](18)
  • ナカトミ(15)
  • 静岡製機(14)
  • 日立(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 結一産業(10)
  • エスケイジャパン(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • J&S(8)
  • 後藤(7)
  • MEIHO(ワキタ)(7)
  • トレードワン(6)
  • アメフレック(6)
  • アースブロー(6)
  • エスコ(5)
  • 象印マホービン(5)
  • PROMOTE(プロモート)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要 ナカトミ大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要ナカトミ(15件のレビュー)
49,900税込54,890
1台
翌々日出荷
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。電源(AC V)単相100(50/60Hz)風量3段階(弱・中・強)
衣類乾燥機専用 紙フィルター Panasonic(パナソニック)衣類乾燥機専用 紙フィルターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1セット(60枚)
当日出荷
適合NH-D502/D402
除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用ナカトミ(8件のレビュー)
58,900税込64,790
1台
翌々日出荷
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)除湿能力(L/日)21/25消費電力(W)500/550(50/60Hz)仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階切タイマー1-8時間(1時間単位)
消臭パック 静岡製機消臭パック静岡製機(3件のレビュー)
2,190税込2,409
1袋(2個)
当日出荷
ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。 2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種全RKF質量(g)60アズワン品番64-5222-30
GTミストdeクールシャワー(ノズル10個・ホース15m) 後藤GTミストdeクールシャワー(ノズル10個・ホース15m)後藤(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン質量(g)約900チューブ外径(Φmm)9.8チューブ全長(m)約15チューブ内径(Φmm)6.5適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
RKF405・RKF406用冷却エレメント 静岡製機RKF405・RKF406用冷却エレメント静岡製機
9,890税込10,879
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF405、RKF406質量(kg)1.5
消臭パック 静岡製機消臭パック静岡製機
3,890税込4,279
1袋(4個)
翌々日出荷
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
殺菌・臭気対策剤(2個入) 日動工業殺菌・臭気対策剤(2個入)日動工業
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
用途「オゾーン」「クールファン」の消臭対策に
衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機切タイマー:1-8時間(1時間単位)12時間オートオフ機能搭載送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます湿度表示範囲:35%~81%排水用ホースを取り付けて連続排水可能チャイルドロック搭載減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)110/120風量2段階表示範囲【湿度】35~81%保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)除湿能力(L/日)3.0/3.8除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善)冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振りYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇リモコン付き(フルリモコン)風量切り替え:5段階切タイマー:1-8時間左右首振り外せる水タンク
用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー おしゃれ 換気 熱中症対策質量(kg)5.6ホワイト消費電力(W)35/42電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)2.2水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103風量調整5段階1時間あたりの電気代目安(円)1.1 / 1.3 (50/60Hz)
除湿器 ドリテック除湿器ドリテック
6,980税込7,678
1台(800mL)
当日出荷
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ除湿効果が見える半透明タンクタンク満水容量 約800mL引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215使用電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5Vタンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下
冷風扇 スポットクーラー CRECOTE冷風扇 スポットクーラーCRECOTE
6,990税込7,689
1台
5日以内出荷
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品電源ケーブル、予備アイスボックスホワイト容量(mL)トレイ:200入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ(6件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用オゾン層破壊係数0湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にトラスコ品番448-9527タイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス熱中症対策 ウォーターミストキットグリーンクロス(6件のレビュー)
4,190税込4,609
1セット
6日以内出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日 YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日YAMAZEN(山善)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能チャイルドロック搭載移動に楽なキャスター付き
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)20.1電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)535/610風量2段階保証期間1年水タンク容量(L)7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9タイマー【入/切】1-8時間除湿能力(L/日)27/30除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳
衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 アイリスオーヤマ衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
26,900税込29,590
1台
翌日出荷
1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
ホワイト質量(g)14000タイプコンプレッサー式電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300タンク容量(L)約4.0で自動停止コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618消費電力(W)(50/60Hz)265/300運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾除湿能力(L/日)12
パワフル除湿器 PROMOTE(プロモート)パワフル除湿器PROMOTE(プロモート)
99,900税込109,890
1台
翌日出荷
簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。除湿能力53L/日 (60HZ地区空気温度30℃相対湿度80%の条件)。
用途※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。付属品排水用ホース1m 1本材質キャビネット:鋼板質量(kg)37電源(V)単相100タンク容量(L)7電源コード(m)3アース付き消費電力(W)(50/60Hz)710/880除湿能力(L/日)(50/60Hz)45/53除湿面積(鉄筋):60畳寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)695×365×396
かんたんミストシャワー アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんミストシャワーアーテック[学校教材・教育玩具]
1,410税込1,551
1個
3日以内出荷
蛇口にさすだけ!ひんやり快適ミストシャワーで暑さ対策!蛇口に差し込むだけで、10カ所のノズルからミストが広がる簡単ミストシャワーです。設置は工具不要で、家庭の丸型蛇口に対応。水道水だけで手軽に暑さ対策ができます。夏の庭遊びやイベント時に活躍します。2~3mの高さに設置するのがおすすめです。暑い日の作業や子どもたちの水遊び、熱中症対策に便利なアイテムです。
セット内容本体×1、アダプタ×1、結束バンド×10材質ABS、PVC寸法ホース:Φ6mm×全長約10m、ノズルの間隔:約1m
除湿機 nedius(スイデン)除湿機nedius(スイデン)
89,900税込98,890
1台
翌日出荷
70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。
用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%)質量(kg)40外形寸法(mm)465×505×739電源(V)100タンク容量(L)7電源コード(m)1.5騒音値(dB)61.5電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9冷媒R410A冷媒封入量(g)480除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
除湿機 DM-10用ドレンホース No.45 ナカトミ除湿機 DM-10用ドレンホース No.45ナカトミ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
適合DM-10長さ(m)1
GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ 後藤GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ後藤(1件のレビュー)
13,380税込14,718
1個
翌々日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.1幅(cm)噴霧口パイプ:約100高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
衣類乾燥除湿機 7L/日 アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日アイリスオーヤマ
20,490税込22,539
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g)8300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)乾燥時間(分)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能電源コード(m)2電源(AC V)100水タンク容量(L)約2.5(自動停止)運転モード弱・強・おまかせ除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)切タイマー2/4/6時間
RKF505・RKF506用冷却エレメント 静岡製機RKF505・RKF506用冷却エレメント静岡製機
14,900税込16,390
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF505、RKF506質量(kg)2.3
コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1 YAMAZEN(山善)コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1YAMAZEN(山善)
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン電源も給水も完全コードレス風量切替3段階・ミスト切替2段階ポンプ・水道直結の2種類の給水方法バッテリー稼働でどこでも使えるバケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付きファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能
用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度)質量(kg)5(うちバッテリー750g)容量(L)バケツ:23本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz)機能風速切替:3段階バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC24充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)75噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9稼働時間(時間)約5.5~9.5
冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善)冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバーYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)風量:3段階(弱・中・強)切タイマー:1・2・4時間冷風モード搭載:周囲温度よりやや低い自然な冷風を送り出します左右オートルーバースイング機能上下ルーバーは手動で切替水タンク容量:約2.5L(有効水量1.9L外せる水タンク着脱式エアフィルター取り外し可能なキャスター付き台座ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇
用途熱中症対策、送風に。タワーファン スリムファン 切タイマー スポットクーラー 涼風 冷風 送風 シンプル おしゃれ 換気 熱中症対策 節電 省エネ質量(kg)4.6ホワイト消費電力(W)32/35電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)約1.9水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×26×74.5風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.0 / 1.1 (50/60Hz)
除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1質量(kg)約49電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25タンク容量(L)約20電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)840/1050騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4冷媒封入量(g)680
ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9後藤
14,880税込16,368
1個
3日以内出荷
広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気1時間あたり約4.8円の節水タイプ設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.2幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207噴霧量(mL/min)約405適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
ミストファン AirRevolutionミストファンAirRevolution
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
コンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。適合最大ミスト量:約1.2(L/h)幅(mm)収納時:317.5高さ(mm)収納時:334、組立時:607種類電池:充電式リチウムポリマー電池奥行(mm)収納時:178.5容量(L)最大水タンク:11本体質量(kg)2.7羽根(Φmm)約254バッテリー容量(mAh)30000首振り機能(度):左右4.5/90(自動首振り ボタンでモード切替運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサーシャープ
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
省エネ&コンパクトサイズ!プラズマクラスター搭載の除湿機梅雨・夏に強いコンプレッサー方式狭いスペースでの部屋干しに除湿能力:7.1L/日(60Hz)/6.3L/日(50Hz)衣類乾燥時間(2kg):約167分除湿可能面積の目安:8-16畳/(50Hz),9-18畳/(60Hz)スイングルーバー:手動タイマー:切タイマー(2/4/6時間)チャイルドロック付きプラズマクラスター7000
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)9.6ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100タンク容量(L)約2.5(ハンドル付)消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥)205/210、(除湿)205/210、(衣類消臭)18/21機能切タイマー、チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×20.3×52.4除湿能力(L/日)6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積(50Hz)8~16畳、(60Hz)9~18畳
遠心分離式ミストファン PROMOTE(プロモート)遠心分離式ミストファンPROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
76,400税込84,040
1台
3日以内出荷
全閉モーター採用で防塵、防水性アップ! らくらく大型キャスター!
用途暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿タンク容量(L)41(満水時約9時間)消費電力(W)(50/60Hz)115/120電源(V)単相100(50/60Hz)質量(kg)24.4羽根(Φmm)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750風量(m3/min)216/246風量調整3段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)51/60アズワン品番64-9368-61首振り左右90°(選択手動式)
スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOSスプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】GENTOS
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ジェントスからついにコンパクト収納式・充電式・AC兼用ミストファンが登場!涼しく夏も乗り切ろう。熱中症予防にも最適。熱気を一瞬でリセットする、新時代のクール体験。充電型ファンにプラスして、タンクからミスト(水)を噴出できる製品。(電源コードに繋いでの使用も可能。)3段階の風量と4種類のタイミングモードで環境にあわせた使用が可能。自動首振り機能搭載(横向き):120°
用途工事現場・作業場での熱中症対策・屋外イベント・レジャーでの暑さ対策・商業施設・店舗での集客・快適性向上・農業・畜産現場での温度管理付属品リモコン(乾電池別売)、専用ACアダプター(13.5V/2A)、フィルターカバー付き吸水チューブ×2、専用バケツ(22L)、キャスター×4、ミストノズル×2高さ(mm)バケツ:560質量(g)4947寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ファン:460×535×190首振角度(°)左右120バッテリー【25%-50%-75%-100%】で表示電源(AC V)専用アダプター:(50/60Hz)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×245×1065バッテリー電圧(V)11.1水タンク容量(L)22電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3600(リチウムイオン充電池)インジケータ充電中、【25%-50%-75%-100%】の下で点滅している%以下が残量。例:25%点灯、50%点滅=25%以上、50%以下運転時間【ファンのみ】Eco:50h/Mid:10h/Hi:4h【ファン+首振り】Eco:11h/Mid:5.5h/Hi:3h【ファン+ミスト】Eco:12h/Mid:6h/Hi:3.5h【ファン+ミスト+首振り】Eco:8h/Mid:4.5h/Hi:2.5h/ライト/80h※電源コードについないで使用可能。噴霧量(L/h)3
サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマサーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)8500タイプデシカント式消費電力(W)590コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5.8除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2切タイマー2/4/8時間(590W)タイマー機能
除湿器(タンク容量2.0L) エスケイジャパン除湿器(タンク容量2.0L)エスケイジャパン
22,900税込25,190
1台
3日以内出荷
30~80%湿度設定が可能なオートモード機能 風量調節:2段階 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間) 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L マイナスイオン発生機能付き チャイルドロック機能付き 移動に便利なキャスター付き
質量(kg)11ホワイトタンク容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×500除湿能力(L/日)6/7(50Hz/60Hz)最大電力(W)220
ミニミスト 日本機電ミニミスト日本機電(5件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策にセット内容ミストノズル、コンプレッサー質量(kg)8.2ホワイト消費電力(W)(本体)208定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270定格電圧 AC V100噴射量(mL/h)780
除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5Lコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
安心の日本製!使いやすいコンパクト除湿乾燥機パワフル除湿:1日6.3L(60Hz)約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾燥満水メロディ:満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ3.5Lビッグタンク:大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能便利なプチルーバー:上方向から横方向まで自由自在内部乾燥モード:運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する清潔機能◇切タイマー:2、4、8時間◇除湿可能面積の目安[50Hz]プレハブ 主に11畳(18平方メートル) 木造7-鉄筋14畳(12-23平方メートル)[60Hz]プレハブ 主に12畳(20平方メートル)木造8-鉄筋16畳(13-26平方メートル)
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)7.7ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100消費電力(W)160/180(50/60Hz)タンク容量(L)3.5機能切タイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×33×51.5除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)除湿面積【50Hz】プレハブ:11畳、木造:7畳、鉄筋:14畳【60Hz】プレハブ:12畳、木造:8畳、鉄筋:16畳
衣類乾燥除湿器 ツインバード衣類乾燥除湿器ツインバード
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)10ホワイト定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)4(4で自動停止)定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527電源コード(m)1.8風向上下(自動)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
気化式冷風機 RKF406アルファ 静岡製機気化式冷風機 RKF406アルファ静岡製機(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302907質量(kg)51タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)50電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)3.9/4.4風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×563×1367風向上下・左右各40°オートスイング消費電力(kW)(50/60Hz)0.178/0.245標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):5.5/7.6
除湿器(タンク容量7L、除湿能力30L/日) エスケイジャパン除湿器(タンク容量7L、除湿能力30L/日)エスケイジャパン
45,800税込50,380
1台
翌々日出荷
30~80%湿度設定が可能なオートモード機能ハイパワーなコンプレッサー式便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)マイナスイオン発生機能付き衣類乾燥タンク容量7L、1日あたりの除湿能力(50/60Hz)25/30L
用途熱中症対策、除湿、カビ・結露防止、衣類乾燥質量(kg)20タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×292×618電源コード(m)1.5最大消費電力(W)630水タンク容量(L)7冷媒R32タイマー入切:1~24h除湿能力(L/日)【50/60Hz】25/30
パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート)パワフル冷風扇PROMOTE(プロモート)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン