36ページ目: 加熱/冷却機器

1,604件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全マントルヒーター・モノヒート 桐山製作所

    安全マントルヒーター・モノヒート

    桐山製作所
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷から26日以内出荷
    フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。 裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。 また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。 近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。
    材質ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)280
  • マントルヒーター P 20Φ×500L TGK(東京硝子器械)

    マントルヒーター P 20Φ×500L

    TGK(東京硝子器械)
    19,700税込21,670
    1個
    15日以内出荷
    柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
    仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。TGK品番603-60-65-04長さ(mm)500形状ファスナー留めスペースマントルヒーター取扱い注意事項電熱容量(W)200
  • マントルヒーター E-1型 TGK(東京硝子器械)

    マントルヒーター E-1型

    TGK(東京硝子器械)
    14,900税込16,390
    1個
    6日以内出荷
    仕様AC100VTGK品番603-60-54-02型式E-1スペースマントルヒーター取扱い注意事項電熱容量(W)100フラスコ(mL)100用
  • マットヒーター MA型 TGK(東京硝子器械)

    マットヒーター MA型

    TGK(東京硝子器械)
    26,900税込29,590
    1個
    6日以内出荷
    円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保管ができます。
  • フレキシブルヒーター FH TGK(東京硝子器械)

    フレキシブルヒーター FH

    TGK(東京硝子器械)
    9,290税込10,219
    1個
    6日以内出荷
    形状両側リード線・わに口クリップ付き電源(V)AC100最高温度(℃)400
  • コードヒーター TPH-3 3m TGK(東京硝子器械)

    コードヒーター TPH-3 3m

    TGK(東京硝子器械)
    17,500税込19,250
    1個
    6日以内出荷
    両側ワニ口付きひも状ヒーターです。細管、枝管の加熱保温用に適しています。
    仕様外径5Φmm・AC100V 最高温度:200℃TGK品番521-60-23-03型式TPH-3長さ(m)3電熱容量(W)300
  • コードヒーター TGK(東京硝子器械)

    コードヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    5,990税込6,589
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。
    最高温度(℃)200外径(Φmm)5電源(AC)100材質/処理グラスチューブ被覆
  • 真空乾燥セット Vシリーズ AVOシリーズ アズワン

    真空乾燥セット Vシリーズ AVOシリーズ

    アズワン
    369,980税込406,978
    1セット
    翌日出荷
    購入後すぐに使えるスタンダードモデルのVシリーズ真空乾燥器と真空ポンプの標準セットです。真空乾燥器真空ポンプセット一式をまとめており設置後すぐに乾燥試験を開始できます。使用用途次第ではオプション品の追加購入が不要です。
    ホース長さ(m)真空ホース:1
  • 真空乾燥セット SBシリーズ AVOシリーズ アズワン

    真空乾燥セット SBシリーズ AVOシリーズ

    アズワン
    379,980税込417,978
    1セット
    翌日出荷
    購入後すぐに使える正確な温度コントロールを実現するSBシリーズ真空乾燥器と真空ポンプの標準セットです。真空乾燥器真空ポンプセット一式をまとめており設置後すぐに乾燥試験を開始できます。使用用途次第ではオプション品の追加購入が不要です。
    ホース長さ(m)真空ホース:1
  • 真空乾燥セット SB-Dシリーズ AVOシリーズ アズワン

    真空乾燥セット SB-Dシリーズ AVOシリーズ

    アズワン
    409,980税込450,978
    1セット
    翌日出荷
    購入後すぐに使える温度コントロール性に優れたSB-Dシリーズ真空乾燥器と真空ポンプの標準セットです。真空乾燥器真空ポンプセット一式をまとめており設置後すぐに乾燥試験を開始できます。使用用途次第ではオプション品の追加購入が不要です。
    ホース長さ(m)真空ホース:1
  • 架台 アズワン

    架台

    アズワン
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    上段は補強板が付いた堅牢仕様です(荷重は95kg以内)。定温乾燥器やオーブン・真空装置等の機械架台に使用できます。ノックダウン式(組立が必要)です。組み立て作業にはプラスドライバーが必要です。
    材質スチール(塗装仕上げ)寸法(mm)800×740×700質量(kg)27キャスターΦ75mm自在ゴム車アズワン品番4-6842-02総耐荷重(kg)(均等荷重)120(上段95まで、下段50まで)
  • 定温乾燥器 リアブロー / 棚受け セット アズワン

    定温乾燥器 リアブロー / 棚受け セット

    アズワン
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    前にスライドでき、サンプル、試料が取り出しやすいです。
    材質SUS304
  • デジタルホットプレート 6797モデル CH PCシリーズ コーニング

    デジタルホットプレート 6797モデル CH PCシリーズ

    コーニング
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。
    材質本体/アルミダイキャスト、天板/セラミック(PYROCERAM(R))電源(V)AC100 50/60Hz耐荷重(kg)約11最高温度(℃)約440温度設定範囲(℃)室温+5~最高温度(5℃刻み単位)
  • TM-1・2・3用撹拌セット アズワン

    TM-1・2・3用撹拌セット

    アズワン
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    対応機種TM-1A、TM-2A、TM-3Aアズワン品番1-4594-01-73
  • 真空検体乾燥器 VOM-1000シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空検体乾燥器 VOM-1000シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    219,800税込241,780
    1台
    47日以内出荷
    洗浄性に優れコンタミを防ぎ乾燥
  • 電気炉補修剤 200g 日陶科学

    電気炉補修剤 200g

    日陶科学
    959税込1,055
    1本
    6日以内出荷
    電気炉の炉材のひび割れや凹みの補修が可能です。アルミナファイバーとBSF(生体溶解性ファイバー)の炉材にご使用いただけます。この補修剤は、時間の経過とともに水分が蒸発し、粘性が高くなります。その際は、少量の水を加えてください。
    容量(g)200寸法(Φ×高さH)(mm)48.5×80アズワン品番60-2996-36
  • 電気炉用 石英コンタミガード 旭製作所

    電気炉用 石英コンタミガード

    旭製作所
    47,980税込52,778
    1個
    24日以内出荷
    電気炉内に設置する石英ガラス製の囲いです。剥離したろ材がサンプルへ混入するのを防ぎます。前面と背面は開放されています。
  • 小型電気炉 日陶科学

    小型電気炉

    日陶科学
    289,800税込318,780
    1台
    32日以内出荷
    オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇を実現しました。
  • ホットプレート アナログタイプ CH コーニング

    ホットプレート アナログタイプ CH

    コーニング
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
    仕様※ホットプレート(アナログタイプ)※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)1.8サイズ本体/147×185×112、プレート/127×102電源AC100V 50/60Hz耐荷重11温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)室温~480アズワン品番1-2234-21
  • Kセンサー付シリコンラバーヒーター アズワン

    Kセンサー付シリコンラバーヒーター

    アズワン
    9,398税込10,338
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    ヒーターにセンサー一体式
    リード線長さ(mm)300
  • サーモブロックミニ ND-M01 日伸理化

    サーモブロックミニ ND-M01

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    ミニで設置場所をとりません。110℃への到着時間は、わずか10分です。ブロックの取り出しが楽にできます。恒温水槽並みの温度精度±0.05℃を保ちます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
    仕様●到達時間:10分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W108×D153×H163電源AC100V 50/60Hz 2A最高温度(℃)110精度(℃)±0.05~±0.1ブロック数1個ブロック寸法(mm)W70×D60×H45
  • サーモブロックPCR対応 ND-S01 日伸理化

    サーモブロックPCR対応 ND-S01

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    スリムな縦型でマイクロチューブ1.5mL×42本か、PCRプレート1枚用。実験がコンパクトでスピーディーに行えます。さらに多種類のPCRプレートがセットできスカート付きから、スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても好評です。従来製品と比べて、温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性、安定性を高めました。
    仕様●到達時間:11分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W150×D220×H164電源AC100V 50/60Hz 3.5A最高温度(℃)110精度(℃)±0.1~0.5ブロック数1個
  • サーモブロックPCR対応 ND-G962 日伸理化

    サーモブロックPCR対応 ND-G962

    日伸理化
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    B5縦型サイズのコンパクト型で、マイクロチューブ1.5mL×84本、PCRプレート×2枚もセットできます。実験がコンパクトでスピーディーに行えます。さらに多種類のPCRプレートがセットできスカート付きから、スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても好評です。従来製品と比べて、温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性、安定性を高めました。
    仕様●到達時間:12分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W175×D300×H164電源AC 100V 50/60Hz 5A最高温度(℃)110精度(℃)±0.1~0.5ブロック数2個
  • CHB-350T/CCB-350用ブロック遠沈管 JEIO TECH

    CHB-350T/CCB-350用ブロック遠沈管

    JEIO TECH
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    ヒーティングブロックCHB-350T/CCB-350用のブロック遠沈管です。
  • CHB-350T/CCB-350用ブロック試験管 JEIO TECH

    CHB-350T/CCB-350用ブロック試験管

    JEIO TECH
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    ヒーティングブロックCHB-350T/CCB-350用のブロック試験管です。
  • 強制循環式乾燥器用パンチングシェルフ JEIO TECH

    強制循環式乾燥器用パンチングシェルフ

    JEIO TECH
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    強制循環式乾燥器OF4用のパンチングシェルフです。堅固な構造で、高荷重試料に適しています。
    材質ステンレス鋼
  • 真空オーブン用ボトムシェルフ JEIO TECH

    真空オーブン用ボトムシェルフ

    JEIO TECH
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    真空オーブンOV4用の追加用ボトムシェルフです。最下部に設置してください。
  • 真空オーブン用アッパーシェルフ JEIO TECH

    真空オーブン用アッパーシェルフ

    JEIO TECH
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    真空オーブンOV4用の追加用アッパーシェルフです。Bottom shelf &Lower shelf、またはBottomshelf & Extra shelfの上部に設置してください。
  • 強制循環式乾燥器用ワイヤーシェルフ JEIO TECH

    強制循環式乾燥器用ワイヤーシェルフ

    JEIO TECH
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    強制循環式乾燥器OF4用のワイヤーシェルフです。
    材質ステンレス鋼
  • 真空オーブン用マルチプルシェルフ JEIO TECH

    真空オーブン用マルチプルシェルフ

    JEIO TECH
    7,998税込8,798
    1個
    15日以内出荷
    真空オーブンOV4用の追加用マルチプルシェルフです。Lower shelfまたはExtra shelfの上部に設置することで、サンプルをより多く収納できます。
  • 真空オーブン用ガスケット JEIO TECH

    真空オーブン用ガスケット

    JEIO TECH
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    真空オーブンOV4用のガスケットです。
  • 真空オーブン用エクストラシェルフ JEIO TECH

    真空オーブン用エクストラシェルフ

    JEIO TECH
    7,998税込8,798
    1個
    15日以内出荷
    真空オーブンOV4用の追加用エクストラシェルフです。Bottom shelfの上部に設置してください。底部から最大4段まで設置可能です。追加の棚を使用することで、わずかなばらつきや変動が生じる可能性があります。(棚を追加する際は、オートチューニングが必要です。)
    棚板数(枚)4
  • 強制循環式乾燥器用スタッキングキット(2台用) JEIO TECH

    強制循環式乾燥器用スタッキングキット(2台用)

    JEIO TECH
    9,698税込10,668
    1個
    15日以内出荷
    強制循環式乾燥器OF4用のスタッキングキットです。スタッキングすることで、スペースを効率的に活用できます。
  • 真空オーブン用ロワーシェルフ JEIO TECH

    真空オーブン用ロワーシェルフ

    JEIO TECH
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    真空オーブンOV4用の追加用ロワーシェルフです。Bottom shelfの上部に設置してください。
  • 真空オーブン用シェルフスペーサー JEIO TECH

    真空オーブン用シェルフスペーサー

    JEIO TECH
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    真空オーブンOV4用の追加用シェルフスペーサーです。隙間がある箇所にご使用ください。
  • CHB-350S用ブロックチューブ JEIO TECH

    CHB-350S用ブロックチューブ

    JEIO TECH
    37,980税込41,778
    1個
    15日以内出荷
    ヒーティングブロックCHB-350S用のブロックチューブです。
    タイプ1.5mLチューブ×48本用
  • CHB-350S用ブロック96ウェルPCRプレート JEIO TECH

    CHB-350S用ブロック96ウェルPCRプレート

    JEIO TECH
    43,980税込48,378
    1個
    15日以内出荷
    ヒーティングブロックCHB-350S用のブロック96ウェルPCRプレートです。
    タイプ96ウェルPCRプレート用
  • CHB-350S/CCB-350用ブロックチューブ JEIO TECH

    CHB-350S/CCB-350用ブロックチューブ

    JEIO TECH
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    ヒーティングブロックCHB-350S/CCB-350用のブロックチューブです。
  • 加熱式恒温循環水槽用試験管ラック JEIO TECH

    加熱式恒温循環水槽用試験管ラック

    JEIO TECH
    29,980税込32,978
    1個
    31日以内出荷
    加熱式恒温循環水槽CW3用の試験管ラックです。
  • 加熱式恒温循環水槽用フラットタイプカバー JEIO TECH

    加熱式恒温循環水槽用フラットタイプカバー

    JEIO TECH
    4,398税込4,838
    1個
    31日以内出荷
    加熱式恒温循環水槽CW3/RW3用のフラットタイプカバーです。
    材質ステンレス
加熱/冷却機器