カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(448)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
- TGK(東京硝子器械)(64)
- ADVANTEC(63)
- ヤマト科学(63)
- 三商(58)
- 日伸理化(58)
- ケニス(45)
- IKA(42)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(26)
- 大科電器(25)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- MSAファクトリー(22)
- ナリカ(21)
- 東京技術研究所(20)
- JEIO TECH(20)
- RS PRO(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポール取付金具
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,598税込¥3,9581個22日以内出荷から31日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-1000型
ポール Φ10×465mm
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0575-95メーカー商品コード264790
コールドフィンガー HIP-7524型用 24本入
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥77,980税込¥85,7781セット(24本)46日以内出荷アズワン品番65-0575-86メーカー商品コード248430
コールドフィンガー HIP-7518型用 18本入
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥58,980税込¥64,8781セット(18本)46日以内出荷アズワン品番65-0575-85メーカー商品コード248420
コールドフィンガー HIP-7506型用 6本入
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥44,980税込¥49,4781セット(6本)46日以内出荷アズワン品番65-0575-84メーカー商品コード248410
1mL直口バイアル HIP-7524型用 200本入
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781セット(200本)31日以内出荷アズワン品番65-0575-83メーカー商品コード248490
2mLクリンプバイアル HIP-7518型用 100本入
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,998税込¥8,7981セット(100本)31日以内出荷アズワン品番65-0575-82メーカー商品コード248480
10mL共通摺合せ付バイアル HIP-7506型用 6本入
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥36,980税込¥40,6781セット(6本)11日以内出荷アズワン品番65-0575-81メーカー商品コード248470
テフロン(R)マイクロ撹拌子 HIP-7518・7524型用 3個入
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,698税込¥7,3681セット(3個)31日以内出荷アズワン品番65-0575-77メーカー商品コード248450
テフロン(R)撹拌子 HIP-7506型用 6個入
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,098税込¥5,6081セット(6個)31日以内出荷アズワン品番65-0575-76メーカー商品コード248440
ガスパージホース PVC、Φ6.35/11.11mm、2m
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷アズワン品番65-0575-74メーカー商品コード248320
反応ガススパイラルホース SUS316、Φ1.0/1.58mm、1m
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個46日以内出荷アズワン品番65-0575-72メーカー商品コード248630
ストップコック付反応容器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980~税込¥14,278~1個31日以内出荷スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。共通摺合せ寸法(TS)15/25
三方コック付反応容器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980~税込¥18,678~1個19日以内出荷から31日以内出荷スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。共通摺合せ寸法(TS)15/25
ストップコック付ナス型フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。規格JIS規格共通摺合せ寸法(TS)15/25
三方コック付ナス型フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980~税込¥16,478~1個22日以内出荷スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。規格JIS規格共通摺合せ寸法(TS)15/25
アルミブロック BBSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷から41日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる200~5000mLの大容量容器用のフィックスシリーズ
セパラブルフラスコ用アダプター BBSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥18,980~税込¥20,878~1個31日以内出荷から61日以内出荷各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
試験管用チューブアダプター BBSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から11日以内出荷各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
接続セットD
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥70,980税込¥78,0781セット11日以内出荷凝縮部に溜まった溶媒を廃液回収容器へ密閉経路で排出できるセットです。アズワン品番65-0573-74メーカー商品コード234750
ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なし
アズワン¥61,900~税込¥68,090~1個23日以内出荷ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。材質SUS304(2B)・断熱材入耐熱温度(℃)180
ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱あり
アズワン¥145,000~税込¥159,500~1個23日以内出荷ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。 溶接構造でより堅牢な造りになっています。 また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。材質SUS304(2B)・断熱材入耐熱温度(℃)80
ガス置換電気炉
アズワン¥929,000税込¥1,021,9001個5日以内出荷昇降式ステージを有し、ステージのセラミックファイバー台上に被加熱物を設置して炉内に収容、炉内真空、ガス置換可能な電気炉です。 卓上で容易に焼成試験が可能なコンパクトボディです。 大気・真空・不活性ガス雰囲気下において1100℃まで昇温可能です(常用1000℃)。付属品ステージ断熱材×1、ホースニップル×3仕様プログラム数(温度調節のみ):8プログラム・32セグメント、安全回路:熱電対断線検出/ヒーター異常検出/温度ヒューズ電源(V)AC100(50/60Hz)炉内寸法(mm)Φ80×50外寸(mm)290×310×490本体質量(kg)18電源コード(m)2(3Pプラグ)消費電力(VA)1100(真空ポンプ含まず)最高使用温度(℃)1100(常用1000)アズワン品番2-9406-11昇温時間常温から1000℃まで約10分(空炉状態)
ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ
アズワン¥12,800税込¥14,0801本翌々日出荷水加熱に適しています。材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付)容量(W)500アズワン品番1-8779-22
投込みパイプヒーター 水用 LYMACシリーズ
アズワン¥12,400税込¥13,6401本12日以内出荷液中での熱効率に優れています。材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)容量(W)500本体長さ(mm)185アズワン品番1-144-32
ウォーターバス
TGK(東京硝子器械)¥249,800~税込¥274,780~1台48日以内出荷水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。使用温度範囲(℃)18~99.9精度(℃)±0.15
潜水ヒーター
日本ヒーター¥96,980~税込¥106,678~1本33日以内出荷タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。 本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。 端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービングタイプテフロン被覆寸法(幅W×高さH)(mm)65×70連続使用温度(℃)80以下リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1)