カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(448)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
- TGK(東京硝子器械)(64)
- ADVANTEC(63)
- ヤマト科学(63)
- 三商(58)
- 日伸理化(58)
- ケニス(45)
- IKA(42)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(26)
- 大科電器(25)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- MSAファクトリー(22)
- ナリカ(21)
- 東京技術研究所(20)
- JEIO TECH(20)
- RS PRO(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サーマックス TMシリーズ
アズワン¥108,000税込¥118,8001個翌々日出荷洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。性能温度調節範囲:室温+5~180℃、温度調節精度:±2.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+180℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプオイルバス規格撹拌機構:プロペラ撹拌式、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)150×160×308機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1.2kWアズワン品番1-4594-44有効内寸法(mm)180×252×153
透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面PET)100×100mm
ヒートラボ¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:96×80電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下耐熱温度(℃)100制御機能自己温度:なし外寸法(mm)100×100アズワン品番4-4633-12抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)
フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ
大科電器¥41,900~税込¥46,090~1台17日以内出荷から18日以内出荷入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ
大科電器¥41,900~税込¥46,090~1台17日以内出荷から18日以内出荷入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
ステンレス潜水ヒーター200V単相0.5kW アース付き
日本ヒーター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。仕様●電源(V):単相200●容量(kW):0.5●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5718アズワン品番67-5679-26
ステンレス潜水ヒーター100V単相1kW アース付き
日本ヒーター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。仕様●電源(V):単相100●容量(kW):1●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5720アズワン品番67-5679-25
ステンレス潜水ヒーター100V単相0.5kW アース付き
日本ヒーター¥109,800税込¥120,7801台21日以内出荷タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。仕様●電源(V):単相100●容量(kW):0.5●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5717アズワン品番67-5679-24
中温度ホットプレート NHPシリーズ
日伸理化¥829,800税込¥912,7801個10日以内出荷中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。仕様●ステージ寸法 W800×D600●ステージ材質 アルミ●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 温度テスト表参照±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-22
交換用ディフューザートレイ
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●規格:10L用●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-05
ステンレスペトリディッシュラック
Thermo Fisher Scientific¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-11
ステンレステストチューブラック
Thermo Fisher Scientific¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-10
ステンレススチールカバー GPSSLシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●規格:10L用●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-14
Isotemp PC蓋 TSGPACLシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷Isotemp用 フード各種仕様●規格:Isotemp PC蓋 2L用●材質:ポリカーボネートアズワン品番65-4345-16
熱伝導ビーズ
Thermo Fisher Scientific¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷容器を安定して保温できる熱伝導ビーズ。コンタミネーションが防げる。均一な温度を保てる。※使用するバスの大きさにより使用量が異なります。Isotempビーズバス用アクセサリ仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-4345-02
PUMP, SIPHON RPO
Thermo Fisher Scientific¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ハンドポンプ。Isotempウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ仕様●材質:ポリエチレンアズワン品番65-4345-07
テフロン(R)撹拌子 ディスク型、Φ9×6H Φ12用、10個
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781セット(10個)31日以内出荷アズワン品番65-0576-22メーカー商品コード182100
十字型撹拌子 25×8mm PPS-35TC型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980税込¥16,4781セット(10個)31日以内出荷アズワン品番65-0576-21メーカー商品コード212680
テフロン(R)撹拌子 8×30mm
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)31日以内出荷外径×長さL(Φ×mm)8×30アズワン品番65-0576-15メーカー商品コード123830
超小型コンデンサ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,798~税込¥9,678~1個22日以内出荷から31日以内出荷固定のいらない小型コンデンサです。形状の違う3タイプをラインアップしています。最大除熱量20W(循環水温20℃、水蒸気還流時)
小型コンデンサ NS14/23
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷固定のいらない小型コンデンサです。形状の違う3タイプをラインアップしています。最大除熱量20W(循環水温20℃、水蒸気還流時)アズワン品番65-0576-12メーカー商品コード240120
トランスポートハンドル 2~5L 1ペア
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)31日以内出荷アルミブロック用のハンドルです。アズワン品番65-0576-11メーカー商品コード240090
トランスポートハンドル ~1L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷アルミブロック用のハンドルです。アズワン品番65-0576-10メーカー商品コード240060
アダプタープレート BBSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥17,980~税込¥19,778~1個22日以内出荷から31日以内出荷ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
ディスクプレート Φ135×3mm RCH-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。対象機種RCH-1000型(トリプルホルダー・ブロック(2L以上))アズワン品番65-0576-06メーカー商品コード240900
六角ボルトネジ RCH-3型用
アズワン¥599税込¥6591個48日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-3型アズワン品番65-0576-03メーカー商品コード240890
トリプルクランプ RCH-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥29,980税込¥32,9781個31日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0576-02メーカー商品コード245800
スタンドベース 2~5L RCH-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980税込¥24,1781個41日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0576-01メーカー商品コード240080
ムッフ RCH-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,498税込¥2,7481個24日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0575-99メーカー商品コード234980
クランプ RCH-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,498税込¥4,9481個46日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0575-98メーカー商品コード234970