40ページ目: 加熱/冷却機器

1,604件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fineウォーターバス 保護シート付 TGK(東京硝子器械)

    Fineウォーターバス 保護シート付

    TGK(東京硝子器械)
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。 火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
    付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き材質バス:SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)5A温度範囲(℃)~85(室温+5)本体質量(kg)1.5ヒーター(W)500精度(℃)±0.5(撹拌時)槽内寸法(Φ×Hmm)240×130使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
  • 薄型中温度プレート TGK(東京硝子器械)

    薄型中温度プレート

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
    使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター(W)30/50ヒーターマイカヒーター精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
  • マントルヒーター 三段切替 Flask用 東京技術研究所

    マントルヒーター 三段切替 Flask用

    東京技術研究所
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    3段切換えスイッチ付きです。
    電源(V)AC100(コンセント付)
  • マントルヒータ 入力調節器付Flask用 東京技術研究所

    マントルヒータ 入力調節器付Flask用

    東京技術研究所
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
    タイプフラスコ用電源(V)AC100(コンセント付)
  • シリコニット発熱体 棒状 シリコニット

    シリコニット発熱体 棒状

    シリコニット
    4,699税込5,169
    1本
    93日以内出荷から98日以内出荷
    用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。仕様●発熱部の長さ(mm):100●物理的特性:比重:3.2かさ比重:約2.3気孔率:曲げ強度:49Mpa放射率:0.87(λ=0.65μm)熱伝導率(W/m・℃):600℃/16~21、1100℃/14~18、1300℃/12~16真比熱(kJ/kg℃):0℃/0.62、400℃/1.07、800℃/1.23、1200℃/1.36、1600℃/1.49線膨張係数×10-6(25℃からの平均値):~300℃/3.8、~600℃/4.3、~900℃/4.5、~1200℃/4.8、~1500℃/5.2容量(kW)0.54全長(mm)300
  • カロレックス 赤シリコン TGK(東京硝子器械)

    カロレックス 赤シリコン

    TGK(東京硝子器械)
    25,900税込28,490
    1巻
    5日以内出荷
    ガラス器具だけではなく、パイプや鋼鉄またはプラスチック容器にも使用できます。 工場や研究室で安全且つ容易に取扱え、特に爆発に対しても安全です。
    材質シリコン(赤)
  • カロレックス 合成ゴム TGK(東京硝子器械)

    カロレックス 合成ゴム

    TGK(東京硝子器械)
    8,540税込9,394
    1巻
    5日以内出荷
    ガラス器具だけではなく、パイプや鋼鉄またはプラスチック容器にも使用できます。 工場や研究室で安全且つ容易に取扱え、特に爆発に対しても安全です。
    材質合成ゴム
  • 2.0mL用ブロック CHB-202H TGK(東京硝子器械)

    2.0mL用ブロック CHB-202H

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
    用途長さ42mmまでのチューブが適合します。
  • ウォーターバス用フラスコトレー TGK(東京硝子器械)

    ウォーターバス用フラスコトレー

    TGK(東京硝子器械)
    17,900税込19,690
    1枚
    6日以内出荷
    タイプSUS製
  • 外部温度センサ ヤマト科学

    外部温度センサ

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1本
    31日以内出荷
    加熱対象に投入するセンサ
    材質SUS管寸法(Φmm)3
  • ワンタッチコネクタ ヤマト科学

    ワンタッチコネクタ

    ヤマト科学
    3,998税込4,398
    1個
    31日以内出荷
    サイズR3/8タイプ硬質ホース用外径(Φmm)10
  • 変換樹種コネクタ ヤマト科学

    変換樹種コネクタ

    ヤマト科学
    2,198税込2,418
    1式
    31日以内出荷
    Φ10mmからΦ8mmに変換 付属ホースノズルから、異径の軟質ホースを接続する際使用します。シリコンホースを付属ホースノズルに挿し、変換樹脂コネクタを接続し、クランプしてください。使用する循環ホースの内径にあわせて継手を選定してください。
  • 循環断熱ホース ヤマト科学

    循環断熱ホース

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1式
    31日以内出荷
    材質接液部:SUSナイロンタイプ硬質ホース長さ(m)2温度範囲(℃)-10~80外径(Φmm)10(断熱:22 )
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    9,498税込10,448
    1台
    7日以内出荷
    低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
  • Glass wool SIBATA(柴田科学)

    Glass wool

    SIBATA(柴田科学)
    7,499税込8,249
    1箱(30g)
    4日以内出荷
    BUCHI 湿式灰化装置B-440型用グラスウール。
  • シリコニット発熱体(柄付型・巻線式) シリコニット

    シリコニット発熱体(柄付型・巻線式)

    シリコニット
    4,398税込4,838
    1本
    60日以内出荷から61日以内出荷
  • シリコニット発熱体(棒型・巻線式) シリコニット

    シリコニット発熱体(棒型・巻線式)

    シリコニット
    3,698税込4,068
    1本
    60日以内出荷から61日以内出荷
  • NMRチューブ洗浄・乾燥器 三商

    NMRチューブ洗浄・乾燥器

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    種別ESRチューブ用アダプター
  • SDB-50用アルミブロック 三商

    SDB-50用アルミブロック

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ブロック寸法(mm)W80×D80×H50
  • サーモセル用ブロック 三商

    サーモセル用ブロック

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
  • 3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用蓋 三商

    3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用蓋

    三商
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    スモーク透明。蒸発防止及び昇温速度を上げる場合、最高温度(90℃)まで上げる場合に使用。
  • ホットプレート 600℃タイプ MSAファクトリー

    ホットプレート 600℃タイプ

    MSAファクトリー
    329,800税込362,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)12電源電圧AC200V最高温度(℃)600本体寸法(mm)304×470×48プレート寸法(mm)250×250電気容量(W)2400センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)アズワン品番3-7074-46
  • アルミブロック 2.0mLチューブ用 ケニス

    アルミブロック 2.0mLチューブ用

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    タイプ2.0mLチューブ用穴径(Φmm)11.5穴数20
  • インクパッド エスペック

    インクパッド

    エスペック
    6,398税込7,038
    1組(5個)
    11日以内出荷
  • オンアイスアルミブロック ディープタイプ用スタンド BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイスアルミブロック ディープタイプ用スタンド

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。クラッシュアイスに固定できます。
    種別ディープタイプ用スタンドアズワン品番3-3417-11
  • 恒温水槽  NTT-2100用 バスカバー ケニス

    恒温水槽 NTT-2100用 バスカバー

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • 移送分岐管 増田理化工業

    移送分岐管

    増田理化工業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ウォーターバスN3-4用 フラスコトレー 家田貿易

    ウォーターバスN3-4用 フラスコトレー

    家田貿易
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ウォーターバスN3-4用 PP製フタ 家田貿易

    ウォーターバスN3-4用 PP製フタ

    家田貿易
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • アルミビーズ AB-500×2 TGK(東京硝子器械)

    アルミビーズ AB-500×2

    TGK(東京硝子器械)
    32,980税込36,278
    1セット(900g×2個)
    6日以内出荷
    TGK品番692-63-24-02
  • Fineミニ恒温水槽 F-0010D用フタ TGK(東京硝子器械)

    Fineミニ恒温水槽 F-0010D用フタ

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番692-61-72-05
  • VTEC154用棚板セット いすゞ製作所

    VTEC154用棚板セット

    いすゞ製作所
    13,980税込15,378
    1セット
    13日以内出荷
    適合本体VTEC154
  • 別置きタンク用フロート接続端子 ADVANTEC

    別置きタンク用フロート接続端子

    ADVANTEC
    6,198税込6,818
    1個
    32日以内出荷
    仕様別置きタンクの貯水量管理用アズワン品番64-1027-74
  • 恒温恒湿器用棚板 ADVANTEC

    恒温恒湿器用棚板

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1個
    32日以内出荷
  • RS-232C接続コード ADVANTEC

    RS-232C接続コード

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
  • オイルバス スターラー用 PID制御 ADVANTEC

    オイルバス スターラー用 PID制御

    ADVANTEC
    93,980税込103,378
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~250安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
  • 恒温器 ADVANTEC

    恒温器

    ADVANTEC
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    水槽に載せるだけで、槽内の温度制御ができます。 タイマー運転を設定できます。 フロート式空焚き防止装置及び温度調節器付属の自己診断機能による二重の安全装置で過熱を防止します。
    仕様温度調節器/マイコンPID制御運転方式定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)ヒーターSUS316L パイプヒーター使用周囲温度(℃)5~35
  • ホットプレート ADVANTEC

    ホットプレート

    ADVANTEC
    99,980税込109,978
    1台
    12日以内出荷
    プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
    使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)安全装置過電流ブレーカーヒーターステンレスシーズ温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±7.5℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
  • クリューバー 卓上恒温器 窓付き ヨネザワ

    クリューバー 卓上恒温器 窓付き

    ヨネザワ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    お手元近くにおいてお気軽にお使い頂ける省スペース・省エネ設計の卓上用恒温機です。
    付属品棚板(SUSパンチングメタル)2枚・取扱説明書・保証書質量(kg)約17ピッチ(mm)(棚板)58使用温度範囲(℃)(室温)+5~80電源(V)AC100 1A段数4段方式自然対流 エアージャケット式内容積(L)約22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外装)390×380×472、(内装)284×290×270ヒーター(W)(シリコンコードヒータ)100センサー(温調)Pt100 白金測温帯安全装置(独立過昇防止器)復帰ボタン付サーモスイッチ機能(運転)定値運転・タイマー運転タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート棚板耐荷重(kg)約10温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御方式温度調節精度±3℃ブレーカ(安全)WG-29-10A内装ステンレス鋼板 (SUS304)外装電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装最高温度到達時間約60分(無負荷、室温23℃)温度分布精度±0.5℃(at150℃無負荷JTM)断熱材グラスウール温度設定方式専用メニューキー、及びキーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示LEDデジタル・設定温度表示LEDデジタルヒータ回路制御SSR駆動コンセントAC100V 2A自己診断機能イベント出力による上限設定ケーブル内径(Φmm)34×1ヶ蓋付
  • 定温恒温器用 棚板 DN/DNF93/94用 ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DN/DNF93/94用

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
加熱/冷却機器