絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(4)
- 36(1)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- 1500(2)
- 3000~8000(3)
- 3000~8500(5)
- 4000(2)
- 5000(2)
- 5000~5800(2)
- 6000(2)
- 6500(2)
- 7200(3)
- 8000(8)
- 8500(17)
- 9000(8)
- 10000(21)
- 10000~13000(4)
- 11000(7)
- 13000(4)
- 14000(7)
- 16000(2)
- 30000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 6(2)
- -(2)
充電時間
- 30~45分未満(1)
ブランド
- マキタ(3)
- BLACK&DECKER(2)
- EARTH MAN(1)

充電式仕上サンダ
マキタ¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
乾電池式ホビールーター
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等にセット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5長さ(mm)本体:140幅(mm)22質量(kg)56(電池含まず)高さ(mm)29電圧(V)3回転数(min-1[r.p.m])12000電源単4形乾電池×2本(市販品)チャック能力(mm)Φ2.35電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)モーター電圧(V)DC3
充電式カンナ
マキタ¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から3日以内出荷高トルクタイプ ブラシレスモーター採用質量(kg)3.6電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])12000最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)82電源電圧(V)18
充電式オービタルサンダ
マキタ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷バッテリ分離式で小型・軽量&AC機、エア式を超える研削力、クランプ・面ファスナ式兼用。用途※ご使用にはA-77394(バッテリアダプタ1.6mコネクタ式)もしくはA-77403(バッテリアダプタ5mコネクタ式)が必要となります。付属品パッドセーバー93×185、ダストバッグ、フロントカフス30ロック式、ネットサンディングシート93×185 #80・#120・#240質量(kg)1電源(V)直流36(40Vmax)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)【面ファスナ式】93×185【クランプ式】93×228連続動作時間(1充電)約36分振動3軸合成値(m/s2)3.1
18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。長さ(mm)240幅(mm)94寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94質量(kg)0.8高さ(mm)145パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000適合バッテリーBL2018・BL1518
18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥12,980税込¥14,2781台9日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1長さ(mm)240幅(mm)94質量(kg)約0.8高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000プレート寸法(mm)133×94パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518