絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 9000(1)
- 14000(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.6(1)
充電時間
- 2~3時間未満(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(1)
- マキタ(62)
- HiKOKI(ハイコーキ)(25)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- エスコ(6)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- 日東工器(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- EARTH MAN(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BLACK&DECKER(3)
- HOTO(3)
- コンパクトツール(2)
- 長輝ライトテック(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- オフィスマイン(1)
- KTC(1)
- ミツトモ(1)
- ブランドをもっと見る
特価

充電ホビールーターDXセット
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)