絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3(1)
- 6(1)
充電時間
- 30分未満(1)
振動数(min-1)
- 13000(1)
作業可能深さ(mm)
- 730(1)
- 1130(1)
振動部(直径×長さ)(mm)
- 25×221(1)
25×221
ブランド
- マキタ
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- エクセン(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
その他(1)

充電式コンクリートバイブレーター
マキタ(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!形式フレキタイプ連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)振動数(min-1)13000振動部(直径×長さLmm)25×221振幅(mm)1バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能充電時間(分)22
充電式カクハン機
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷AC機以上のハイパワー&高能率 コンクリートやモルタル等の高粘度・中粘度材対応 ソフトスタート ロックオン・オフ機能 再起動防止機能付属品ミキシングブレード175A(2個)、シャフト、スパナ13、スパナ19(2個)質量(kg)5.9(BL4040装着時)電圧(V)直流35(40max)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~920、低速:0~500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×458×235ブレード径(Φmm)最大ミキシング:2401充電当たりの作業量高速/中粘度:約15回(モルタル:総重量50kg)、低速/高粘度:約8回(コンクリート:総重量50kg)