絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4
- 1.5(4)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 5(2)
- 5.0(1)
- 6(2)
- -(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)

HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷から3日以内出荷18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)