絞り込み
粘度
  • 10(12)
  • 15(6)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 32(26)
  • 41.77(2)
  • 46(12)
  • 50(4)
  • 68(17)
  • 100(18)
  • 110(3)
  • 111(2)
  • 130(2)
  • 150(11)
  • 200(3)
  • 220(11)
  • 320(10)
  • 460(5)
  • 680(3)
  • その他(17)
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 信越化学工業(57)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(52)
  • コスモ石油(38)
  • NOKクリューバー(30)
  • オーデック(27)
  • AZ(エーゼット)(24)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(23)
  • BOLL(23)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • タイムケミカル(22)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(18)
  • 日本油化工業(17)
  • ダイゾー(16)
  • GA(グリーンエース)(11)
  • ニコテック(11)
  • TRUSCO(10)
  • 旭エンジニアリング(10)
  • スターカット工業(10)
  • ユシロ化学工業(8)
内容量(L)
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(21)
  • 0.118(2)
  • 0.12(2)
  • 0.2(7)
  • 0.25(6)
  • 0.3(14)
  • 0.4(4)
  • 0.42(7)
  • 0.5(17)
  • 1(77)
  • 2(10)
  • 4(100)
  • 5(7)
  • 10(5)
  • 16(16)
  • 18(143)
  • 20(96)
  • 200(15)
適合
  • その他(9)
  • エアー工具(3)
  • エンジン(2)
  • ギヤ・歯車(23)
  • コンプレッサー(12)
  • タービン(9)
  • チェーン(24)
  • チェーンソー(11)
  • ポンプ(5)
  • モーター(1)
  • 一般機械(9)
  • 冷凍機(1)
  • 圧縮機(9)
  • 工作機械(17)
  • 建設機械(1)
  • 摺動面(7)
  • 油圧機器(13)
  • 減速機(5)
  • 産業機械(2)
  • 軸受(10)
引火点(℃)
  • 168(2)
  • 172(3)
  • 182(2)
  • 210(2)
  • 216(4)
  • 220(4)
  • 224(3)
  • 228(4)
  • 230(5)
  • 238(4)
  • 240(4)
  • 242(5)
  • 244(4)
  • 246(4)
  • 250(3)
  • 252(3)
  • 256(4)
  • 258(3)
  • 266(3)
  • 270(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ

    油圧作動油 ハイドロリックオイル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
    用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    669税込736
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル イチネンTASCO

    真空ポンプオイル

    イチネンTASCO(48件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田

    COMG レシプロ コンプレッサーオイル

    アネスト岩田(53件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    ・給油式レシプロコンプレッサの潤滑油として使用できます。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるためにオイルメーカと共同開発した専用オイルです。・オイルは、圧縮機と一体開発されており、市販品のレシプロコンプレッサオイルに比べ耐泡立ち性や耐乳化性に優れており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサに最もマッチするように開発されています。・適合機種:アネスト岩田製レシプロコンプレッサ全機種
    形状透明液体黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ジャッキーオイル32 AZ(エーゼット)

    ジャッキーオイル32

    AZ(エーゼット)(28件のレビュー)
    599税込659
    1本(300mL)
    当日出荷
    精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
    用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • チェーンオイル マキタ

    チェーンオイル

    マキタ(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    適合範囲チェンソー全機種危険物の類別非危険物
  • タービンオイル モノタロウ

    タービンオイル

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
  • シリコーンオイルKF96 信越化学工業

    シリコーンオイルKF96

    信越化学工業(137件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
  • 水溶性切削油 AZ(エーゼット)

    水溶性切削油

    AZ(エーゼット)(64件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
    用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーハイランド

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
    用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • 摺動面オイル モノタロウ

    摺動面オイル

    モノタロウ(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(20L)
    当日出荷
    耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途各種工作機械の摺動面成分鉱油、潤滑油添加剤L1.0(ASTM)適合範囲摺動面内容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • レギュラーチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    レギュラーチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(17件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
    用途チェーンやバーの潤滑に適合範囲チェーンソー粘度ISO VG105危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツ

    シェルテラスオイルS2M

    シェルルブリカンツ(15件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
  • マシンオイル AZ(エーゼット)

    マシンオイル

    AZ(エーゼット)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
    用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に粘度ISO VG46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード) AZ(エーゼット)

    AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)

    AZ(エーゼット)(80件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(1L)
    当日出荷
    2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
    用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。等級FDグレード適合範囲サイクルエンジン粘度ISO VG46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル 工業用 モノタロウ

    ギアオイル 工業用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
  • シェルトナS3M シェルルブリカンツ

    シェルトナS3M

    シェルルブリカンツ(37件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
    使用温度範囲(℃)常温
  • 汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所

    汎用コンプレッサオイル (レシプロ)

    明治機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
    適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 鉄工用タップ&ドリルオイル AZ(エーゼット)

    鉄工用タップ&ドリルオイル

    AZ(エーゼット)(27件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(300mL)
    当日出荷
    切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • スーパーマルパスDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーマルパスDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
    用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • タービンオイル AZ(エーゼット)

    タービンオイル

    AZ(エーゼット)(39件のレビュー)
    659税込725
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
    用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ジャッキーオイル10 AZ(エーゼット)

    ジャッキーオイル10

    AZ(エーゼット)(34件のレビュー)
    799税込879
    1本(300mL)
    当日出荷
    精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
    用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • シェルオマラS2G シェルルブリカンツ

    シェルオマラS2G

    シェルルブリカンツ(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
    適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エアーツールオイル 0.3L エスコ

    エアーツールオイル 0.3L

    エスコ(2件のレビュー)
    620税込682
    1本
    当日出荷
    エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
    薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 生分解性コンバインオイル SUN UP

    生分解性コンバインオイル

    SUN UP(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(4L)
    当日出荷
    生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
    用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
  • エアーツールプロテクター FALCON

    エアーツールプロテクター

    FALCON(22件のレビュー)
    879税込967
    1本(500mL)
    当日出荷
    高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
    容量(mL)500使用温度範囲(℃)0~40(気温)引火点(℃)130以上粘度11.01m2)/S(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL密度(g/cm3 at15℃)0.91危険物の性状非水溶性
  • エアーツール専用オイル AZ(エーゼット)

    エアーツール専用オイル

    AZ(エーゼット)(31件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(1L)
    当日出荷
    良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
    用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル RAMCO

    真空ポンプオイル

    RAMCO(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本(4L)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    寸法(mm)H285×W135×D155青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL
    1,398税込1,538
    1本(500mL)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLISOグレード50危険物の性状非水溶性
  • ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ボンノックTS

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(20L)
    15日以内出荷
    スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
    用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
  • スピンドルオイル AZ(エーゼット)

    スピンドルオイル

    AZ(エーゼット)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    (無添加)高度精製油使用。
    用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。適合範囲スピンドル粘度ISO VG10
  • エアーツールオイル KOTO

    エアーツールオイル

    KOTO(27件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
    用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。質量(kg)0.48容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)65×225粘度7相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • 新サンエスK1 サンエスエンジニアリング

    新サンエスK1

    サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)
    898税込988
    1袋(500g)
    翌日出荷
    金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
    用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください、2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします、3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます種類粉末適合範囲金属部品、機械類、床、作業服内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物
  • フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    フェアコール A

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
    用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 純正油 Z-6000コンプレッサオイル 三井精機

    純正油 Z-6000コンプレッサオイル

    三井精機(6件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1缶(20L)
    欠品中
    三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
    形状液体淡黄色適合範囲コンプレッサー交換目安6000時間引火点(℃)240(クリーブランド開放式)流動点(℃)-25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.846危険物の性状非水溶性
  • シリコンオイル モノタロウ

    シリコンオイル

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
    用途離型・潤滑・消泡など無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)

    チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    399税込439
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
    用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)適合範囲チェーンソー粘度100粘度(cSt)ISO VG 100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル (レシプロ用) BOLL

    コンプレッサーオイル (レシプロ用)

    BOLL(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
    適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISOグレード68危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削油 タイムケミカル

    水溶性切削油

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(18L)
    当日出荷から翌々日出荷
    合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
    用途炭素鋼・鋳鉄への切削油容量(L)18適合範囲炭素鋼・鋳鉄希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
...
工業用潤滑油