絞り込み
内容量(L)
  • 18(12)
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(2)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • タイムケミカル(20)
  • ニコテック(11)
  • スターカット工業(9)
  • TRUSCO(8)
  • 旭エンジニアリング(8)
  • フックスジャパン(7)
  • 関西石油製品販売(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • ユシロ化学工業(6)
  • AZ(エーゼット)(5)
  • 扶桑精機(5)
  • ヤナセ製油(5)
  • REX(レッキス工業)(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • BOLL(4)
  • 大東精機(4)
  • アサダ(3)
粘度
  • 15.18(1)
  • 31.78(1)
引火点(℃)
  • 168(1)
  • 172(1)
  • 180(1)
  • 182(1)
  • 188(1)
  • 198(1)
  • 200(1)
  • 212(1)
  • 222(1)
  • 248(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
18(12)
  • コスモ クリーンクール XH106 コスモ石油

    コスモ クリーンクール XH106

    コスモ石油
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    鉱油および脂肪油を主成分とし、水に希釈すると乳白色のエマルションとなります。
    用途鉄・鋳鉄の切・研削加工に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18不揮発分0.965外観黄褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液(×10)pH9.3希釈液(×10)表面張力 10-3N/m35密度(g/cm3 at15℃)0.9227硫黄分(%)0.46耐食性鋼・銅・鋳鉄:変色、アルミ・亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・銅・ステンレス】10~30倍危険物の性状水溶性
  • コスモ クリーンクール(ケミカル) コスモ石油

    コスモ クリーンクール(ケミカル)

    コスモ石油
    38,980税込42,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
    用途ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。仕様表面張力(10-1N/m)/65(×50希釈倍率)泡立ち試験(24℃)/合格乳化安定度(室温 24hr)/合格耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色容量(L)18pH10.6(×50希釈倍率)不揮発分原液/34%密度(g/cm3)原液/1.132(15℃)危険物の類別非危険物外観(原液)無色透明希釈の目安鋼、鋳鉄/30~50倍硫黄分(%)原液/-
  • コスモ クリーンカット コスモ石油

    コスモ クリーンカット

    コスモ石油(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    非塩素系不水溶性切削油。
    タイプ不水溶性容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ クリーンカット CY350 コスモ石油

    コスモ クリーンカット CY350

    コスモ石油
    25,980税込28,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    高粘度で極圧性・潤滑性に優れています。 広範囲な重切削加工の使用が可能です。 高引火点で、消防法危険物の第4類第4石油類に属します。
    用途ブローチ、タップ、ねじ切りに容量(L)18引火点(℃)222流動点(℃)-7.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:33.4危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.901色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)28.8硫黄分(%)1.9危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
  • コスモ クリーンカット CP140 コスモ石油

    コスモ クリーンカット CP140

    コスモ石油
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。 難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。
    用途炭素鋼・高合金鋼のねじ切り、タッピング、リーマ加工に容量(L)18引火点(℃)168流動点(℃)-10危険等級動粘度(mm2/s)40℃:14.34危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8902色(ASTM)L1.0脂肪油分(%)11.2硫黄分(%)2.3危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
  • コスモ クリーンカット CH120 コスモ石油

    コスモ クリーンカット CH120

    コスモ石油
    27,980税込30,778
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    比較的低粘度で極圧潤滑性に優れています。 広範囲な極圧切削加工の使用が可能です。
    用途一般切削、穴あけ、ねじ切り、タップ、リーマ加工に容量(L)18引火点(℃)182流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:10.78危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8797色(ASTM)L2.0硫黄分(%)2.1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
  • コスモ クリーンカット BH230 コスモ石油

    コスモ クリーンカット BH230

    コスモ石油
    26,980税込29,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    比較的中粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な切削加工に使用が可能です。
    用途旋削、穴あけ、フライス加工、非鉄のタップ加工ボルトのねじ転造に容量(L)18引火点(℃)200流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:24.17危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8819色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)5.1硫黄分(%)1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
  • コスモ クリーンカット BH160 コスモ石油

    コスモ クリーンカット BH160

    コスモ石油
    27,980税込30,778
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    比較的低粘度で洗浄性に優れています。 広範囲な切削加工の使用が可能です。
    用途一般切削、穴あけ、ねじ切り加工およびねじ転造に容量(L)18引火点(℃)180流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)17.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8812色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)5.1硫黄分(%)1.1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
  • コスモ マイティ CM コスモ石油

    コスモ マイティ CM

    コスモ石油
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    塩素、硫黄を含んでいませんので廃油処理が容易です。 切削油と潤滑油の混合がある程度予想される歯切り加工に於いて、油を統一する事により特に効果を発揮します。 低ミスト、低臭気で作業環境を良好に保ちます。
    用途鋼・合金鋼・鋳鉄・銅・銅合金の切削加工および歯切りに淡黄色透明容量(L)18引火点(℃)212流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:26.44危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8729危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)L0.5
  • コスモ クリーンカット AH120 コスモ石油

    コスモ クリーンカット AH120

    コスモ石油
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    長時間使用に於いてもタール状の析出物の発生が少なく、錆の発生や非鉄金属の変色もありません。
    用途銅・鋳鉄・非鉄金属の一般切削に容量(L)18引火点(℃)188流動点(℃)-10.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:11.59危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.869色(ASTM)L1.0脂肪油分(%)8.8危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
  • コスモ クリーンクール YY150 コスモ石油

    コスモ クリーンクール YY150

    コスモ石油
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。 耐腐敗性に優れています。
    用途鋼・鋳鉄・アルミの切・研削加工に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18不揮発分82外観40℃:32.96、100℃:5.678危険物の類別非危険物希釈液(×10)pH9.8希釈液(×10)表面張力 10-3N/m36密度(g/cm3 at15℃)0.96耐食性鋼・アルミ・銅:変色、亜鉛:変化なし、鋳鉄:変色する場合がある(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・銅・アルミ・ステンレス】10~30倍
  • コスモ ロックドリル100K コスモ石油

    コスモ ロックドリル100K

    コスモ石油
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    温度変化による粘度変化が少ないので、あらゆる使用温度において常に適正な粘度を有します。通常の運転温度では、グレード100Kを、酷寒時及びエアモーターにはグレード46をご使用下さい。 金属面への付着性がよく、しかも高い油膜強度を有しています。 乳化性がよく、しかも潤滑性が優れています。 さび止め性能が優れています。 流動点が低く、寒冷地の使用にも適しています。
    用途ジャックハンマー、ドリフター、ストーパ等各種さく岩機・各種エアーモーター・その他圧縮空気を動力源とする空気機械仕様【乳化性】合格容量(L)18耐荷重性能(MPa)【四球式】0.37引火点(℃)248流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:101、100℃:11.48危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100密度(g/cm3 at15℃)0.8898色(ASTM)L6.0摩擦係数【振子Ⅱ型】0.1260危険物の性状非水溶性ケン化価(mgKOH/g)10
切削油