絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(7)
- 信越化学工業(58)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(53)
- コスモ石油(31)
- NOKクリューバー(30)
- オーデック(28)
- AZ(エーゼット)(25)
- BOLL(23)
- エムーゲ・フランケン(23)
- タイムケミカル(22)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(22)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(20)
- 日本油化工業(18)
- ダイゾー(16)
- GA(グリーンエース)(11)
- ニコテック(11)
- 旭エンジニアリング(11)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- ユシロ化学工業(8)
- ブランドをもっと見る
特価

オイルバス用耐熱シリコーンオイル
アズワン¥191,070税込¥210,1771個当日出荷開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物
耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg
アズワン¥9,306税込¥10,2371パック翌々日出荷温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404アズワン品番4-4230-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃
アズワン¥22,620税込¥24,8821パック当日出荷温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。使用温度範囲(℃)-40~+425引火点(℃)120外観無色透明・無臭 液体流動点(℃)‐55.0危険等級Ⅱ動粘度(mm2/s)4~6アズワン品番4-4664-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性