絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 信越化学工業(27)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(18)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • Green Ace(2)
  • ABC商会(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • SOFT99(1)
  • BOLL(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • 信越(1)
  • 旭化成ワッカーシリコン(1)
  • ダウ・東レ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
  • オイルバス用耐熱シリコーンオイル アズワン

    オイルバス用耐熱シリコーンオイル

    アズワン
    210,870税込231,957
    1個
    当日出荷
    開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。
    種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物
  • 耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg アズワン

    耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg

    アズワン
    9,306税込10,237
    1パック
    翌々日出荷
    温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
    仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404アズワン品番4-4230-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃ アズワン

    超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃

    アズワン
    22,620税込24,882
    1パック
    当日出荷
    温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。
    使用温度範囲(℃)-40~+425引火点(℃)120外観無色透明・無臭 液体流動点(℃)‐55.0危険等級動粘度(mm2/s)4~6アズワン品番4-4664-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコンオイル