FA現場のお役立ち情報
6,172件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18x250mm スタッドボルト エスコ

    M18x250mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GE-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM18寸法B2(mm)150寸法B1(mm)23
  • M18x200mm スタッドボルト エスコ

    M18x200mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM18寸法B2(mm)125寸法B1(mm)23
  • M16x 63mm スタッドボルト エスコ

    M16x 63mm スタッドボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥815税込¥897
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-63材質焼入鋼寸法A(mm)63適合ねじM16寸法B2(mm)32寸法B1(mm)19
  • M16x500mm スタッドボルト エスコ

    M16x500mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥3,890税込¥4,279
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-500材質焼入鋼寸法A(mm)500適合ねじM16寸法B2(mm)315寸法B1(mm)19
  • M16x200mm スタッドボルト エスコ

    M16x200mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM16寸法B2(mm)125寸法B1(mm)19
  • M16x160mm スタッドボルト エスコ

    M16x160mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM16寸法B2(mm)100寸法B1(mm)19
  • M16x100mm スタッドボルト エスコ

    M16x100mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥865税込¥952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100適合ねじM16寸法B2(mm)63寸法B1(mm)19
  • M12x 50mm スタッドボルト エスコ

    M12x 50mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-50材質焼入鋼寸法A(mm)50適合ねじM12寸法B2(mm)25寸法B1(mm)15
  • M12x125mm スタッドボルト エスコ

    M12x125mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM12寸法B2(mm)75寸法B1(mm)15
  • M10x125mm スタッドボルト エスコ

    M10x125mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM10寸法B2(mm)75寸法B1(mm)13
  • M24/呼28 菱形Tスロットナット エスコ

    M24/呼28 菱形Tスロットナット

    エスコ
    ¥5,450税込¥5,995
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FS-28材質焼入鋼寸法A(mm)36寸法D(mm)18寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
  • M18/呼20 ロングTスロットナット エスコ

    M18/呼20 ロングTスロットナット

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)24寸法D(mm)12寸法E(mm)64寸法C(mm)32適合ねじM18適合T溝幅(mm)20
  • M8/呼10  ロングTスロットナット エスコ

    M8/呼10 ロングTスロットナット

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10
  • M16/呼18 Tスロットナット エスコ

    M16/呼18 Tスロットナット

    エスコ
    ¥940税込¥1,034
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FP-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
  • M10/呼12 Tスロットナット エスコ

    M10/呼12 Tスロットナット

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FP-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
  • M20/呼22/125mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼22/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥3,890税込¥4,279
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)85寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
  • M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)8寸法B(mm)55寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
  • M24x137mm サポートスクリュー エスコ

    M24x137mm サポートスクリュー

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • アイナット 栃木屋

    アイナット

    栃木屋
    ¥349~税込¥384~
    1個
    8日以内出荷
    機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
    用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール

    スクリューサポートロングストローク型

    スーパーツール
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1組(2個)
    当日出荷
    本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。
    付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
  • スクリューサポートチップ スーパーツール

    スクリューサポートチップ

    スーパーツール
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。
    適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
  • クランプセット品 マキタ

    クランプセット品

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    作業台等に固定して小物研削が効率良く行えます。
    適合機種9911
  • センサースイッチ付エアークランプ カクタ

    センサースイッチ付エアークランプ

    カクタ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    下方押え型エアークランプ。
    用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。材質スチール取付け方法フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - オールステンレスタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301色ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
  • カムラッチ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムラッチ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    5日以内出荷
  • オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社)

    オフセットクランク

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質スティール製
  • インデックスプランジャ用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプロック機構つき
  • アキシアルベアリング付き座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アキシアルベアリング付き座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
  • UHT パイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    UHT パイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
  • RDM  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDM デジタルポジションインジケータ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • LY 座金(本体のみ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LY 座金(本体のみ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    3日以内出荷
    付属品ナットタイプ座金本体のみ
  • 口金(内形クランプ用) イマオコーポレーション

    口金(内形クランプ用)

    イマオコーポレーション
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
    付属品Oリング1個色(口金)シルバー材質(口金)A7075
  • 口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション

    口金(外形クランプ用)

    イマオコーポレーション
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
    付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
  • 横型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション

    横型トグルクランプ ロック機構付

    イマオコーポレーション
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SPCC質量(g)315材質(グリップ)ポリ塩化ビニル最高高さ(mm)127材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC最大長(mm)178.5材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)クランプアーム移動角度(°)90ハンドル操作角度(°)70締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
  • サイドクランプ イマオコーポレーション

    サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    材質(本体)S45C材質(ボルト)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440材質(口金)S45C表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(ボルト)焼入焼戻
  • インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
    ストローク(mm)3.5質量(g)3.9タイプ-寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)14寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
  • スライドクランプ BSGタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ BSGタイプ

    ニューストロング販売
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。
    用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに仕様黒皮用材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
金型用部品、位置決め部品