カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,546)
- ナベヤ(703)
- エスコ(626)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(571)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- ニューストロング販売(203)
- タカノ(173)
- RS PRO(130)
- スーパーツール(116)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥3,259~税込¥3,585~1個3日以内出荷材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボルト
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。材質SCM440(先端部:超硬)表面処理黒染め熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付Tナット
ナベヤ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップパッド丸型(正面取付タイプ)
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントジャッキ
ナベヤ¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。材質S45C表面処理黒染め熱処理先端部焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスクリュージャッキ
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPF型
ナベヤ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:60℃ コストパフォーマンスが高い製品です。 ノズル角度がスピーディーに変えられます。 コンパクトで省スペース設計が可能です。 PF15は、3種類のノズル長さを選択出来ます。材質本体:アルミボール:SUS420ノズル:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型
ナベヤ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPM-ST型
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃質量(g)5寸法A7/16-20UNJFRoHS指令(10物質対応)対応
ローウェッジクランプ
ナベヤ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から26日以内出荷材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIF)
ナベヤ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型
ナベヤ¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から9日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポート(ねじ型)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。適合本体FPB10B材質/仕上S45C/黒染質量(g)80熱処理焼入 HRC23~31耐荷重(kN)11
精密ストレートクランプ(トグルタイプ)
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。 内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。 操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。質量(g)170表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クランプ)S45C(シャフト)色(グリップ)ブラック材質(リンク)S45C表面処理(リンク)四三酸化鉄皮膜
ボールインキャッチャー(ロック付き)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷質量(g)65材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(ロッキングノブ)S45C表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ表面処理(ロッキングノブ)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
BJ132 フッククランプ
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
トグルクランプ
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド
ダブルエッジクランプ(長尺 本体)
イマオコーポレーション¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)508材質(本体)A7075
ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)508材質(クサビ)SUM24L
セーフティロック付トグルクランプ
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)