FA現場のお役立ち情報
6,172件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BJ735 トグルパッド イマオコーポレーション

    BJ735 トグルパッド

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーション

    BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
  • BJ792 ダイヤピン イマオコーポレーション

    BJ792 ダイヤピン

    イマオコーポレーション
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    5日以内出荷
  • NKL ノックレス イマオコーポレーション

    NKL ノックレス

    イマオコーポレーション
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    ピンの取外しに! ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。 ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
    質量(g)1.7
  • BJ712 フラットキー イマオコーポレーション

    BJ712 フラットキー

    イマオコーポレーション
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ331 ミニジャッキ イマオコーポレーション

    BJ331 ミニジャッキ

    イマオコーポレーション
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ401 位置決めピン イマオコーポレーション

    BJ401 位置決めピン

    イマオコーポレーション
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • BJ350 ナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    BJ350 ナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷
    独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSM リニアストップモーション イマオコーポレーション

    LSM リニアストップモーション

    イマオコーポレーション
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーション

    QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)

    イマオコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
  • QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    QLSCL 薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
    仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
  • MBVG グリッパー イマオコーポレーション

    MBVG グリッパー

    イマオコーポレーション
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。 バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。 クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。 硬度がHRC38未満のワークのクランプストッパーにご使用ください。 ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き) イマオコーポレーション

    BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き)

    イマオコーポレーション
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ132-A フッククランプセット イマオコーポレーション

    BJ132-A フッククランプセット

    イマオコーポレーション
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    5日以内出荷
    独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ211 ミニアジャストストッパー イマオコーポレーション

    BJ211 ミニアジャストストッパー

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーション

    SSB・SSF・SST スプリングストップ

    イマオコーポレーション
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷
  • BJ156 スロットストラップ イマオコーポレーション

    BJ156 スロットストラップ

    イマオコーポレーション
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ131 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ131 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ130 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • CP112 クランプポスト用Vパッド イマオコーポレーション

    CP112 クランプポスト用Vパッド

    イマオコーポレーション
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    5日以内出荷
  • CP105 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP105 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から66日以内出荷
  • QLTL トルク調整レバー イマオコーポレーション

    QLTL トルク調整レバー

    イマオコーポレーション
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷
    締めすぎ、締め不足を防止します。 トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。 クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。
  • QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    小スペースで取付け出来ます
    クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
  • QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(セルフカット)

    イマオコーポレーション
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
  • ダブルエッジクランプ イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
  • ピンカッター用砥石PCW CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ピンカッター用砥石PCW

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    用途ピンカッター用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランナーロックピンRLPN CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ランナーロックピンRLPN

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    4日以内出荷
    材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張りリンクセットTLS CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    引張りリンクセットTLS

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容リンク2・リテーナ4材質S45C硬度32~35HRC
  • ストップピンSTP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストップピンSTP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥128税込¥141
    1個
    4日以内出荷
    材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥279~税込¥307~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51硬度58~60HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    4日以内出荷
    材質SKH51硬度58~60HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)
  • LittleMilling-1用クランプセット(10点入) ミスターマイスター

    LittleMilling-1用クランプセット(10点入)

    ミスターマイスター
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    4日以内出荷
    材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
    用途材料の固定アズワン品番64-5178-53RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-1用クランプセット(20点入) ミスターマイスター

    LittleMilling-1用クランプセット(20点入)

    ミスターマイスター
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
    用途材料の固定アズワン品番64-5178-54RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット及びスタッドセット ナベヤ

    Tスロットナット及びスタッドセット

    ナベヤ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラクランプセット ナベヤ

    プラクランプセット

    ナベヤ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    6日以内出荷
    世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
    セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理質量(kg)1.7適合ボルト(メートルねじ)M8
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ
    ¥769~税込¥846~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染めボルト径M18熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリクランプ カクタ

    バリクランプ

    カクタ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。 下方押え型トグルクランプ。
    用途耐久性を求められる用途に最適。 熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
  • ねじ穴付Uクランプ スーパーツール

    ねじ穴付Uクランプ

    スーパーツール
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    ・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
    材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
金型用部品、位置決め部品