FA現場のお役立ち情報
6,172件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5Cコレット 共立精機

    5Cコレット

    共立精機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    スーパーコレットチャック(SAC-25・SAC-25U)用のコレットです。
    適合機種SAC-25-5C、SAC-25U-5C材質S45C焼入れ質量(g)300
  • 精密パラレルブロック セット ナベヤ

    精密パラレルブロック セット

    ナベヤ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット(SUS304) ナベヤ

    Tスロットナット(SUS304)

    ナベヤ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグ用カギ形座金 ナベヤ

    ジグ用カギ形座金

    ナベヤ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    付属品ショルダーボルト1個材質SS400表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金(SUS)連結タイプ ナベヤ

    球面座金(SUS)連結タイプ

    ナベヤ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷
    連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
    材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントジャッキ ナベヤ

    ボールポイントジャッキ

    ナベヤ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。
    材質(本体)S45C、(ボール)SCM435質量(kg)0.95表面処理(本体)黒染め熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入耐荷重(kN)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームクランプ ナベヤ

    アームクランプ

    ナベヤ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷
    材質鍛造S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ穴付ゼットクランプ ナベヤ

    ネジ穴付ゼットクランプ

    ナベヤ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グーズネッククランプ ナベヤ

    グーズネッククランプ

    ナベヤ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理化成処理熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプバー ナベヤ

    クランプバー

    ナベヤ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドバー ナベヤ

    スタンドバー

    ナベヤ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    スプリングクランプの高さ調整用です。 ストッパーとしても使用可能です。
    材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)M8寸法F(mm)12寸法D(mm)45寸法E(mm)6寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラステップクランプ ナベヤ

    プラステップクランプ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラステップブロック ナベヤ

    プラステップブロック

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)寸法C(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • メジャーリングクイッククランプ ナベヤ

    メジャーリングクイッククランプ

    ナベヤ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
    材質SUS403精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークストッパー ナベヤ

    ワークストッパー

    ナベヤ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品六角棒スパナ(呼び5)材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2-3 ブロック ナベヤ

    1-2-3 ブロック

    ナベヤ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)25×50×75熱処理焼入HRC55±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ

    鋼製ブロック(焼入品)

    ナベヤ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネクランプセット フジツール

    ハネクランプセット

    フジツール(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    振動の激しい状況での使用に優れた性能を発揮 ハネクランプは、ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締付けができる自在性を持っています。 単純な機構の為、締付け作業が迅速に行なえ、作業時間の短縮が大幅に可能となります。また、締付け金具本体の傾斜角度が変化してもスイングピン機構が自立垂直作用の役目を果し円滑に締付け動作が行なえ、荷重が均等にかかるため理想的な固定が出来ます。
    材質S45C硬度HRC35~40°
  • ツバ付固定ブッシュ(並級) ケーエム精密

    ツバ付固定ブッシュ(並級)

    ケーエム精密
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • インサートノズル ノズル角度調整バー ナベヤ

    インサートノズル ノズル角度調整バー

    ナベヤ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    材質真鍮質量(g)13寸法76×12.7×4.8ノズル外径(Φmm)3、4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNZFシリーズ アイセル

    ミリオンガイド GNZFシリーズ

    アイセル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    12日以内出荷から26日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNZCシリーズ アイセル

    ミリオンガイド GNZCシリーズ

    アイセル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    12日以内出荷から47日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランド

    ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプタップ付き穴タイプタップ付き
  • ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプストレート穴タイプザクリ穴
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    ¥469~税込¥516~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 宮城 パンチ ミヤギ

    宮城 パンチ

    ミヤギ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    5日以内出荷
    用途平板用仕様A-1用材質SKD形状丸質量(kg)0.1刃形上刃
  • 切欠差込ブッシュ並級FKタイプ ケーエム精密

    切欠差込ブッシュ並級FKタイプ

    ケーエム精密
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    6日以内出荷
    FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • 右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ

    ケーエム精密
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • アジャストクランプ用サポートスクリュー ナベヤ

    アジャストクランプ用サポートスクリュー

    ナベヤ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリカルクランプ ナベヤ

    ヘリカルクランプ

    ナベヤ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
    材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムセンタークランプレバー B型 ナベヤ

    カムセンタークランプレバー B型

    ナベヤ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
    カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製プレート ナベヤ

    鋼製プレート

    ナベヤ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    8日以内出荷
    ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • MJイケールP型 ナベヤ

    MJイケールP型

    ナベヤ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    MJイケールH型の取付穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍
  • スイングクランプS型 ナベヤ

    スイングクランプS型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付クランプセット ナベヤ

    取付クランプセット

    ナベヤ
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1セット(2組)
    3日以内出荷
    MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ

    ニューストロング販売
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9088セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)646ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9073セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)196ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • グリップ パット(角タイプ) ニューストロング販売

    グリップ パット(角タイプ)

    ニューストロング販売
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
    用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド仕様クランプ用治具材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150

    ニューストロング販売
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4296材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.42高さ(mm)22適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63

    ニューストロング販売
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4148材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M12、M14
金型用部品、位置決め部品