カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,546)
- ナベヤ(703)
- エスコ(626)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(571)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- ニューストロング販売(203)
- タカノ(173)
- RS PRO(130)
- スーパーツール(116)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

精密ガイドポスト(ストレート・圧入)
アガトン¥2,498~税込¥2,748~1本6日以内出荷から32日以内出荷標準的なストレートガイドポストです。用途プレス金型メインガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ
Elesa¥2,498税込¥2,7481個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。食品機械、衛生機器に最適です。トラスコ品番805-5909材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUS303、おねじ:ステンレス(SUS303)ねじ長さ(mm)30ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60ノブ高さ(mm)37
スリーロブノブ おねじタイプ
Elesa¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷ツートンデザインが見映えを良くするノブです。材質ノブ:ポリアミド ブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
ボルト用保護カバー ダークブラウン
マサル¥239~税込¥263~1個3日以内出荷突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)色ダークブラウン
ボルト用保護カバー付属品 ハカマ
マサル¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から3日以内出荷ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。ハカマは段積みが可能です。ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。用途ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。
ボルト用保護カバー 透明
マサル¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から3日以内出荷突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)色透明
ボルト用保護カバー 42型 透明
マサル¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0549材質塩化ビニル(PVC)色透明種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
ボルト用保護カバー グレー
マサル¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0575材質塩化ビニル(PVC)色グレー種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
ボルト用保護カバー ミルキー
マサル¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から3日以内出荷突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)色ミルキーホワイト
マグネット付属ジグライナー
ニューストロング販売¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷マグネットで側面設置可能です。用途マシニング加工での位置決めに。貫通加工の刃先逃がしに。付属品ネオジム磁石、皿ネジ材質スチール(S45C)、マグネット:ネオジム磁石
スライドクランプ
ニューストロング販売¥17,980~税込¥19,778~1個69日以内出荷狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。用途狭い箇所でのクランプに。セット内容単品グリーン購入法適合
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU
イマオコーポレーション¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) CP735-P
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷材質(本体)A5052材質(Oリング)NBR色(本体)レッド
Tースロットボルト
ニューストロング販売¥2,598税込¥2,8581本当日出荷テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
T-スロットナット
ニューストロング販売¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4681材質S45Cねじ寸法20T溝幅(mm)28
フラットワッシャー 1ケ 50-7054
エスアンドエスサイクル¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7054。ニトリルゴムコーティング平ワッシャー。タイプ:ステルスエアクリーナー。備考:エアクリーナーリペア備考エアクリーナーリペアタイプステルスエアクリーナー
ボールプランジャー(ステンレスボール)
kipp¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用
kipp¥649税込¥7141個当日出荷ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用
kipp¥719~税込¥791~1個当日出荷ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製
kipp¥729税込¥8021個当日出荷ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。トラスコ品番806-0013材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55ストローク(mm)1.5ねじ径M8×1.25本体寸法(mm)長さ21荷重(N)15.0~30.0
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥199税込¥2191個当日出荷ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ボールスクリュー(半球タイプ)
イマオコーポレーション¥309税込¥3401個当日出荷面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。用途面での支持。トラスコ品番106-0716材質本体:スチール、ボール:スチール全長(mm)12ねじ寸法M5×0.80六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用
kipp¥369税込¥4061個翌々日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15
平ワッシャーJIS(ステンレス)
コノエ¥3,998税込¥4,3981箱(6000個)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ
ナベヤ¥859~税込¥945~1個5日以内出荷優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。材質本体:SUS303D3RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー用スペーサー
ナベヤ¥329~税込¥362~1個5日以内出荷取付ベースが薄い場合にベース厚みを確保するために使用します。 ベース厚み:t=4,5,6,7mm材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー /インサート用ロックピン
ナベヤ¥559税込¥6151個5日以内出荷優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。材質本体:SUS630A8B23質量(g)7FM5×0.8D5C5E7RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(クイックターン用)
ナベヤ¥839~税込¥923~1個5日以内出荷クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)30~60
キャッチホール
ナベヤ¥999税込¥1,0991個5日以内出荷マグピンが簡単に挿入できるテーパ形状。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。適合機種MPCP06材質SUS304、ネオジム磁石A16B15(+0.1~0)質量(g)10DM12×1.5C3E6RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7