FA現場のお役立ち情報
6,172件中 1,521~1,560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ

    クイックターンクランプ(スタンダード)

    ナベヤ
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ

    ナベヤ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    5日以内出荷
    握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
    材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ

    ナベヤ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷
    クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
    材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー インサートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー インサートタイプ

    ナベヤ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
    材質本体:SUS303A20B8高さ(mm)30.5H14質量(g)30F7D15C30.5E3GM16×1.5(細目)外径Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムベース(薄板用) ナベヤ

    カムベース(薄板用)

    ナベヤ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個。QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
    材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(フリースライド)

    ナベヤ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(フリースライド)

    ナベヤ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤ

    ホールファスナー インサートロックタイプ

    ナベヤ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構。製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。
    材質本体:SUS303A25B8高さ(mm)45H16質量(g)66F7D15C45E3GM20×1.5(細目)外径Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグピン ナベヤ

    マグピン

    ナベヤ
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
    材質S45CA7B6(+0.1~0)質量(g)2F2.5DM4×0.7C6E2表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウエルピンBガタ 大阪魂

    ダウエルピンBガタ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • 440C ウチネジツキダウエルピン 大阪魂

    440C ウチネジツキダウエルピン

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ウチネジツキダウエルピンC 大阪魂

    ウチネジツキダウエルピンC

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ウチネジツキダウエルピンE 大阪魂

    ウチネジツキダウエルピンE

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS440C ダウエルピン 大阪魂

    SUS440C ダウエルピン

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ダウエルピンCガタ 大阪魂

    ダウエルピンCガタ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
  • ウチネジツキダウエルピンA 大阪魂

    ウチネジツキダウエルピンA

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • CKセットスクリュセット BIG DAISHOWA

    CKセットスクリュセット

    BIG DAISHOWA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スクリュ10個と専用レンチ1本
  • ボールプランジャ(ジュウ 大阪魂

    ボールプランジャ(ジュウ

    大阪魂
    ¥934~税込¥1,027~
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度ボール:HRC55~使用可能温度範囲‐30℃~80℃
  • SUSボールプランジャ(L 大阪魂

    SUSボールプランジャ(L

    大阪魂
    ¥934~税込¥1,027~
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ軽荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30~80
  • SUSボールプランジャ(H 大阪魂

    SUSボールプランジャ(H

    大阪魂
    ¥934~税込¥1,027~
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃
  • RS PRO 平ワッシャ 2BA, 外径 9.9mm, 内径 5.13mm, 真鍮 RS PRO

    RS PRO 平ワッシャ 2BA, 外径 9.9mm, 内径 5.13mm, 真鍮

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様ねじ/ボルトサイズ = 2BA材質 = 真鍮内径 = 5.13mm外径 = 9.9mm厚さ = 0.76mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 13mmボールの直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 9mmボールの直径 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 7mmボールの直径 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 6mmボールの直径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 5mmボールの直径 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 4mmボールの直径 = 2.38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 16mmボールの直径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 13mmボールの直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 9mmボールの直径 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 7mmボールの直径 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 6mmボールの直径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 5mmボールの直径 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 4mmボールの直径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット RS PRO

    RS PRO ピン、キー & 固定クリップキット

    RS PRO
    ¥37,980税込¥41,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品