カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,546)
- ナベヤ(703)
- エスコ(626)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(571)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- ニューストロング販売(203)
- タカノ(173)
- RS PRO(130)
- スーパーツール(116)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ミズイロゼンネジマーカー(3/8ヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷吊配管用流体識別カラーマーカー 全ネジマーカー 本体材質:PE(ポリエチレン) カラー/参考使用系統 01:青/冷水 02:黄緑/冷温水 03:オレンジ/温水 06:緑/補給水・加湿 07:ピンク/給湯 08:水色/給水・上水 09:紫/中水・雑用水 12:黒/高温排水 14:赤/消火 16:黄/ガス 26:白/圧縮・空気 特長 ワンタッチ取付 施工開始と同時に配管識別が可能。 全ネジに取付するため保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。 保守期間においても識別可能。 着脱が容易で繰り返し使用が可能。 既設配管にも取付可能。 全ネジに取付する事で部分的でなく、配管経路全体の識別確認ができます。 2色以上の組み合せで、他の系統や還り管の表示も可能です。色水色タイプ給水・上水寸法L1(mm)38寸法A(mm)8.8寸法B(mm)2寸法C(mm)1寸法L2(mm)40対応ねじW3/8
ピンクゼンネジマーカー(3/8ヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷吊配管用流体識別カラーマーカー 全ネジマーカー 本体材質:PE(ポリエチレン) カラー/参考使用系統 01:青/冷水 02:黄緑/冷温水 03:オレンジ/温水 06:緑/補給水・加湿 07:ピンク/給湯 08:水色/給水・上水 09:紫/中水・雑用水 12:黒/高温排水 14:赤/消火 16:黄/ガス 26:白/圧縮・空気 特長 ワンタッチ取付 施工開始と同時に配管識別が可能。 全ネジに取付するため保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。 保守期間においても識別可能。 着脱が容易で繰り返し使用が可能。 既設配管にも取付可能。 全ネジに取付する事で部分的でなく、配管経路全体の識別確認ができます。 2色以上の組み合せで、他の系統や還り管の表示も可能です。色ピンクタイプ給湯寸法L1(mm)38寸法A(mm)8.8寸法B(mm)2寸法C(mm)1寸法L2(mm)40対応ねじW3/8
オレンジゼンネジマーカー(3/8ヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷吊配管用流体識別カラーマーカー 全ネジマーカー 本体材質:PE(ポリエチレン) カラー/参考使用系統 01:青/冷水 02:黄緑/冷温水 03:オレンジ/温水 06:緑/補給水・加湿 07:ピンク/給湯 08:水色/給水・上水 09:紫/中水・雑用水 12:黒/高温排水 14:赤/消火 16:黄/ガス 26:白/圧縮・空気 特長 ワンタッチ取付 施工開始と同時に配管識別が可能。 全ネジに取付するため保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。 保守期間においても識別可能。 着脱が容易で繰り返し使用が可能。 既設配管にも取付可能。 全ネジに取付する事で部分的でなく、配管経路全体の識別確認ができます。 2色以上の組み合せで、他の系統や還り管の表示も可能です。
キミドリゼンネジマーカー(3/8ヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷吊配管用流体識別カラーマーカー 全ネジマーカー 本体材質:PE(ポリエチレン) カラー/参考使用系統 01:青/冷水 02:黄緑/冷温水 03:オレンジ/温水 06:緑/補給水・加湿 07:ピンク/給湯 08:水色/給水・上水 09:紫/中水・雑用水 12:黒/高温排水 14:赤/消火 16:黄/ガス 26:白/圧縮・空気 特長 ワンタッチ取付 施工開始と同時に配管識別が可能。 全ネジに取付するため保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。 保守期間においても識別可能。 着脱が容易で繰り返し使用が可能。 既設配管にも取付可能。 全ネジに取付する事で部分的でなく、配管経路全体の識別確認ができます。 2色以上の組み合せで、他の系統や還り管の表示も可能です。色黄緑タイプ冷温水寸法L1(mm)38寸法A(mm)8.8寸法B(mm)2寸法C(mm)1寸法L2(mm)40対応ねじW3/8
イエローゼンネジマーカー(3/8ヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷吊配管用流体識別カラーマーカー 全ネジマーカー 本体材質:PE(ポリエチレン) カラー/参考使用系統 01:青/冷水 02:黄緑/冷温水 03:オレンジ/温水 06:緑/補給水・加湿 07:ピンク/給湯 08:水色/給水・上水 09:紫/中水・雑用水 12:黒/高温排水 14:赤/消火 16:黄/ガス 26:白/圧縮・空気 特長 ワンタッチ取付 施工開始と同時に配管識別が可能。 全ネジに取付するため保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。 保守期間においても識別可能。 着脱が容易で繰り返し使用が可能。 既設配管にも取付可能。 全ネジに取付する事で部分的でなく、配管経路全体の識別確認ができます。 2色以上の組み合せで、他の系統や還り管の表示も可能です。色黄タイプガス寸法L1(mm)38寸法A(mm)8.8寸法B(mm)2寸法C(mm)1寸法L2(mm)40対応ねじW3/8
アカゼンネジマーカー(3/8ヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷吊配管用流体識別カラーマーカー 全ネジマーカー 本体材質:PE(ポリエチレン) カラー/参考使用系統 01:青/冷水 02:黄緑/冷温水 03:オレンジ/温水 06:緑/補給水・加湿 07:ピンク/給湯 08:水色/給水・上水 09:紫/中水・雑用水 12:黒/高温排水 14:赤/消火 16:黄/ガス 26:白/圧縮・空気 特長 ワンタッチ取付 施工開始と同時に配管識別が可能。 全ネジに取付するため保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。 保守期間においても識別可能。 着脱が容易で繰り返し使用が可能。 既設配管にも取付可能。 全ネジに取付する事で部分的でなく、配管経路全体の識別確認ができます。 2色以上の組み合せで、他の系統や還り管の表示も可能です。色赤タイプ消化寸法L1(mm)38寸法A(mm)8.8寸法B(mm)2寸法C(mm)1寸法L2(mm)40対応ねじW3/8
グリーンゼンネジマーカー(3/8ヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷吊配管用流体識別カラーマーカー 全ネジマーカー 本体材質:PE(ポリエチレン) カラー/参考使用系統 01:青/冷水 02:黄緑/冷温水 03:オレンジ/温水 06:緑/補給水・加湿 07:ピンク/給湯 08:水色/給水・上水 09:紫/中水・雑用水 12:黒/高温排水 14:赤/消火 16:黄/ガス 26:白/圧縮・空気 特長 ワンタッチ取付 施工開始と同時に配管識別が可能。 全ネジに取付するため保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。 保守期間においても識別可能。 着脱が容易で繰り返し使用が可能。 既設配管にも取付可能。 全ネジに取付する事で部分的でなく、配管経路全体の識別確認ができます。 2色以上の組み合せで、他の系統や還り管の表示も可能です。色緑タイプ補給水・加湿寸法L1(mm)38寸法A(mm)8.8寸法B(mm)2寸法C(mm)1寸法L2(mm)40対応ねじW3/8
アオゼンネジマーカー(3/8ヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷吊配管用流体識別カラーマーカー 全ネジマーカー 本体材質:PE(ポリエチレン) カラー/参考使用系統 01:青/冷水 02:黄緑/冷温水 03:オレンジ/温水 06:緑/補給水・加湿 07:ピンク/給湯 08:水色/給水・上水 09:紫/中水・雑用水 12:黒/高温排水 14:赤/消火 16:黄/ガス 26:白/圧縮・空気 特長 ワンタッチ取付 施工開始と同時に配管識別が可能。 全ネジに取付するため保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。 保守期間においても識別可能。 着脱が容易で繰り返し使用が可能。 既設配管にも取付可能。 全ネジに取付する事で部分的でなく、配管経路全体の識別確認ができます。 2色以上の組み合せで、他の系統や還り管の表示も可能です。色青タイプ冷水寸法L1(mm)38寸法A(mm)8.8寸法B(mm)2寸法C(mm)1寸法L2(mm)40対応ねじW3/8
シロ ゼンネジマーカー(3/8ヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷吊配管用流体識別カラーマーカー 全ネジマーカー 本体材質:PE(ポリエチレン) カラー/参考使用系統 01:青/冷水 02:黄緑/冷温水 03:オレンジ/温水 06:緑/補給水・加湿 07:ピンク/給湯 08:水色/給水・上水 09:紫/中水・雑用水 12:黒/高温排水 14:赤/消火 16:黄/ガス 26:白/圧縮・空気 特長 ワンタッチ取付 施工開始と同時に配管識別が可能。 全ネジに取付するため保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。 保守期間においても識別可能。 着脱が容易で繰り返し使用が可能。 既設配管にも取付可能。 全ネジに取付する事で部分的でなく、配管経路全体の識別確認ができます。 2色以上の組み合せで、他の系統や還り管の表示も可能です。色白タイプ圧縮・空気寸法L1(mm)38寸法A(mm)8.8寸法B(mm)2寸法C(mm)1寸法L2(mm)40対応ねじW3/8
クロ ゼンネジマーカー(3/8ヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷吊配管用流体識別カラーマーカー 全ネジマーカー 本体材質:PE(ポリエチレン) カラー/参考使用系統 01:青/冷水 02:黄緑/冷温水 03:オレンジ/温水 06:緑/補給水・加湿 07:ピンク/給湯 08:水色/給水・上水 09:紫/中水・雑用水 12:黒/高温排水 14:赤/消火 16:黄/ガス 26:白/圧縮・空気 特長 ワンタッチ取付 施工開始と同時に配管識別が可能。 全ネジに取付するため保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。 保守期間においても識別可能。 着脱が容易で繰り返し使用が可能。 既設配管にも取付可能。 全ネジに取付する事で部分的でなく、配管経路全体の識別確認ができます。 2色以上の組み合せで、他の系統や還り管の表示も可能です。色黒タイプ高温排水寸法L1(mm)38寸法A(mm)8.8寸法B(mm)2寸法C(mm)1寸法L2(mm)40対応ねじW3/8
ストリッパプレート用抜け止めブッシュ
アガトン¥19,980~税込¥21,978~1本14日以内出荷から32日以内出荷用途3枚構造の射出成形金型。付属品軸用サークリップリング1個材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法軽圧入または中間ばめ許容差【はめあい穴】ISO JS4硬度HRC【ブッシュ】62~64RoHS指令(10物質対応)対応
射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/フレキシブルカラー(6701/7231用)
アガトン¥1,698~税込¥1,868~1本14日以内出荷用途6701/7231シリーズのAGS用フレキシブルカラー。材質(本体)快削鋼(SUM43相当)耐熱温度(℃)200材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM/FPM)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9(mm)2.2
射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/ローラーブッシュ
アガトン¥56,980~税込¥62,678~1本14日以内出荷ローラーリテーナーとブッシュを統合したシンプルな構造です。剛性やストローク長が決定済みで、設計が容易。用途高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。付属品フレキシブルカラー1個材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO H5寸法f(mm)max 0.2材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)62~64(HRC)
射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン
アガトン¥23,980~税込¥26,378~1本14日以内出荷用途射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。付属品フレキシブルカラー1個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering用ブッシュ
アガトン¥7,898~税込¥8,688~1本14日以内出荷ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x8 2個寸法L2(mm)16許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5硬度HRC【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応
射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ有)
アガトン¥28,980~税込¥31,878~1本14日以内出荷から15日以内出荷ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x16 1個、M4x8 2個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)29方式【かしめ】アガトン方式寸法L2(mm)16材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L4(mm)34.5耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5硬度HRC【ブッシュ】62~64寸法L6(mm)15寸法L5(mm)~11材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)硬度(ボール)62~64(HRC)
射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ無)
アガトン¥22,980~税込¥25,278~1本6日以内出荷から14日以内出荷ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x16 1個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)29方式【かしめ】アガトン方式材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L4(mm)34.5耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5寸法L6(mm)15寸法L5(mm)~12材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)硬度(ボール)62~64(HRC)
射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(ショートストローク金型用)
アガトン¥59,980~税込¥65,978~1本6日以内出荷から14日以内出荷ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。用途高精度化が求められる射出成形金型。抜き差しをしないショートストローク金型向け。材質(本体)16MnCr5材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L3(mm)12耐熱温度(℃)150許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)
射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(高温金型用)
アガトン¥68,980~税込¥75,878~1本6日以内出荷から14日以内出荷ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。用途高精度化が求められる射出成形金型。150℃以上の高温度域の金型向け。型開きしても精度を保持したい食い切り構造の金型。材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L3(mm)12耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め)
アガトン¥13,980~税込¥15,378~1本14日以内出荷から32日以内出荷プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め)
アガトン¥12,980~税込¥14,278~1本14日以内出荷から32日以内出荷プレートから突き出す部分が肉厚となっています。用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚)
アガトン¥16,980~税込¥18,678~1本14日以内出荷から32日以内出荷7800/7801シリーズと比較して肉厚となっています。用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応隙間(mm)【はめあい穴】0.01程度
精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め)
アガトン¥14,980~税込¥16,478~1本14日以内出荷から32日以内出荷クランプで固定可能です。用途接着剤が使用できない環境下に適しています。射出成形金型ガイドなど。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ストレート・サークリップ付)
アガトン¥12,980~税込¥14,278~1本32日以内出荷ガイドブッシュ内側にサークリップが付属しているため、リテーナの上昇や落下を防止します。用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品サークリップ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ストレート)
アガトン¥3,598~税込¥3,958~1本6日以内出荷から32日以内出荷標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮)
アガトン¥42,980~税込¥47,278~1本14日以内出荷位置決め用の外付けサークリップが付属し、リテーナのクリープ現象を防止します。用途高剛性を要する金型、特に高荷重で比較的低速運動(最大40m/min)のガイドに適しています。射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)真鍮(C3603相当)硬度HRC【ローラー】62~64RoHS指令(10物質対応)対応ローラープロファイルローラー
高密度ボールリテーナ(POM)
アガトン¥2,498~税込¥2,748~1本12日以内出荷から14日以内出荷用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)POM材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
高密度ボールリテーナ(真鍮・ミニチュア)
アガトン¥1,998~税込¥2,198~1本14日以内出荷Φ12mm以下のガイドに使用されるミニチュアリテーナです。用途プレス金型ガイド、機工部品など。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
精密固定ブッシュ(6580用)
アガトン¥19,980~税込¥21,978~1本14日以内出荷から32日以内出荷用途6580シリーズの固定ブッシュとして使用します。付属品ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー)
アガトン¥41,980~税込¥46,178~1本14日以内出荷から32日以内出荷取り外しが容易なガイドポストです。用途プレス金型サブガイド。付属品ナット、ワッシャ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004RoHS指令(10物質対応)対応
精密固定ブッシュ(653X用)
アガトン¥15,980~税込¥17,578~1本14日以内出荷から32日以内出荷用途6531/6532シリーズの固定ブッシュとして使用します。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・テーパー)
アガトン¥13,980~税込¥15,378~1本14日以内出荷から32日以内出荷取り外しが容易なガイドポストです。用途プレス金型メインガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
可動ストッパ(6509/6579用)
アガトン¥6,598~税込¥7,258~1本14日以内出荷用途6509/6579シリーズのガイドポストと併用します。備考【推奨リテーナ】ボール(7611/7631)、ローラー(7660)使用温度(℃)80以下RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱)
アガトン¥33,980~税込¥37,378~1本14日以内出荷から32日以内出荷可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート)
アガトン¥24,980~税込¥27,478~1本14日以内出荷から32日以内出荷可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・圧入)
アガトン¥17,980~税込¥19,778~1本14日以内出荷から32日以内出荷取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・圧入)
アガトン¥12,980~税込¥14,278~1本14日以内出荷から32日以内出荷取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)
アガトン¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷から32日以内出荷固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入)
アガトン¥11,980~税込¥13,178~1本6日以内出荷から14日以内出荷ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。用途プレス金型サブガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC61~63RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)
アガトン¥6,298~税込¥6,928~1本6日以内出荷から32日以内出荷標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。許容差【はめあい穴】ISO M5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応