FA現場のお役立ち情報
6,172件中 1,321~1,360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッドボールト (旧EA620HS,HL用) エスコ

    スタッドボールト (旧EA620HS,HL用)

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1本
    翌々日出荷
    旧EA620HS、HL用。
    寸法(mm)9.5×71サイズ3/8”
  • トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    縦ラッチ型。
    材質ステンレス製寸法(mm)53×130×154(H)質量(g)700取付穴(mm)Φ8.7 4箇所取付金具53×47.6mm締付け能力(kg)900
  • トグルクランプ (ラッチ型) エスコ

    トグルクランプ (ラッチ型)

    エスコ
    ¥2,500~税込¥2,750~
    1個
    翌日出荷
    ラッチ型・横フック型。
    材質スチール (亜鉛メッキ)
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。
    寸法(mm)50×241.4×73.5質量(g)600取付穴(mm)10×4箇所クランプネオプレンキャップ取付金具50×70mm締付け能力(kg)400開きハンドル:85°、バー:84°
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    ¥2,510税込¥2,761
    1個
    翌日出荷
    垂直レバー・下方押え型。
    材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)630取付穴(mm)7×4箇所クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62.7×135×88.1取付金具62.7×64.3mm締付け能力(kg)320開きハンドル:175°、バー:90°
  • トグルクランプ (ステンレス製) エスコ

    トグルクランプ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    垂直レバー・下方押え型。
    寸法(mm)33.3×51×74.4(H)材質(本体)ステンレス質量(g)60クランプ六角ボルト頭取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具33.3×25.4mm締付け能力(kg)50開きハンドル:56°、バー:100°
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥7,180税込¥7,898
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥8,920税込¥9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥8,030税込¥8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥9,550税込¥10,505
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
  • ステップブロック (連結バネ付き) エスコ

    ステップブロック (連結バネ付き)

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    連結バネ入り。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)35幅(mm)60質量(kg)1高さ(mm)37~107
  • ステップブロック エスコ

    ステップブロック

    エスコ
    ¥5,600~税込¥6,160~
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上
  • スクリュージャッキ エスコ

    スクリュージャッキ

    エスコ
    ¥47,700税込¥52,470
    1個
    翌日出荷
    ベースは2口です。EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
    質量(kg)4.9材質(本体)鋳鉄寸法A(mm)22寸法(Φmm)受け面:46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)550最低高さ(mm)320耐荷重(kN)40穴径(mm)中央:12
  • ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション

    ボール キャップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    4日以内出荷
    角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:セレーション
  • ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション

    ボール キャップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    4日以内出荷
    角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:フラット
  • ナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    4日以内出荷
    加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。
  • コンパクトワークサポーター イマオコーポレーション

    コンパクトワークサポーター

    イマオコーポレーション
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    4日以内出荷
    加工ワークのビビリを簡単に解消。省スペースで配置可能です。六角レンチで締め込むことでシャフトを強力に固定できます。
  • コンパクトワークサポーター イマオコーポレーション

    コンパクトワークサポーター

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    加工ワークのビビリを簡単に解消。省スペースで配置可能です。
    質量(g)22
  • シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER

    シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用

    HALDER
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    23日以内出荷
    このシールは、液体やゴミの侵入を防ぎます。このブッシュは、従って屋外で使用する際に適しています。この位置決めブッシュは、素早く安全にリフティング・ピン(EH22350)を位置決めするのに使われます。このタイプは、ねじ止めした際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。取り付けにはめがねレンチが必要となりますが、アクセサリーとして用意しています。六角レンチ、ドライバーと組み合わせることにより、狭いスペースで使用することも可能です。高い耐食性と耐摩耗性。
    寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ピン用 スライドコア ガイドパーツ オイレス工業

    角ピン用 スライドコア ガイドパーツ

    オイレス工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    24日以内出荷
    角ピン用スライドコア ガイドパーツです。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • #2000 サイドブロック オイレス工業

    #2000 サイドブロック

    オイレス工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    24日以内出荷
    金型用サイドブロックです。
    用途樹脂金型に。材質スチール(オイレス#2000)幅(mm)25厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    スライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ピン用 スライドコアガイドユニット オイレス工業

    角ピン用 スライドコアガイドユニット

    オイレス工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する角ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。コンパクトにユニット化していますので、コスト・工程を大幅に低減できます。中小の金型に最適です。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドコア アジャストタイプ パーツ オイレス工業

    スライドコア アジャストタイプ パーツ

    オイレス工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    24日以内出荷
    オイレススライドコア用ガイドパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドパーツ オイレス工業

    ガイドパーツ

    オイレス工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    24日以内出荷
    オイレススライドコア用ガイドパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターギブセット オイレス工業

    センターギブセット

    オイレス工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    24日以内出荷
    センターギブです。ボルトは付属していません。
    用途金型に。トラスコ品番363-2071材質スチール(オイレス#2000)+炭素鋼(S45C)長さ(mm)110幅(mm)100高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムポジティブリターン オイレス工業

    カムポジティブリターン

    オイレス工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    24日以内出荷
    CWR(ポジティブウェアプレート)と組み合わせて使用します。
    用途カム強制戻し部に。トラスコ品番363-0547材質高力黄銅鋳物(CAC304)幅(mm)48厚さ(mm)40全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • #2000 ガイドプレート オイレス工業

    #2000 ガイドプレート

    オイレス工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    24日以内出荷
    摺動部に耐荷重性、耐摩耗性に優れたオイレス#2000を採用しています。プレス機から金型を取り外さずクリアランス調整が可能です。カジリによる金型修正頻度を激減できます。取付座面と摺動部の位置精度が合わない場合でもウェアプレートのシム調整、または背面研磨により上下型のクリアランス調整が容易です。
    用途金型スライド部に。材質スチール(オイレス#2000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • #500SP エジェクター ガイド ブッシュ オイレス工業

    #500SP エジェクター ガイド ブッシュ

    オイレス工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    24日以内出荷
    エジェクタガイドブッシュとして使用します。往復運動用です。
    用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
  • #500SP ガイドブッシュ SPR オイレス工業

    #500SP ガイドブッシュ SPR

    オイレス工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    24日以内出荷
    外径にリング溝付きです。往復運動用です。
    用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき) ボーセイ

    セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき)

    ボーセイ
    ¥38,120~税込¥41,932~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
  • セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥40,500~税込¥44,550~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
  • Kスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄) ボーセイ

    Kスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄)

    ボーセイ
    ¥15,140~税込¥16,654~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:1
  • ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    18日以内出荷
    ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
    材質ステンレス鋼質量(g)134d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)179.4
金型用部品、位置決め部品