カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,545)
- ナベヤ(703)
- エスコ(626)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(571)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- ニューストロング販売(203)
- タカノ(173)
- RS PRO(131)
- スーパーツール(116)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
平ワッシャー(ISO小形・スチール・三価白・袋入)
TRUSCO¥159~税込¥175~1パック(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷ISO規格の座金です。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。質量(g)2寸法H(mm)7.6寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)寸法W(mm)5寸法M(mm)M4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
PLXS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から18日以内出荷ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し、位置決めに。
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥879~税込¥967~1個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
横押し型クランプ
カクタ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
スパイラル カム クランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
横押し型トグルクランプ(横レバー)
(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ストローク(mm)16.2材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)54タイプ横押し型最高高さ(mm)17材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)102.9ハンドル操作角度(°)180販売区分業務用
インデックスプランジャー IP-1
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(バネ)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
ガイドブロック(ストレート型)
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
下方押え型エアークランプ
カクタ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から47日以内出荷下方押え型エアークランプ。用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥386~税込¥425~1パック(3本)ほか4日以内出荷主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結用途材質:鉄(SS)
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M24
TRUSCO¥719~税込¥791~1本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M24
ワンウェイクランパー
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
クランプピン
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個当日出荷用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。仕様イマオ クランプピン2018年トラスコ掲載ページ2 0366材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
M6/呼8 Tスロットナット
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ規格並目